カテゴリ

  • 建材・エクステリア(85)
    • 型枠・基礎工事部材(85)
絞り込み
ブランド
  • NSP
  • モノタロウ(2)
  • コンドーテック(92)
  • ネグロス電工(2)
  • 国元商会(22)
  • セパレーター協同組合(6)
  • サイトー工業(2)
  • タナカ(2)
  • TRUSCO(29)
  • 八幡ねじ(7)
  • 吉川化成(74)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(46)
  • ヨコヅナ(42)
  • 長野計器(28)
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(24)
  • MK(丸喜金属本社)(21)
  • エスコ(15)
  • ニムラ(15)
  • マルキン印(14)
  • 水本機械製作所(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「型枠用 金物」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSP・KR型枠(45・50mm)縦バタクランプ NSPNSP・KR型枠(45・50mm)縦バタクランプNSP
30,980税込34,078
1箱(20個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。型枠多段積みの垂直方向の通り出し。シャコ万力の代用として。シャコ万力では留めることができなかった鋼管(60 角)や単管(Φ48.6)を垂直に固定できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠2段積みから使用可能です。型枠折返し部に引っかけてボルトを締めるだけ。型枠下端でも取付可能です。インパクトで締めるだけの簡単設置。材質亜鉛鋼板、樹脂、ユニクロメッキ厚さ(mm)43 / 【型枠】45・50関連資料(4.08MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)クロスクランプ NSPNSP・KR型枠(45・50mm)クロスクランプNSP
31,980税込35,178
1箱(10個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。型枠多段積みの水平方向の通り出し。(垂直方向も設置可)シャコ万力の代用として。シャコ万力では留めることができなかった鋼管(60 角)や単管(Φ48.6)を垂直(水平)に固定できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠2段積みから使用可能です。すでに設置されている縦バタ(横バタ)に引掛けてボルトを締めるだけ。鋼管タテ・ヨコ、ヨコ・タテのいずれも取付可能です。インパクトで締めるだけの簡単設置。材質亜鉛鋼板、樹脂、ユニクロメッキ関連資料(4.08MB)
KR型枠(50mm)50段セパ2 NSPKR型枠(50mm)50段セパ2NSP
6,198税込6,818
1束(10個)
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。捨てコンの上にBSハーフ吊巾止金具を釘打ち固定して、その間に等間隔に並べるだけで簡単。釘打ちせずフリーにする事で、鉄筋が干渉する時は動かす事が出来、鉄筋組立後に設置する事も出来ます。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。従来品と比べて、防錆仕様となり、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:50
NSP型枠(45mm)45段セパ2 NSPNSP型枠(45mm)45段セパ2NSP
6,198税込6,818
1束(10個)
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。捨てコンの上にBSハーフ吊巾止金具を釘打ち固定して、その間に等間隔に並べるだけで簡単。釘打ちせずフリーにする事で、鉄筋が干渉する時は動かす事が出来、鉄筋組立後に設置する事も出来ます。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。従来品と比べて、防錆仕様となり、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45
鋼製型枠(55mm)KYBS吊巾止金具 NSP鋼製型枠(55mm)KYBS吊巾止金具NSP
23,980税込26,378
1束(200本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎型枠(型枠巾55mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。パネル受部に釘穴が空いています。中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎型枠(型枠巾55mm)の幅決めセパレーター材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:55関連資料(0.19MB)
鋼製遣り方 水糸受け(120-200巾用) NSP鋼製遣り方 水糸受け(120-200巾用)NSP
28,980税込31,878
1箱(10個)
3日以内出荷
基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材繰り返し使用できるので経済的です。アルミ貫定規もしくは木製貫板にネジ固定だけで簡単にセットでき、型枠通り、アンカー芯出しが出来ます。基礎芯もしくは型枠通り30・35・40・45・60・67.5・75・80・85・90・95・100mmに水糸をセットする事が出来ます。貫板2枚重ねでも取付可能です。
用途基礎工事現場等で使用する遣り方部材で、貫板に固定して基礎芯と型枠通り30・35・40・45・60・67.5・75・80・85・90・95・100mmに水糸をセットする金物。材質亜鉛鋼板塗装仕上げ、ユニクロメッキ幅(mm)220幅W2(mm)(板入)25関連資料(0.2MB)
NSPコンパネクランプ アタッチメント NSPNSPコンパネクランプ アタッチメントNSP
11,980税込13,178
1箱(30個)
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)と木枠を接続する金具。コンパネクランプに取付ける事で2~22mmの長さをクランプすることが可能です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)と木枠を接続するクランプ。材質亜鉛鋼板長さ(mm)56幅(mm)40厚さ(mm)40関連資料(0.16MB)
NSPコンパネクランプ NSPNSPコンパネクランプNSP
23,980税込26,378
1箱(30組)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)と木枠を接続する金具。部品の組み合わせによって、2~62mmの長さをクランプすることが可能です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)と木枠を接続するクランプ。材質亜鉛鋼板長さ(mm)77幅(mm)50厚さ(mm)53関連資料(0.16MB)
フィットサポーター上部金具 NSPフィットサポーター上部金具NSP
1,898税込2,088
1個
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のフィットサポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のフィットサポーター用の補修部品、上部金具。材質亜鉛めっき関連資料(0.22MB)
フィットサポーター下部金具 NSPフィットサポーター下部金具NSP
1,698税込1,868
1個
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のフィットサポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のフィットサポーター用の補修部品、下部金具。材質亜鉛めっき関連資料(0.22MB)
型枠(45~72mm)M型鉄筋ベースG NSP型枠(45~72mm)M型鉄筋ベースGNSP
14,980税込16,478
1束(34個)ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち型枠を浮かす支持金具。ベース厚や鉄筋の被りが簡単に確保できます。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。材質亜鉛めっき鉄線、亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)主筋受:80タイプ巾止受具無し関連資料(0.18MB) (1.77MB)
型枠(45~72mm)M型鉄筋ベース NSP型枠(45~72mm)M型鉄筋ベースNSP
10,980税込12,078
1束(26個)ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち型枠を浮かす支持金具。ベース厚や鉄筋の被りが簡単に確保できます。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。材質普通鉄線、亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45、50、72関連資料(0.18MB) (1.77MB)
型枠(45~72mm)一体打ちスペーサー NSP型枠(45~72mm)一体打ちスペーサーNSP
23,980税込26,378
1箱(50個)ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ちの、内周型枠を浮かす支持金具。ベース厚が簡単に確保できます。鉄筋組立後の設置が可能です。基礎幅の広い仕様に適しています。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。仕様(段差)170材質亜鉛めっき鉄線、亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45、50、72関連資料(0.13MB) (1.77MB)
型枠(45~72mm)シングル鉄筋ベースG NSP型枠(45~72mm)シングル鉄筋ベースGNSP
8,798税込9,678
1箱(50個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。材質亜鉛めっき鋼線厚さ(mm)型枠:45、50、72関連資料(0.2MB) (1.77MB)径(mm)5
型枠(45~72mm)シングル鉄筋ベース NSP型枠(45~72mm)シングル鉄筋ベースNSP
7,298税込8,028
1箱(50個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。材質普通鉄線厚さ(mm)型枠:45、50、72関連資料(0.2MB) (1.77MB)径(mm)5
型枠(45~72mm)シングル鉄筋ベース底板 NSP型枠(45~72mm)シングル鉄筋ベース底板NSP
3,998税込4,398
1箱(50個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース(丸棒)に取付けて使用します。材質亜鉛鋼板長さ(mm)90幅(mm)96厚さ(mm)型枠:45、50、72関連資料(0.2MB) (1.77MB)
型枠(45~72mm)土間セパTバーボルト式 NSP型枠(45~72mm)土間セパTバーボルト式NSP
25,980税込28,578
1箱(100本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレート1枚に対して2本使用します。材質普通鉄線幅(mm)100厚さ(mm)型枠:45、50、72関連資料(0.17MB) (1.77MB)
型枠(45~72mm)土間セパTバー NSP型枠(45~72mm)土間セパTバーNSP
16,980税込18,678
1箱(120本)ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレート1枚に対して2本使用します。材質普通鉄線幅(mm)100厚さ(mm)型枠:45、50、72関連資料(0.17MB) (1.77MB)
型枠(45~72mm)土間セパプレート NSP型枠(45~72mm)土間セパプレートNSP
15,980税込17,578
1箱(90個)ほか
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間部分に置くプレート。材質亜鉛鋼板長さ(mm)90厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)50関連資料(0.17MB) (1.77MB)
鋼製換気枠 NSP鋼製換気枠NSP
5,888税込6,477
1個
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。天端抜きタイプの鋼製換気網を取り付ける為のコンクリ―を打設しない所に設置する金具。簡単に取り付けができ、高さ調整ができます。(0~120mm)
用途換気網を設置する為の鋼製換気枠。(天端抜きタイプ)材質亜鉛鋼板長さ(mm)400厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)200関連資料(0.14MB)
人通口枠吊金具 NSP人通口枠吊金具NSP
1,198税込1,318
1袋(3個)
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。人通口枠(本体)に取付けて使用します。
用途人通口枠に使用する吊り金具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)120幅(mm)45厚さ(mm)型枠:45、50、72関連資料(0.14MB)
人通口枠 NSP人通口枠NSP
8,898税込9,788
1個
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。(主にベタ基礎用)人通口枠吊金具を付け替えることで、高さを変更できます。型枠を組み付け後、簡単に設置できます。一体打ち工法の場合、開口部からの生コンの充填と確認が行えます。
用途主にベタ基礎礎に使用し、間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45、50、72関連資料(0.14MB)
内部通風孔枠 NSP内部通風孔枠NSP
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。(主に布基礎用)型枠を組み付け後、簡単に設置できます。隅切りを入れることによりコンクリートの回りを良くし、脱枠が簡単です。コンクリートが内部通風口枠の下にしっかり充填されているかの確認用穴があります。
用途主に布基礎に使用し、間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。材質亜鉛鋼板長さ(mm)600幅(mm)基礎幅:120厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)400面取(mm)100X100関連資料(0.14MB)
仕切板 NSP仕切板NSP
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。巾止め・材木等で上下2ヶ所を固定します。
用途玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45、50、72関連資料(0.1MB)
スライド落し板 NSPスライド落し板NSP
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。(また、角当としても使用可能)1ヶ所の固定で設置ができるので、作業時間が短縮できます。(釘打ちの固定も不要)様々な箇所で使用可能です。(玄関の落とし部、人通口の仕切部、角当として)巾止め・材木等で上下2ヶ所を固定します。
用途玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。材質亜鉛鋼板長さ(mm)200厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)450
スライドアンカープレートΦΦ20・22用 NSPスライドアンカープレートΦΦ20・22用NSP
3,998税込4,398
1袋(2個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のスライドアンカープレートのアンカーボルトM12・16用をアンカーボルト径M20・22が取付できる金具。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のスライドアンカープレートM12・16 用をアンカーボルト径M20・22が取付できるようになる金具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)100幅(mm)45厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)20関連資料(0.21MB) (0.09MB)
スライドアンカープレート NSPスライドアンカープレートNSP
35,980税込39,578
1箱(25個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。十字部、コーナー部のホールダウンアンカーの固定に便利ですアンカープレートは上向き・下向きにて使用可能です。型枠天端を0mm基準とするとボルトの出寸法の目安上向き使用:+55mm以上・下向き使用:-20mm対応基礎幅:120~200mmアンカー芯固定可能位置:30~100mmアンカーボルト対応径:M12・M16
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)193幅(mm)80厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)70幅W2(mm)(基礎幅最小)120~200関連資料(0.21MB) (0.09MB)
片止めAPアンカー芯固定スプリング NSP片止めAPアンカー芯固定スプリングNSP
6,698税込7,368
1袋(50個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレートのアンカー芯を固定します。アンカー芯位置が固定しているので、アンカーボルトのレベル出しが楽に作業できます。生コンが付いても除去しやすいです。お手持ちの片止めアンカープレートにも、簡単にセットできます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレート各種に使用するアンカー芯を固定する金具。材質亜鉛めっき鉄線幅(mm)42厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)22関連資料(0.12MB) (0.09MB)
片止めアンカープレート コーナー用 NSP片止めアンカープレート コーナー用NSP
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。従来の片止めアンカープレートでは設置できなかった十字部・コーナー部分のアンカーボルトの固定。対応基礎幅:120mm以上アンカー芯固定可能位置:25~105mmアンカーボルト対応径:M12・M16
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金物。片止めアンカープレートで設置できない十字部・コーナー部分のアンカーボルトの固定。アンカーボルト対応径:M12・M16材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)193幅(mm)180厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)15関連資料(0.26MB) (0.09MB)
片止めアンカープレート 補助プレート NSP片止めアンカープレート 補助プレートNSP
10,980税込12,078
1袋(30個)
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレートM12・16用0-65DN用の蝶ボルトを外して取り付けることにより、折り返しの無い型枠に設置ができる金具。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレートM12・16 用 0-65DN 用の折り返しの無い型枠に設置ができる金具。材質亜鉛鋼板幅(mm)60厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)25関連資料(0.17MB) (0.09MB)
片止めアンカープレート0~65DN NSP片止めアンカープレート0~65DNNSP
39,980税込43,978
1箱(30個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。対応基礎幅:120mm以上アンカー芯固定可能位置:30~105mmアンカーボルト対応径:M12・M16アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)193幅(mm)100厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)80関連資料(0.17MB) (0.09MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)養生シート固定金物 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)養生シート固定金物NSP
42,980税込47,278
1セット(50個)
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の養生シートの固定金物。多様な基礎幅に対応します。型枠幅45mm:160~180mm型枠幅50mm:150~170mm折り曲げて基礎幅120mm~対応可します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の養生シート固定金具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)274幅(mm)40厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)95関連資料(0.14MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)NSPセパ取り棒 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)NSPセパ取り棒NSP
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用治具。吊巾止金具のT字部分に引っ掛けて、ねじって折り取ります。かがまずに作業ができます。コンクリートに埋まった爪でもT字に引っ掛けることができれば折り取りができます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の脱枠後に吊巾止金具の型枠嵌め込み部を折り取る治具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)830厚さ(mm)型枠:45、50関連資料(0.14MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)型枠天端丁張り金具 間仕切用 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)型枠天端丁張り金具 間仕切用NSP
9,998税込10,998
1セット(10個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の平パネルの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行う金具。遣り方の設置を省くことができます。遣り方が設置できないところに便利です。遣り方を天端に設置しているので、水糸を張る作業や外周回りの歩行が楽になります。型枠の通りと基礎芯位置(60、75mmのみ)に水糸を張ることができます。基礎芯位置(60、75mmのみ)にスケールを引っ掛けてアンカーの位置出しが楽にできます。浮きがり防止金具等で型枠に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・基礎幅50mm)の平パネルの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行うときに使用。材質亜鉛鋼板幅(mm)(幅1)170厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)50幅W2(mm)(幅2)38関連資料(0.21MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム定規固定ピン NSPNSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム定規固定ピンNSP
4,998税込5,498
1袋(30個)ほか
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。段積みした際、天地に穴が開いたパネル同士を固定。メタルフォーム定規と型枠の連結に使用。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカー定規を固定する金具。鋼製型枠の段積み時、天地に穴が開いたパネル同士を固定。メタルフォーム定規と型枠の固定材質亜鉛めっき長さ(mm)64厚さ(mm)型枠:45、50関連資料(0.09MB)径(mm)10
NSP・KR型枠(45・50mm)ワンタッチクリップ NSPNSP・KR型枠(45・50mm)ワンタッチクリップNSP
30,980税込34,078
1箱(50個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカー定規の固定に便利な固定金具。アンカー定規が2枚重なった時は2枚用を使用します。特殊ステンレスのバネ鋼ではめ込むだけで5秒で設置できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカー定規を固定する金具。材質ステンレス長さ(mm)55幅(mm)35厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)25関連資料(0.11MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)断熱材留め金具 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)断熱材留め金具NSP
5,698税込6,268
1箱(20個)ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。生コン打設時に断熱材を先設置する場合に使用する金具。巾止めに装着することにより、断熱材の固定ができます。巾止めの内爪のさらに内側に爪を立てることができ、断熱材をはさみます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の吊巾止め金具に装着する金具。生コン打設時に断熱材を先設置する場合に使用します。材質亜鉛鋼板長さ(mm)30厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)25関連資料(0.16MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)MC下部支え金具 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)MC下部支え金具NSP
12,980税込14,278
1箱(20個)
8日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用金具。FPマルチキャッチを型枠下端に設置する時に使用し、マルチキャッチの取っ手が回しやすくなり、生コンや土に埋まってしまう心配がありません。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のFPマルチキャッチ用のオプション金物で、型枠下端に設置する時に使用。材質亜鉛鋼板幅(mm)50厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)47厚さt2(mm)12関連資料(0.16MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)クサビ止金具 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)クサビ止金具NSP
21,980税込24,178
1箱(50個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。ハンマーのひと叩きで固定でき、設置がラク。面倒な組み付けは必要ありません。軽いので作業がラク。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ6mm)材質亜鉛鋼板長さ(mm)70幅(mm)40厚さ(mm)型枠:45、50挟み能力(mm)6関連資料(0.11MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)パネル固定金具 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)パネル固定金具NSP
13,980税込15,378
1箱(50個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。スライドパネル、当板、スライドアンカープレート等の固定。深基礎で型枠連結の高さ違いの時、角パイプ同士を固定。スライドパネルのたわみを軽減できます。取り付け・取り外しが簡単です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のスライドパネル、当板、スライドアンカープレート等を固定する金具。(挟みシロ52mm)深基礎で型枠連結の高さ違いの時、角パイプ同士を固定。材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)20幅(mm)40厚さ(mm)型枠:45、50挟み能力(mm)52関連資料(0.11MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら