住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち型枠を浮かす支持金具。ベース厚や鉄筋の被りが簡単に確保できます。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。
材質普通鉄線、亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:45、50、72
関連資料(0.18MB) (1.77MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の一体打ち用幅決めセパレーター。型枠を浮かす事ができ、基礎幅、段差を確保できます。V溝加工を施しているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。鉄筋組み立て後の設置が可能です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の一体打ち用幅決めセパレーター。型枠下部に使用します。
仕様(段差)150
材質普通鉄線、亜鉛鋼板
幅(mm)基礎幅:150
厚さ(mm)型枠:50
関連資料(0.19MB) (1.77MB)
1箱(50個)
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
ブロック塀基礎用の樹脂スペーサー。(鉄ベース枠用・木製型枠用)。ブロック塀基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。【台直し作業撲滅】安定したかぶりが確保できるのでブロック積みの際の台直しを撲滅できます。【工期短縮】型枠と配力筋が固定されるため、段取り筋とサイコロが必要なく鉄筋を組む手間が大幅に短縮されます。【境界際ギリギリの施工も可能】鉄ベース枠と組み合わせることで境界際での作業(15mmでも施工可能)が可能となります。国土交通省NETIS登録商品KT-200067-A商品です。
用途ブロック塀基礎用の樹脂スペーサー。
材質樹脂
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。
材質普通鉄線
厚さ(mm)型枠:45、50、72
関連資料(0.2MB) (1.77MB)
径(mm)5
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。
材質亜鉛めっき鋼線
厚さ(mm)型枠:45、50、72
関連資料(0.2MB) (1.77MB)
径(mm)5
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース(丸棒)に取付けて使用します。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)90
幅(mm)96
厚さ(mm)型枠:45、50、72
関連資料(0.2MB) (1.77MB)
1箱(50個)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち型枠を浮かす支持金具。ベース厚や鉄筋の被りが簡単に確保できます。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。
材質亜鉛めっき鉄線、亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:45、50、72
高さ(mm)主筋受:80
タイプ巾止受具無し
関連資料(0.18MB) (1.77MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の一体打ち用幅決めセパレーター。型枠を浮かす事ができ、基礎幅、段差を確保できます。V溝加工を施しているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。鉄筋組み立て後の設置が可能です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の一体打ち用幅決めセパレーター。型枠下部に使用します。
仕様(段差)150
材質普通鉄線、亜鉛鋼板
幅(mm)基礎幅:150
厚さ(mm)型枠:45
関連資料(0.19MB) (1.77MB)
1箱(50個)
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出し治具。コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが同時に行えるので、天端出し作業時間を短縮できます。コンクリートの硬化を待たずにレベラーの施工が可能です。(当日施工が可能)。コンクリートの天端均しが高精度に行えるため、レベラーの厚みが一定で、基礎の精度・品質が向上します。縦筋D10またはD13に取り付けて使用します。工具を使わず、簡単に取り付けることができます。
用途基礎天端レベル出しに使用し鉄筋(縦筋)に取付けて、コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが出来ます。
材質樹脂
高さ(mm)185
関連資料(0.23MB)
径(mm)鉄筋:D10、13
1箱(500個)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
鉄筋コンクリート工事の生コン打設時に天端を見る事が出来ます。土間レベルの目印としてスターラップ(縦筋)に簡単に取り付けることができます。何回も使え、目立つので分かりやすい。D10、D13の鉄筋に使用できます。雨で濡れた鉄筋でもマーキングが簡単。本体下部に突起部を追加したことにより、ベース天端の目安がより分かり易くなりました。
用途鉄筋に取付ける土間天端・ベース天端を見る治具。
材質樹脂
高さ(mm)20
関連資料(0.17MB)
1箱(500個)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダーに使用する高ナット。定着用差筋(異形鉄筋D10ネジ付き)を接続できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダーに使用する高ナット3/8 40個
材質亜鉛めっき
長さ(mm)40
厚さ(mm)型枠:45、50
ナット径3/8(inch)
関連資料(0.26MB)
1箱(100個)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち用M型鉄筋ベースのモルタルを敷く時にレベル出しに使用します。モルタルを敷くときに、均しとレベル合わせが同時にできるのでかがまずに作業ができます。
用途布基礎用一体打ち用M型鉄筋ベースのモルタルを敷く時のレベル出し用の治具。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)1500
幅(mm)280
幅W2(mm)(幅2)130
関連資料(0.15MB)
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出し治具。コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが同時に行えるので、天端出し作業時間を短縮できます。コンクリートの硬化を待たずにレベラーの施工が可能です。(当日施工が可能)。コンクリートの天端均しが高精度に行えるため、レベラーの厚みが一定で、基礎の精度・品質が向上します。横筋(D13、D16、D19、D22)であれば、立上りはもちろん、土間でも使用できます。工具を使わず、簡単に取り付けることができます。
用途基礎天端レベル出しに使用し鉄筋(横筋)に取付けて、コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが出来ます。土間コンクリートにも使用可
材質樹脂
高さ(mm)185
関連資料(0.23MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。捨てコンの上にBSハーフ吊巾止金具を釘打ち固定して、その間に等間隔に並べるだけで簡単。釘打ちせずフリーにする事で、鉄筋が干渉する時は動かす事が出来、鉄筋組立後に設置する事も出来ます。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。従来品と比べて、防錆仕様となり、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。
材質亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:45
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ちの、内周型枠を浮かす支持金具。ベース厚が簡単に確保できます。鉄筋組立後の設置が可能です。基礎幅の広い仕様に適しています。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。
仕様(段差)170
材質亜鉛めっき鉄線、亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:45、50、72
関連資料(0.13MB) (1.77MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。170x170には切欠きが有り、鉄筋と干渉しにくくなっています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。型枠の上下に挟んで使用します。
材質高耐食溶融めっき鋼板
厚さ(mm)型枠:50
関連資料(0.18MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。捨てコンの上にBSハーフ吊巾止金具を釘打ち固定して、その間に等間隔に並べるだけで簡単。釘打ちせずフリーにする事で、鉄筋が干渉する時は動かす事が出来、鉄筋組立後に設置する事も出来ます。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。従来品と比べて、防錆仕様となり、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。
材質亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:50
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の布基礎用一体打ち用幅決めセパレーター。型枠を浮かす事ができ、基礎幅、段差を確保できます。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。鉄筋組み立て後の設置が可能です。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の布基礎一体打ち用幅決めセパレーター。型枠下部に使用します。
仕様(段差)170
材質高耐食溶融めっき鋼板、亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:50
関連資料(0.13MB) (1.77MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の布基礎用一体打ち用幅決めセパレーター。型枠を浮かす事ができ、基礎幅、段差を確保できます。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。鉄筋組み立て後の設置が可能です。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の布基礎一体打ち用幅決めセパレーター。型枠下部に使用します。
仕様(段差)170
材質高耐食溶融めっき鋼板、亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:45
関連資料(0.13MB) (1.77MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。170x170には切欠きが有り、鉄筋と干渉しにくくなっています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。型枠の上下に挟んで使用します。
材質高耐食溶融めっき鋼板
幅(mm)基礎幅:170
厚さ(mm)型枠:50
関連資料(0.18MB)
1束(100本)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。120x120、150x150、160x160、170x170、250x250には切欠きが有り、鉄筋と干渉しにくくなっています。120x120、150x150にはスリットが入っており、半分に折れるようになっていて、ベタ基礎の外周深基礎部のように、片側の型枠段積み部で便利です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。型枠の上下に挟んで使用します。
材質高耐食溶融めっき鋼板
厚さ(mm)型枠:45
関連資料(0.18MB)
住宅基礎工事に特化した布基礎一体打ち用の鉄ベース枠に使用する専用スペーサー。布基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。ベース枠設置作業の効率化が図れます。設置した樹脂スペーサーに鉄ベース枠を差込んで使用します。鉄ベース枠の継ぎ部(重ね部分)に樹脂スぺーサーを取付けて下さい。鉄ベース枠が自立し、鉄筋の被り、通りが正確にでます。
用途布基礎一体打ち用の鉄ベース枠に使用する専用スペーサー。
材質樹脂
関連資料(0.16MB)
径(mm)鉄筋:D10、13
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の一体打ち用幅決めセパレーター。型枠を浮かす事ができ、基礎幅、段差を確保できます。型枠が組み付け時に滑り落ちる事はありません。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートと門型バーが別々になっています。V溝加工を施しているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。鉄筋組み立て後の設置が可能です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の一体打ち用幅決めセパレーター。型枠下部に使用し土間セパプレートに差し込んで使用します。
仕様(段差)150
材質普通鉄線
幅(mm)基礎幅:150
厚さ(mm)型枠:50
関連資料(0.14MB) (1.77MB)
1箱(45個)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。120x120、150x150、160x160、170x170、250x250には切欠きが有り、鉄筋と干渉しにくくなっています。120x120、150x150にはスリットが入っており、半分に折れるようになっていて、ベタ基礎の外周深基礎部のように、片側の型枠段積み部で便利です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。型枠の上下に挟んで使用します。
材質高耐食溶融めっき鋼板
厚さ(mm)型枠:45
関連資料(0.18MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。120x120、150x150、160x160、170x170、250x250には切欠きが有り、鉄筋と干渉しにくくなっています。120x120、150x150にはスリットが入っており、半分に折れるようになっていて、ベタ基礎の外周深基礎部のように、片側の型枠段積み部で便利です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。型枠の上下に挟んで使用します。
材質高耐食溶融めっき鋼板
厚さ(mm)型枠:45
関連資料(0.18MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の一体打ち用幅決めセパレーター。型枠を浮かす事ができ、基礎幅、段差を確保できます。型枠が組み付け時に滑り落ちる事はありません。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートと門型バーが別々になっています。V溝加工を施しているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。鉄筋組み立て後の設置が可能です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の一体打ち用幅決めセパレーター。型枠下部に使用し土間セパプレートに差し込んで使用します。
仕様(段差)150
材質普通鉄線
幅(mm)基礎幅:150
厚さ(mm)型枠:45
関連資料(0.14MB) (1.77MB)
1箱(45個)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した鉄ベース枠・木製型枠・みち板用のスペーサー。布基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。スペーサーをベース補助筋に取り付けます。スペーサー端部にベース枠(鉄ベース枠・木製型枠・みち板)をあて、杭でベース枠を固定します。
用途布基礎一体打ち用の鉄ベース枠・木製型枠・みち板用に使用する専用スペーサー。
材質樹脂
幅(mm)(被り幅)80
厚さ(mm)(被り厚さ)65
関連資料(0.11MB)
関連キーワード