5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。Uピンに引っ掛けて締めるだけで鋼管(単管)を容易に固定できます。単管(48.6Φ)、鋼管(60角)兼用。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。型枠多段積みの垂直方向の通り出し用。 材質亜鉛鋼板、亜鉛めっき 長さ(mm)200 幅(mm)90 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)30 関連資料(0.17MB)
1箱(25個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用治具。吊巾止金具のT字部分に引っ掛けて、ねじって折り取ります。かがまずに作業ができます。コンクリートに埋まった爪でもT字に引っ掛けることができれば折り取りができます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の脱枠後に吊巾止金具の型枠嵌め込み部を折り取る治具。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)830 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.14MB)
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行う金具。遣り方の設置を省くことができます。遣り方が設置できないところに便利です。遣り方を天端に設置しているので、水糸を張る作業や外周回りの歩行が楽になります。型枠の通りと基礎芯位置(60、75mmのみ)に水糸を張ることができます。基礎芯位置(60、75mmのみ)にスケールを引っ掛けてアンカーの位置出しが楽にできます。浮きがり防止金具等で型枠に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行うときに使用。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)(幅1)120 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)50 幅W2(mm)(幅2)120 関連資料(0.21MB)
1セット(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の平パネルの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行う金具。遣り方の設置を省くことができます。遣り方が設置できないところに便利です。遣り方を天端に設置しているので、水糸を張る作業や外周回りの歩行が楽になります。型枠の通りと基礎芯位置(60、75mmのみ)に水糸を張ることができます。基礎芯位置(60、75mmのみ)にスケールを引っ掛けてアンカーの位置出しが楽にできます。浮きがり防止金具等で型枠に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・基礎幅50mm)の平パネルの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行うときに使用。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)(幅1)170 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)50 幅W2(mm)(幅2)38 関連資料(0.21MB)
1セット(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行う金具。遣り方の設置を省くことができます。遣り方が設置できないところに便利です。遣り方を天端に設置しているので、水糸を張る作業や外周回りの歩行が楽になります。型枠の通りと基礎芯位置(60、75mmのみ)に水糸を張ることができます。基礎芯位置(60、75mmのみ)にスケールを引っ掛けてアンカーの位置出しが楽にできます。浮きがり防止金具等で型枠に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行うときに使用。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)(幅1)100 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)50 幅W2(mm)(幅2)100 関連資料(0.21MB)
1セット(10個)
9,998 税込10,998
15日以内出荷