105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途直線通りで基礎幅が変わるときに使用します。倉庫や店舗などRC造、S造の基礎に使用します。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)(基礎幅最小)0 厚さ(mm)型枠:45 最大幅(mm)200 長さL2(mm)136 長さL1(mm)137 関連資料(0.15MB) (0.75MB) (1.15MB)
1個ほか
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途直線部分に使用します。 材質亜鉛鋼板
1枚ほか
4,490 税込4,939
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途狭い間仕切り部分の内コーナーとして使用します。狭い間仕切り部で、通常のスライドパネル(400mm)が入らない場合に便利です。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)140 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)450 スライド寸法(mm)250 関連資料(0.12MB) (0.75MB) (1.15MB)
1個
5,298 税込5,828
15日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅~150mm)スライドパネル、ワンタッチスライドパネルが入らない狭い箇所に使用します。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)285 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.13MB) (0.75MB) (1.15MB)
1枚
1,498 税込1,648
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅は50~300mm)平パネルに被せて使用します。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)400 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.13MB) (0.75MB) (1.15MB)
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途多角形基礎用コーナー型枠。(出隅・入隅 兼用)可動部位(樹脂部分)で角度を自在に変えることができます。 (最小角度は50 度~ ) 材質高耐食溶融めっき鋼板、樹脂 長さ(mm)285 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.15MB) (0.75MB) (1.15MB)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅~150mm)スライドパネル、ワンタッチスライドパネルが入らない狭い箇所に使用します。従来品の当板(板厚1.6mm)より薄く躯体の段差が付きにくくなります。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)285 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.13MB) (0.75MB) (1.15MB)
1枚
869 税込956
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途出隅部に使用します。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45
1個ほか
5,390 税込5,929
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅~150mm)スライドパネル、ワンタッチスライドパネルが入らない狭い箇所に使用します。従来品の当板(板厚1.6mm)より薄く躯体の段差が付きにくくなります。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)285 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.13MB) (0.75MB) (1.15MB)
1組(4枚)
3,500 税込3,850
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅は50~300mm)平パネルに被せて使用します。スライド部分の隙間が少ないのでノロが入りにくく、綺麗な仕上がりになります。当板のように上から落とし込んで設置できるので、簡単に組付けができます。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)400 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.15MB) (0.75MB) (1.15MB)
1枚
2,898 税込3,188
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅450~750mmまたは200~300mm)付属のスライド止金具のレバーを回すだけで、スライド部を簡単に固定できます。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.2MB) (0.75MB) (1.15MB)
1組
7,998 税込8,798
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の鋼製型枠用剥離剤。NSP型枠・KR型枠の特殊亜鉛鋼板に最も適したオリジナル剥離剤です。粘度が低く塗りやすいです。噴霧器の使用に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の剥離剤。 材質鉱物油 長さ(mm)240 幅(mm)240 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)350 関連資料(0.13MB)
1缶
8,298 税込9,128
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途止めの部分に使用します。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.11MB) (0.75MB) (1.15MB)
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途入隅部の形状が面取り(ハンチ)になっている場合に使用します。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.11MB) (0.75MB) (1.15MB)
1個
8,698 税込9,568
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途入隅部に使用します。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45
1個ほか
5,490 税込6,039
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の鋼製型枠用剥離剤。NSP型枠・KR型枠の特殊亜鉛鋼板に最も適したオリジナル剥離剤です。粘度が高く、型枠から落ちにくいため、無駄なく使えます。多少の雨では流れ落ちません。独自配合により消泡力が高く、気泡が少ない、滑らかな仕上がりです。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の剥離剤。 材質鉱物油 長さ(mm)240 幅(mm)240 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)350 関連資料(0.13MB)
1缶
11,980 税込13,178
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。天地仕様にて上下逆にしても使用できます。
用途幅の狭い間仕切りの入隅部に使用します。(調整幅130~180mm)内コーナー同士の組み合わせでも、スライド機能を使用することで脱枠が可能です。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)140 厚さ(mm)型枠:45 最小寸法(mm)(伸縮)130 最大寸法(mm)(伸縮)180 関連資料(0.12MB) (0.75MB) (1.15MB)
1組
12,980 税込14,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。薄くても強い材質!高張力鋼板を新しく採用しました。製品厚(1.6 mm)と極限まで薄いため、ノロが回り難くなっています。中央にΦ13穴・パネル受部に釘穴が付いています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。型枠下からのノロ噴出しを抑制できる薄型セパレーター。2度打ち専用セパレーター。 材質普通鋼板 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.23MB) (0.15MB)
1箱(200本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。高さ500、1050以外は天地仕様にて上下逆にして使用できます。
用途止めの部分に使用します。0~200mmまでの基礎幅に対応できる角当。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)75 幅(mm)(基礎幅最小)0 厚さ(mm)型枠:45 最大幅(mm)200 関連資料(0.11MB) (0.75MB) (1.15MB)
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。薄くても強い材質!高張力鋼板を新しく採用しました。製品厚(1.6 mm)と極限まで薄いため、ノロが回り難くなっています。中央にΦ13穴・パネル受部に釘穴が付いています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。型枠下からのノロ噴出しを抑制できる薄型セパレーター。2度打ち専用セパレーター。 材質高耐食溶融めっき鋼板 幅(mm)基礎幅:150 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.23MB) (0.15MB)
1箱(200本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の鋼製型枠用剥離剤。NSP型枠・KR型枠の特殊亜鉛鋼板に最も適したオリジナル剥離剤です。粘度が高く、型枠から落ちにくいため、無駄なく使えます。多少の雨では流れ落ちません。独自配合により消泡力が高く、気泡が少ない、滑らかな仕上がりです。強力な剥離力により、型枠に生コンのノロが残り難いため、ケレン手間が大幅短縮できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の剥離剤。 材質鉱物油 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.13MB)
1缶
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基礎天端の水平の確認とアンカーボルト出寸法を確認する事が出来ます。レーザーレベルの受光器※を取り付ければ、測定が誰でも簡単にできます。※0セット機能が付いた受光器(P209・211)と組み合わせると受光位置合わせの必要がなくなり大変便利です。自立(ひとり立ち)するため、手ブレもなく正確に測定できます。アンカーボルトの高さは5mm刻みで40mm~75mmまで確認できます。レベラーにより、基礎天端の両端で発生する不陸を回避できるように、接地面の一部に切り欠きを設けています。
用途基礎天端の水平確認とアンカーボルト出寸法の確認する治具。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)300 幅(mm)120 幅W2(mm)(幅2)100 関連資料(0.1MB)
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の丸セパを利用した型枠多段積み用部材。型枠の積み重ね部に挟み込んでクサビで固定するだけでセット完了です。鋼製型枠でも丸セパと止水リング(ウルトラリング)を利用し、止水効果の高い多段打ち基礎が施工できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の丸セパを利用した深基礎、高基礎等の型枠多段積み用部材。丸セパ(W5 /16(2分5厘=8mm))用。 材質普通鋼板、亜鉛鋼板、樹脂 長さ(mm)105 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.13MB) メス形状W5/16
1箱(20個)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。ハーフ吊巾止金具側は鋼製型枠、丸セパ側は木製型枠にセットします。(丸セパ=W5/16(2分5厘=8mm))。巾止にはスリットが入っているので、パネル受部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分(木枠)、内周部分(鋼製枠)に使用します。 材質高耐食溶融めっき鋼板、普通鉄線 幅(mm)基礎幅:150 厚さ(mm)型枠:50 関連資料(0.14MB) (1.77MB)
1箱(100本)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。ハーフ吊巾止金具側は鋼製型枠、丸セパ側は木製型枠にセットします。(丸セパ=W5/16(2分5厘=8mm))。巾止にはスリットが入っているので、パネル受部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分(木枠)、内周部分(鋼製枠)に使用します。 材質高耐食溶融めっき鋼板、普通鉄線 幅(mm)基礎幅:150 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.14MB) (1.77MB)
1箱(100本)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。パネル受部に釘穴が空いています。中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター 材質普通鋼板 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.14MB) (0.15MB)
1束(200本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の外周型枠を使用したベタ基礎2回打ち用のノロ垂れ防止金具。打ち継ぎ部がきれいに仕上がります。外周枠が倒れにくくなり、通りが出しやすくなります。スリットが入っているので、薄板部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外周型枠を使用したベタ基礎2回打ち用のノロ垂れ防止金具。外周型枠に挟み込んで使用します。 材質高耐食溶融めっき鋼板 長さ(mm)105 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)30 関連資料(0.19MB)
1箱(300個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:30~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16。アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)193 幅(mm)100 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)80 関連資料(0.17MB) (0.09MB)
1箱(30個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。ネジで強固に固定します。従来の浮上り防止金具と比較してネジを回す回数が少なくなります。ネジを上側にしての固定も可能です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ25mm) 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)35 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:45、50 挟み能力(mm)15 関連資料(0.1MB)
1箱(50個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。ネジで強固に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ28mm) 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)40 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:45、50 挟み能力(mm)28 関連資料(0.1MB)
1箱(50個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部の接続金具。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部に使用。型枠の上下に挟んで使用します。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)58 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)35 関連資料(0.13MB)
1箱(50個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠脱枠用治具。型枠を傷めずに楽に脱枠でき、脱枠に苦労はもうありません。段積みした型枠も脱枠ができます。内コーナーも無理なく脱枠できるので、傷みません。型枠巾45mm用のUピンの取り外しもできます。高さ調整機能付きで、色々な高さの型枠にも使えます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠を脱枠する治具。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)940 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.13MB)
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の通り出し用金具。鋼管60角を取り付けて、通りを出します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠通り出しに使用。Uピン横バーに引っ掛けて使用します。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)60バタ角 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)120 幅W2(mm)110 関連資料(0.14MB)
1箱(50個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のコンクリート天端のレベル出し用磁石。磁石なので取り外しが簡単。生コンの打設高さが見易いように、目立つ黄色にしました。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のコンクリート天端のレベル出し用磁石。 材質カラー鋼板、磁石 長さ(mm)47 幅(mm)18 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.12MB)
1箱(50個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行う金具。遣り方の設置を省くことができます。遣り方が設置できないところに便利です。遣り方を天端に設置しているので、水糸を張る作業や外周回りの歩行が楽になります。型枠の通りと基礎芯位置(60、75mmのみ)に水糸を張ることができます。基礎芯位置(60、75mmのみ)にスケールを引っ掛けてアンカーの位置出しが楽にできます。浮きがり防止金具等で型枠に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行うときに使用。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)(幅1)120 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)50 幅W2(mm)(幅2)120 関連資料(0.21MB)
1セット(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の片側の型枠だけ固定するセパレーター。ベタ基礎の外周型枠の位置決め。 材質高耐食溶融めっき鋼板 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.18MB) (0.15MB)
1箱(200本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダー。インサートホルダーはマグネット式なので、型枠の任意位置に取付け可能。また、繰り返し使用することができるため、経済的です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダー。(マグネット式) 材質亜鉛鋼板、亜鉛めっき、磁石 幅(mm)50 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)60 厚さt2(mm)60 関連資料(0.26MB)
1袋(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:30~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16。30DNは型枠天端よりアンカーボルトが30mmダウン迄取付できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)170 幅(mm)100 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)45 関連資料(0.17MB) (0.09MB)
1箱(10個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。型枠の繋ぎ目に挟みこむだけで簡単に組み付けができます。スリットが入っているので、パネル受部と薄板部は折り取れます。防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.21MB) (1.77MB)
1箱(25個)
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。製品厚(1.4 mm)が極限まで薄いため、ノロが回り難くなっています。防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。型枠下からのノロ噴出しを抑制できる薄型です。基礎幅120mm 用は半分に折れるので片側の型枠を固定したい場合にも使用します。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.23MB) (0.15MB)
1箱(100本)
8,998 税込9,898
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)