166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)。折り返し付加工など、目につきにくいところにも安全のための配慮をしっかり施しました。補強リブを工夫し強度を増しました。ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。 ※一部接続できないメーカーもございます。
用途直線部に使用します。板厚1.6mm有り従来品の平パネル(板厚1.2mm)より厚く丈夫です。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:50 関連資料(0.13MB) (0.75MB) (1.15MB)
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)。他社製品に比べ約20%も軽くしました。折り返し付加工など、目につきにくいところにも安全のための配慮をしっかり施しました。補強リブを工夫し強度を増しました。ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。 ※一部接続できないメーカーもございます。
用途直線部に使用します。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:50 関連資料(0.13MB) (0.75MB) (1.15MB)
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途直線部分に使用します。 材質亜鉛鋼板
1枚ほか
4,490 税込4,939
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)。他社製品に比べ約20%も軽くしました。折り返し付加工など、目につきにくいところにも安全のための配慮をしっかり施しました。補強リブを工夫し強度を増しました。ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。 ※一部接続できないメーカーもございます。
用途多角形基礎用コーナー型枠。(出隅・入隅 兼用)可動部位(樹脂部分)で角度を自在に変えることができます。 材質高耐食溶融めっき鋼板、樹脂 長さ(mm)227.5 厚さ(mm)型枠:50 関連資料(0.12MB) (0.76MB) (1.15MB)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)。他社製品に比べ約20%も軽くしました。折り返し付加工など、目につきにくいところにも安全のための配慮をしっかり施しました。補強リブを工夫し強度を増しました。ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。 ※一部接続できないメーカーもございます。
用途出隅部に使用します。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:50 関連資料(0.11MB) (0.76MB) (1.15MB)
1箱(5個)ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)。他社製品に比べ約20%も軽くしました。折り返し付加工など、目につきにくいところにも安全のための配慮をしっかり施しました。補強リブを工夫し強度を増しました。ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。 ※一部接続できないメーカーもございます。
用途平パネルに伸縮パネルが付いた寸法調整型枠。入隅用パネルとしても使用します。呼び寸法から長くなります。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:50 関連資料(0.13MB) (0.75MB) (1.15MB)
1枚ほか
8,698 税込9,568
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)。他社製品に比べ約20%も軽くしました。折り返し付加工など、目につきにくいところにも安全のための配慮をしっかり施しました。補強リブを工夫し強度を増しました。ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。 ※一部接続できないメーカーもございます。
用途平パネルに伸縮パネルが付いた寸法調整型枠。入隅用パネルとしても使用します。呼び寸法から短くなります。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:50 関連資料(0.13MB) (0.75MB) (1.15MB)
1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎型枠(型枠巾55mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。パネル受部に釘穴が空いています。中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎型枠(型枠巾55mm)の幅決めセパレーター 材質普通鋼板 厚さ(mm)型枠:55 関連資料(0.19MB)
1束(200本)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)。他社製品に比べ約20%も軽くしました。折り返し付加工など、目につきにくいところにも安全のための配慮をしっかり施しました。補強リブを工夫し強度を増しました。ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。 ※一部接続できないメーカーもございます。
用途入隅用パネルとしても使用します。伸縮パネルを使わずに、ピッタリと組み付けたい場合に使用します。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:50 関連資料(0.13MB) (0.76MB) (1.15MB)
1枚
3,698 税込4,068
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター 材質高耐食溶融めっき鋼板 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.14MB) (0.15MB)
1束(10本)ほか
9,898 税込10,888
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。Uピンが無い型枠同士を接続する時に使用する。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)を接続する金具。パネルコンテナー用のUピン。中間セパ使用の際、Uピンが無い箇所に取り付けます。左側(通常と逆)から入れるUピンです。 材質鉄線塗装仕上げ 長さ(mm)61.5 厚さ(mm)型枠:45 挟み幅31.5 関連資料(0.12MB) (0.75MB) (1.15MB) 径(mm)13
1袋(4個)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途出隅部に使用します。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45
1個ほか
5,390 税込5,929
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:30~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16。30DNは型枠天端よりアンカーボルトが30mmダウン迄取付できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)170 幅(mm)100 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)45 関連資料(0.17MB) (0.09MB)
1箱(10個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)。他社製品に比べ約20%も軽くしました。折り返し付加工など、目につきにくいところにも安全のための配慮をしっかり施しました。補強リブを工夫し強度を増しました。ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。 ※一部接続できないメーカーもございます。
用途基礎の止めの部分に使用する型枠。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:50 関連資料(0.11MB) (0.76MB) (1.15MB)
1箱(5個)ほか
7,798 税込8,578
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の型枠同士を接続する金具。ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。 ※一部接続できないメーカーもございます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)を接続する金具。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)139 厚さ(mm)型枠:50 高さ(mm)40 関連資料(0.12MB) (0.76MB) (1.15MB)
1箱(200個)
35,980 税込39,578
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の鋼製型枠用剥離剤。NSP型枠・KR型枠の特殊亜鉛鋼板に最も適したオリジナル剥離剤です。粘度が低く塗りやすいです。噴霧器の使用に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の剥離剤。 材質鉱物油 長さ(mm)240 幅(mm)240 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)350 関連資料(0.13MB)
1缶
8,298 税込9,128
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の型枠同士を接続すると同時に型枠の通り出しを行う金具。単管パイプ48.6Φか鋼管50角を取り付けて通りを出します。ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。※一部接続できないメーカーもございます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の型枠通り出しに使用。型枠連結部にクリップと同じように取り付けます。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)(幅1)48.6単管パイプ 厚さ(mm)型枠:50 高さ(mm)100 幅W2(mm)(幅2)95 関連資料(0.14MB)
1箱(50個)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。ハーフ吊巾止金具側は鋼製型枠、丸セパ側は木製型枠にセットします。(丸セパ=W5/16(2分5厘=8mm))。巾止にはスリットが入っているので、パネル受部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分(木枠)、内周部分(鋼製枠)に使用します。 材質高耐食溶融めっき鋼板、普通鉄線 幅(mm)基礎幅:150 厚さ(mm)型枠:50 関連資料(0.14MB) (1.77MB)
1箱(100本)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。ハーフ吊巾止金具側は鋼製型枠、丸セパ側は木製型枠にセットします。(丸セパ=W5/16(2分5厘=8mm))。巾止にはスリットが入っているので、パネル受部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分(木枠)、内周部分(鋼製枠)に使用します。 材質高耐食溶融めっき鋼板、普通鉄線 幅(mm)基礎幅:150 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.14MB) (1.77MB)
1箱(100本)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の緩くなってしまった型枠Uピンの調整治具。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の緩くなってしまった型枠Uピンをかしめて調整します。 材質亜鉛めっき 長さ(mm)490 幅(mm)120 厚さ(mm)型枠:45 厚さt2(mm)133 関連資料(0.11MB)
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の鋼製型枠用剥離剤。NSP型枠・KR型枠の特殊亜鉛鋼板に最も適したオリジナル剥離剤です。粘度が高く、型枠から落ちにくいため、無駄なく使えます。多少の雨では流れ落ちません。独自配合により消泡力が高く、気泡が少ない、滑らかな仕上がりです。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の剥離剤。 材質鉱物油 長さ(mm)240 幅(mm)240 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)350 関連資料(0.13MB)
1缶
11,980 税込13,178
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。Uピンが無くなった型枠などに使用する。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)を接続する金具。 材質鉄線塗装仕上げ 長さ(mm)135 厚さ(mm)型枠:45 挟み幅31.5 関連資料(0.1MB) (0.75MB) (1.15MB) 径(mm)13
1袋(10個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の丸セパを利用した型枠多段積み用部材。型枠の積み重ね部に挟み込んでクサビで固定するだけでセット完了です。鋼製型枠でも丸セパと止水リング(ウルトラリング)を利用し、止水効果の高い多段打ち基礎が施工できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の丸セパを利用した深基礎、高基礎等の型枠多段積み用部材。丸セパ(W5 /16(2分5厘=8mm))用。 材質普通鋼板、亜鉛鋼板、樹脂 長さ(mm)105 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.13MB) メス形状W5/16
1箱(20個)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の通り出し用金具。鋼管60角を取り付けて、通りを出します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠通り出しに使用。Uピン横バーに引っ掛けて使用します。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)60バタ角 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)120 幅W2(mm)110 関連資料(0.14MB)
1箱(50個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)。他社製品に比べ約20%も軽くしました。折り返し付加工など、目につきにくいところにも安全のための配慮をしっかり施しました。補強リブを工夫し強度を増しました。ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。 ※一部接続できないメーカーもございます。
用途入隅部に使用します。段差ができないので、仕上がりがきれい。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:50 関連資料(0.11MB) (0.76MB) (1.15MB)
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠の通り出し用自在サポーターに使用する固定杭。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の自在サポーター用固定杭。 長さ(mm)400 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.23MB)
1箱(10本)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のコンパネ枠に使用するビス(+鍋タッピング2.3×12)(100入)
用途コンパネ枠の角パイプをコンパネに固定するビス。 材質ユニクロメッキ 長さ(mm)12 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.14MB) 径(mm)2.3
1袋(100個)
359 税込395
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、コンパネ枠用のストロングサポーターに使用する延長用パイプ。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のストロングサポーターに差し込んで延長できます。 材質亜鉛めっき 長さ(mm)350 口径(mm)30 関連資料(0.28MB)
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。Uピンが無い型枠と平板の型枠同士を接続する時に使用する。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)を接続する金具。(板+角パイプ接続用)左側(通常と逆)から入れるUピンです。 材質鉄線塗装仕上げ 長さ(mm)43 厚さ(mm)型枠:45 挟み幅20 関連資料(0.12MB) (0.75MB) (1.15MB) 径(mm)13
1箱(10個)
8,688 税込9,557
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の通り出し用金具。単管パイプ48.6Φか鋼管50角を取り付けて通りを出します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠通り出しに使用。Uピン横バーに引っ掛けて使用します。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)48.6単管パイプ 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)120 幅W2(mm)100 関連資料(0.14MB)
1箱(50個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。ワンタッチスライドパネル、伸縮パネルのスライド部分を固定する金物。
用途ワンタッチスライドパネル、伸縮パネルのスライド部分を固定する金物。 材質高耐食溶融めっき鋼板 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.13MB)
1セット(10本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部の接続金具。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部に使用。型枠の上下に挟んで使用します。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)58 厚さ(mm)型枠:50 高さ(mm)35 関連資料(0.13MB)
1箱(50個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部の接続金具。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部に使用。型枠の上下に挟んで使用します。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)58 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)35 関連資料(0.13MB)
1箱(50個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の鋼製型枠用剥離剤。NSP型枠・KR型枠の特殊亜鉛鋼板に最も適したオリジナル剥離剤です。粘度が高く、型枠から落ちにくいため、無駄なく使えます。多少の雨では流れ落ちません。独自配合により消泡力が高く、気泡が少ない、滑らかな仕上がりです。強力な剥離力により、型枠に生コンのノロが残り難いため、ケレン手間が大幅短縮できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の剥離剤。 材質鉱物油 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.13MB)
1缶
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。ネジで強固に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ28mm) 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)40 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:45、50 挟み能力(mm)28 関連資料(0.1MB)
1箱(50個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金物。巾止め・材木等で上下2ヶ所を固定します。
用途玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.1MB)
1箱(10個)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)と木枠を接続する金具。部品の組み合わせによって、2~62mmの長さをクランプすることが可能です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)と木枠を接続するクランプ。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)77 幅(mm)50 厚さ(mm)53 関連資料(0.16MB)
1箱(30組)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)と木製型枠が向かい合っている場合のセパレータ。木製型枠には薄板で釘打ち固定をします。防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)と木製型枠が向かい合っている場合の幅決めセパレータ 材質亜鉛鋼板 幅(mm)(最小幅)基礎幅:80、(最大幅)基礎幅:200 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.16MB) (0.15MB)
1箱(50本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダーに使用する高ナット。定着用差筋(異形鉄筋D10ネジ付き)を接続できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダーに使用する高ナット3/8 40個 材質亜鉛めっき 長さ(mm)40 厚さ(mm)型枠:45、50 ナット径3/8(inch) 関連資料(0.26MB)
1箱(100個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダーに使用する高ナット・ボルトセット。高ナット30個入り、ボルト30本入り
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダーに使用する高ナット30個、ボルト30本 仕様ナット径:3/8(inch) 材質亜鉛めっき 長さ(mm)50 厚さ(mm)型枠:45、50 長さL(mm)40 ナット径3/8(inch) 関連資料(0.26MB)
1箱(30組)
5,398 税込5,938
3日以内出荷