1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発 径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました フィンガーガードは、本製品の最大の特徴である高回転・大風量を実現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さと、メーカーファンの中で最も軽い80gを実現しました ウェアの取付時に、はめ込む位置が分かりやすいガイド付 楕円型のプラグ差込口の為、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます
厚さ(mm)41 寿命3000時間(公称値) 最大風量(L/sec)14.4V時:76.0、11.0V時:62.0、8.2V時:48.8、6.0V時:36.0 バッテリーBT01411のみ セット内容ファン
1個
2,890 税込3,179
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連カテゴリ