流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発
径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました
フィンガーガードは、本製品の最大の特徴である高回転・大風量を実現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました
ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さと、メーカーファンの中で最も軽い80gを実現しました
ウェアの取付時に、はめ込む位置が分かりやすいガイド付
楕円型のプラグ差込口の為、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます
厚さ(mm)41
寿命3000時間(公称値)
最大風量(L/sec)14.4V時:76.0、11.0V時:62.0、8.2V時:48.8、6.0V時:36.0
バッテリーBT01411のみ
セット内容ファン
関連キーワード