様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
セット内容服のみ
機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ
脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP
材質スーパーチタン加工、ポリエステル100%
セット内容服のみ
圧倒的な大容量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイスセットです。 はじめてご使用になられる方にもおすすめです。
用途Nクールウェアシリーズに使用可能なスターターキットとして。
幅(mm)【バッテリー】75
厚さ(mm)【バッテリー】25【ファン】31
高さ(mm)【バッテリー】115
質量(g)【バッテリー】315【ファン】84
出力4段階(20V / 17V / 13.5V / 10V)
寿命【ファン】2000時間
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)3350(18.5V)
業界初のスーパーチタンコート採用。従来のチタンコートより温度上昇5%カット。是非お試しください。
材質ポリエステル100%
ポケット胸ポケット2つ
スーパーチタンコーティングTM仕様は、紫外線99%・赤外線98%カットし、遮熱効果を改善しました。
洗濯でもコーティングが落ちず、効果が長持ちします。
リフト・重機等の作業でも、背もたれにファンが当たりにくい。
ウェアの上に反射ベストを着用しても、反射材にファンが当たらない為、風の吸い込みに支障が出にくい。
フルハーネスを上から着用した際腰ベルトがファンに当たらない。
段違いの涼しさを実現したハイスペックジェットスペーサータイプ。
さらに上部ファン・3Dエリを備え、機能性を向上しました。
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工)
最大107リットルの圧倒的大風量が体感できるファンです。軽量で薄型です。 涼しさを追求したオリジナル機能で、ファン付ウェアの最適解です。抜け落ちし難いプラグの差込口やケーブル固定フックなど、作業者の方に安全に使用していただく機能が満載です。取り付け方はねじ込み式です。
用途Nクールウェアシリーズに使用するファンとして。バッテリーはNZ-BT20のみ対応。Nヒートベストにも使用可能。
適合NZ-BT20
厚さ(mm)31
質量(g)84
寿命2000時間
炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖。上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置したことで、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。
出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6
定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)
対応【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12【ケーブル】NZ-CA12
充電時間約3.5時間
商品タイプスーパーチタン加工、ポリエステル100%
スーパーチタンコーティングTM仕様は、紫外線99%・赤外線98%カットし、遮熱効果を改善しました。
洗濯でもコーティングが落ちず、効果が長持ちします。
リフト・重機等の作業でも、背もたれにファンが当たりにくい。
ウェアの上に反射ベストを着用しても、反射材にファンが当たらない為、風の吸い込みに支障が出にくい。
フルハーネスを上から着用した際腰ベルトがファンに当たらない。
炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖。
上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置した事で、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工)
薄型・軽量で最大風量107L/秒の圧倒的大風量!
適合NZ-BT20
寿命2000時間
最大風量(L/sec)107(20V) / 97(17V) / 75(13.5) / 57(10V)
1セット(2個)
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ。はじめてご使用になられる方にもおすすめです。
出力12V / 10V / 8V / 6V
動作時間9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。
最大風量(L/sec)72(12V) / 61(10V) / 50(8V) / 38(6V)
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
圧倒的な大風量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイス。はじめてご使用になられる方にもおすすめです。
出力20V / 17V / 13.5V / 10V
動作時間8時間(20V)、5時間(17V)、8.5時間(13.5V)、15.5時間(10V)※ 20Vで30分作動後、13.5Vに切り替わり7時間30分作動します。
最大風量(L/sec)107(20V) / 97(17V) / 75(13.5) / 57(10V)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
セット内容服のみ
遮断とUVカットで高所作業に最適。フルハーネス対応・上部ファンタイプで腰道具が邪魔にならず涼しさをより感じます。
形状長袖/3Dエリ/脱着フード対応
出力電圧(V)12、10、8、6
定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12
充電時間約3.5時間
視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ。林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応
出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6
定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)
対応【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12【ケーブル】NZ-CA12
充電時間約3.5時間
首筋や頭に風を送り込み、冷却効果がUPします。帽子をかぶった際、頭部の蒸れを軽減します。フードは取り外し可能です。すべり止めやゴムでヘルメットをしっかり固定、風を顔や頭に送ります。スーパーチタン加工ポリエステル100%素材使用。
用途脱着フード対応可能なNクールウェアへの取り付けに。
色ブラック
素材ポリエステル
視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ。林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応
色【ウェア】ブルーイエロー
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
定格容量6500mAh(46.8Wh)
連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】約4.5【6V】約6【5V】約9【3.3V】約23
充電時間約8時間(LIACRの場合)
様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10
定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20
充電時間約3時間
薄型・軽量で最大72L/秒の快適風量!
適合NZ-BT12/NZ-LIB
寿命2000時間
最大風量(L/sec)72(12V) / 61(10V) / 50(8V) / 38(6V)
1セット(2個)
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
様々な現場に対応可能な胸ポケット付の脇ファンタイプです。涼しさを保ちながらも、ファンの位置が邪魔にならず、車両運転時にも最適です。裾の折り返しにより風漏れを防ぐ新機能!(折り返し部の調整ゴムでウエストに合わせて調節可能です。)。ウエストを締め付けず、着心地が良く、裾が上がりにくい!。裾の下にも風が流れズボン内が蒸れにくい!。服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2、肩X2、前X2 / 脇ファン / 縦胸ポケット(ケーブル穴有) / 裾折り返し(風漏れ防止) / ペン差し / 保冷パック用ポケット(12cmX16cm:ひんやりパック対応 )/ 脱着フード(別売り) / 3Dエリ(高襟仕様)。遮熱率S55(55%以上65%未満)※試験方法:JISL 1951
用途暑さ対策、紫外線対策に。
その他脱着フード(別売)対応
タイプベスト
取付場所【ファン】脇ファン
素材ポリエステル100%
現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6
定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)
対応【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12【ケーブル】NZ-CA12
充電時間約3.5時間
40℃の環境で5時間以上冷却効果が持続します。(※気温40℃、湿度70%の環境に保冷剤を置き、保冷剤表面温度が10℃に達するまでの時間を計測。)。1個約190gで、身に着けても負荷が少ない軽量設計です。
用途Nクールひんやりベストとセットで使用し、暑さ対策に。ファン付ウェアが使えない環境に。
厚さ(mm)25
色シルバー
質量(g)190
時間【冷凍】9時間
縦(mm)100
横(mm)170
腰スペーサーをズボンの腰部分の内側に取り付けることによって、ズボン内に空調服からの風が送風され、ズボン内の蒸れを抑えることができます。
用途交換・予備に
セット内容その他
色ブラック
風速(m/s)2.3
1個
¥2,090
税込¥2,299
欠品中
機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ。脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP
出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10
定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20
充電時間約3時間
商品タイプスーパーチタン加工、ポリエステル100%
圧倒的な機能性を実現したプロ向けの高性能デバイス!
適合【ケーブル】NZ-CA20【充電器】NZ-CG20
出力20V / 17V / 13.5V / 10V
対応NZ-FA20専用
充電時間3時間
バッテリー容量(mAh)3350(18.5V / 61.97Wh)
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
上部ファン仕様により、脇下にダイレクト送風で涼感UP!。スーパーチタン加工で紫外線からも保護してくれるため、前吊りの高所作業に最適です。
出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10
定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20
充電時間約3時間
上部ファン仕様により、脇下にダイレクト送風で涼感UP!。スーパーチタン加工で紫外線からも保護してくれるため、前吊りの高所作業に最適です。
出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6
定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)
対応【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12【ケーブル】NZ-CA12
充電時間約3.5時間
制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ。背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい
出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6
定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12
充電時間3.5時間
様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
出力電圧(V)12、10、8、6
定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12
充電時間約3.5時間
炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通る機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ
出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10
定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20
充電時間約3時間
前吊り・後吊り両方のフルハーネスに対応した上部ファンタイプ。動きやすさを追求した設計で作業中の手の動きを妨げません。
色【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10
定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20
充電時間約3時間
胸元に強力な風を送り込み、涼しさを提供する上部ファン半袖タイプ。胸ポケット付きで実用性も兼ね備えております。
出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10
定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20
充電時間約3時間
炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通る機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ
形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応
出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6
定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12
充電時間約3.5時間
視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ。林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10
定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20
充電時間約3時間
181gで軽量ながら、安心の8時間作動!
適合【ケーブル】NZ-CA12【充電器】NZ-CG12
出力12V / 10V / 8V / 6V
対応NZ-FA12専用
充電時間3.5時間
バッテリー容量(mAh)5000(7.26V / 36.3Wh)
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ。背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい
出力電圧(V)20、17、13.5、10
定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20
充電時間約3時間
綿100%の優しい肌触り。脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。
出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6
定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12
充電時間3.5時間
遮断とUVカットで高所作業に最適。フルハーネス対応・上部ファンタイプで腰道具が邪魔にならず涼しさをより感じます。
形状長袖/3Dエリ/脱着フード対応
出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10
定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20
充電時間約3時間
綿100%の優しい肌触り。脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。
出力電圧(V)20、17、13.5、10
定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20
充電時間約3時間
前吊り・後吊り両方のフルハーネスに対応した上部ファンタイプ。動きやすさを追求した設計で作業中の手の動きを妨げません。
色【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
出力電圧(V)12、10、8、6
定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12
充電時間約3.5時間
炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖。上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置したことで、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。
出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10
定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20
充電時間約3時間
商品タイプスーパーチタン加工、ポリエステル100%
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ