オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理パシペート処理
呼び径4
頭部形状さら
ねじの呼びM4
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です
作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します
塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍
ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
頭部形状なべ
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
頭部形状六角
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
穴の形状十字穴
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
穴の形状十字穴
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
呼び径4
穴の形状十字穴
頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。
用途洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。
呼び径4
頭径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
呼び径5
1箱(100本)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です
作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します
塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍
ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です
作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します
塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍
ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。
用途洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。
呼び径4
頭径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。
用途洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。
呼び径4
頭径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
締付けねじ部と頭部は、SUS305ステンレス鋼、タッピングねじ部とドリル先は焼入鉄の複合金属製のため、耐食性に優れたドリルねじです。製品の特性上、磁石に付きます。頭部には焼入れが施されていない為、必ず低トルクで締付けてください。
用途ステンレスタッピングの置き替え及び各種壁材の取り付けに使用します。
呼び径4
頭部高さ(mm)2.9
頭径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
頭飛び・ねじ穴潰れの心配がありません。インパクトドライバー対応で専用ビット付きです。適応板厚:1.6~3.2mm。
用途過度の力が掛かるとビットが頭から離れるドリルねじ。
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.6
自動車用の窓枠シール材としても使われている材質を使用している為、耐寒・耐熱・耐候性に優れています。
用途耐食性、防水性及び装飾性が求められる内外装に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付のなべ頭タッピンねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で下穴をあけ連動してタップ立て、締付けまでがねじ一本で出来ます。熱処理が必要ですのでSUS410を使用しています。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所等に使用します。相手部材に合わせて色合わせが出来ます。
呼び径4
頭径(mm)8.2
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄の六角頭にステンレスのキャップを被せたドリルねじ。ステンレスの座金とゴムをセットすることにより、耐食性と防水性を発揮します。材質は鉄で三価クロメートめっき。キャップ:オーステナイト系ステンレス。
用途金属外壁工事(角波板+C型鋼)、金属外壁工事(石こうボード+C型鋼)、金属サイディング工事(断熱サンドイッチパネル+C型鋼)に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)2.3
材質は鉄で三価クロメートめっき。十字穴付きのなべ頭タッピンねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ一本で出来ます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。適応板厚 1.2~3.6mm。
呼び径4
働き長さ(mm)5
首下長(mm)13
頭径(mm)8.2
RoHS指令(10物質対応)対応
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です
作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します
塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍
ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です
作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します
塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍
ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
頭部形状なべ
材質は鉄で三価クロメートめっき。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。
用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用の窓枠シール材としても使われている材質を使用している為、耐寒・耐熱・耐候性に優れています。
用途耐食性、防水性及び装飾性が求められる内外装に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。
用途洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。
呼び径4
頭径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です
作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します
塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍
ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
関連キーワード