カテゴリ

  • オフィス家具/清掃用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(120)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(6)
  • 自動車用品(39,654)
  • トラック用品(169,847)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • タセト
  • モノタロウ(5,956)
  • ホンダ(545,819)
  • MAZDA(マツダ)(216,599)
  • SMC(201,259)
  • トヨタ(140,129)
  • ミツビシ(138,054)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
  • ニッサン(87,636)
  • エスコ(69,715)
  • スズキ(67,744)
  • BIGM(丸山製作所)(66,084)
  • スバル(50,609)
  • 日野自動車(47,247)
  • Kawasaki(43,787)
  • いすゞ自動車(41,301)
  • メディアカバーマーケット(40,230)
  • オカムラ(岡村製作所)(34,937)
  • RS PRO(34,694)
  • Panasonic(パナソニック)(29,504)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(92)
  • 以上(97)
  • 以上(99)
  • 以上(101)
価格
  • 1,500円以下(24,217)
  • 1,500-10,000円(66,637)
  • 10,000-50,000円(69,094)
  • 50,000-100,000円(29,026)
  • 100,000円以上(36,618)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
209,630件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーチェック タセト

    カラーチェック

    タセト(29件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(420mL)
    当日出荷
    欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
    用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出その他有機溶剤中毒予防規則該当せず危険物の類別第四類
  • 溶接ノズル用スパッタ付着防止剤 タセト

    溶接ノズル用スパッタ付着防止剤

    タセト(22件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1缶(300g)
    当日出荷
    ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。 ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。 溶接作業能率が向上します。
    用途溶接トーチ、ノズル専用のスパッタ付着防止剤外観緑色ペースト塗膜状態透明塗布方法浸漬対象炭酸ガス溶接トーチ、電極ホルダー他危険物の類別非危険物
  • リークチェック タセト

    リークチェック

    タセト(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。検出力は、JIS Z 2329に合致し優れています。 水溶性以外の大半のガス漏れを検出できます。
    用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れの一般検査成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番389-0121使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤正味質量(g)345検知ガス空気・窒素・酸素・水素・アルゴン・ヘリウム・LPG・都市ガス・フロンガス等危険物の類別非危険物原液量(mL)192×20本
  • もらいサビ除去剤 ラスピカ タセト

    もらいサビ除去剤 ラスピカ

    タセト(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個(500mL)
    当日出荷
    ラスピカは、「もらいサビ」を安全で手軽にすばやく除去する、中性タイプの新しいタイプのもらいサビ除去剤です。 酸洗や電解のような特別な設備や装置は不要です。 ステンレス鋼やアルミの「もらいサビ」だけではなく、一般の鋼材のサビ落としにも効果を発揮します。 環境・人に優しい中性タイプで、PRTR法に非該当です。
    用途非鉄金属(ステンレス・チタン・アルミ等)製品へのもらいサビの除去 ステンレス鋼の酸洗い後のムラ・シミの除去トラスコ品番389-0139使用方法もらいサビをした材料に油が付着している場合は、脱脂剤で油を除去してください。もらいサビが発生した部分にラスピカを噴霧し、紫色に変色後1~3分放置してください。毛先の柔らかいブラシなどで軽くブラッシングし、水洗またはぬれたウエスでよく拭き取ってください。透明使用温度範囲(℃)10~40対応材質アルミ主成分水、有機酸アンモニウム塩主な用途サビ落とし正味質量(g)500危険物の類別非危険物使用可能材質
  • カラーチェック(洗浄液  遅乾タイプ) 450型 タセト

    カラーチェック(洗浄液 遅乾タイプ) 450型

    タセト(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(420mL)
    当日出荷
    油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
    用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用。 鉄・非鉄金属などの材料の表面探傷トラスコ品番389-0104種別洗浄液(遅乾性)透明タイプ遅乾性規格MIL・AMS認定品・PRTR非該当品・有機溶剤中毒予防規則非該当JIS Z 2343-2:2001 に適合主成分溶剤正味質量(g)271危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • モレミール W 450型 タセト

    モレミール W 450型

    タセト
    3,998税込4,398
    1本(420mL)
    当日出荷
    微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
    用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。トラスコ品番293-0641種別水漏れ発色検査剤主成分水指示粉末、溶剤正味質量(g)263危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • ステンレス溶接棒  RNY-308 タセト

    ステンレス溶接棒 RNY-308

    タセト(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    タセトRNY308は、最も一般的に用いられている18Cr-18Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接棒です。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。溶接作業性は良好で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
    棒端色:黄備考認定:NK、ABS、NVJIS規格ES308-16AWS規格E308-16該当
  • カラーチェック高温型 現像剤 タセト

    カラーチェック高温型 現像剤

    タセト
    3,598税込3,958
    1本(210mL)
    当日出荷
    浸透探傷剤 高温型 現像剤
    種別現像液充てんガスHFO-1234ze使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)210
  • コンクリート中性化診断液 タセト

    コンクリート中性化診断液

    タセト(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    欠品中
    本診断液は、1%フェノールフタレイン溶液で、JIS A 1152の4(試薬)に合致しております。コンクリート検査部分がpHでアルカリ性側の場合は、紫色に変色し、中性化が進行している場合は、色が無色のままとなります。検査液の調製が不要で、噴霧するだけで、迅速に検査が行えます。エアゾールタイプですので、携帯性に優れており、液漏れなどの心配がありません。噴射ガスは、N2ガス(不燃性ガス)で密閉充填されているため、診断液の劣化の心配がない設計になっています。
    用途タセト アルカテック AC-1 は、鉄筋コンクリート構造体や建造物の中性化診断を行う際に、コンクリートの測定面に、そのままスプレーするだけで簡便に検査が行えます。(中性化診断:健全なコンクリートはアルカリ性ですが、長期間経過すると大気中の二酸化炭素により表面から次第に中性化し、コンクリート中の鉄筋が錆び始めます。この中性化がどこまで達しているか色で確認することです。)質量(g)251内容量(mL)420塗布面積(m2)4/本危険物の類別非危険物
  • 銀ろう用フラックス ローラックス タセト

    銀ろう用フラックス ローラックス

    タセト(2件のレビュー)
    639税込703
    1缶
    当日出荷
    ローラックスは各種銀ろうはもちろん、その他一般の銀ろうのろう付け専用のフラックスで流動性、耐酸化性に優れております。 640℃~690℃において溶融し、ろう付面の酸化物を取り除く清浄作用を有します。 銀ろうの流動性が向上します。
    臭気無味無臭性状白色ペースト
  • カラーチェック/原子力 タセト

    カラーチェック/原子力

    タセト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(450mL)
    当日出荷
    表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。主に原子力機器などに使用されます。
    用途表面の割れ、ピンホールなどの検出タイプ標準型分類低ハロゲン・低イオウ対象金属、非金属材料の表面探傷部危険物の類別第四類
  • コンジットチューブクリーナーF タセト

    コンジットチューブクリーナーF

    タセト(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷
    優れた洗浄力でコンジットチューブやスプリングライナーの汚れを洗い流します。 ライヤの送給が安定し、溶接作業の効率がアップします。
    用途コンジットチューブ、スプリングライナーの洗浄 送給装置のローラー、アウトレットガイドの洗浄容量(mL)270正味質量(g)358.8危険等級使用缶サイズ:420mL危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量215mL危険物の性状非水溶性
  • モレミール OIL-Q 450型 タセト

    モレミール OIL-Q 450型

    タセト(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(420mL)
    当日出荷
    微少の油漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微細な油漏れでも高感度で検出でき、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
    用途石油系液体、各種有機溶剤、潤滑、絶縁油などの漏れ検査用。トラスコ品番293-0650種別油漏れ発色検査剤タイプメタノール系(速乾タイプ)主成分油指示粉末、メタノール正味質量(g)396危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量177mL危険物の性状水溶性
  • カラーチェック/高温用 タセト

    カラーチェック/高温用

    タセト(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。検査物表面が高温(100~200℃)の場合に使用可能です。
    用途表面の割れ、ピンホールなどの検出タイプ高温型分類一般用対象金属、非金属材料の表面探傷部危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • スパノンK-200 タセト

    スパノンK-200

    タセト
    1,398税込1,538
    1本(450mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
    用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色無色透明防錆力屋内:1ヶ月対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼塗膜状態透明対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)30危険物の類別非危険物乾燥時間20秒
  • (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう

    (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • (MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう

    (MH056)24V:21W:オレンジキュ

    三菱ふそう
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • (MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう

    (MB990)REMOVER,ORN

    三菱ふそう(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • (MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう

    (MK387)コンデンサリレー

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • ビードクリーン MS タセト

    ビードクリーン MS

    タセト
    4,998税込5,498
    1本
    7日以内出荷
    ・速乾性ですので、塗布後すぐ溶接できます。溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません・溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません。溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません湯流れが極めてよくなり、光沢のあるビードが得られます。ブローホールの発生がなくなり、気密性のよい筐体、ボックス類の製作に最適です。高電流での溶接も可能となり、健全な裏波が得られます。黒皮、さびのある母材でも、良好なビードが得られます。母材、溶着金属に対し、悪影響は与えません。
    用途TIG溶接時のブローホール・湯流れ不良の解消。寸法392危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • (MC138)チェーン,ゲート 三菱ふそう

    (MC138)チェーン,ゲート

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • ビストールE浸透・潤滑・防錆スプレー タセト

    ビストールE浸透・潤滑・防錆スプレー

    タセト
    1,398税込1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた浸透性、潤滑性、強力な水置換性、防錆性を有した多目的に使用できる便利な防錆潤滑剤です。
    用途産業機械などの金属部の防錆潤滑用。(水置換型)トラスコ品番389-0091透明使用温度範囲(℃)10~40主成分溶剤、潤滑油、防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • (MK387)モータ,コンデンサ リレー 三菱ふそう

    (MK387)モータ,コンデンサ リレー

    三菱ふそう
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • チップクリーン 溶接チップ潤滑スプレー タセト

    チップクリーン 溶接チップ潤滑スプレー

    タセト(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(220mL)
    当日出荷
    溶接トーチ専用に開発されたスパッタ付着防止剤で、ノズルに付着するスパッタを防止し、ノズルチップの寿命を大幅に延ばし、溶接作業能率を向上させます。
    用途溶接チップ、トーチノズル用。トラスコ品番389-0147透明使用温度範囲(℃)10~40主成分鉱油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.07kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • 開先防錆剤 タセトシルバー A2 タセト

    開先防錆剤 タセトシルバー A2

    タセト
    2,198税込2,418
    1本(420mL)
    当日出荷
    スパッタ付着防止効果に優れます。 溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接ができます。 防錆力に優れ、屋外暴露3ヵ月、屋内6ヵ月を有します。 速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。
    用途溶接開先部の防錆保護。使用温度範囲-10~40℃
  • シルバー タセト

    シルバー

    タセト
    2,698税込2,968
    1本(420mL)
    当日出荷
    溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。一般タイプでNK認定品です。
    用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。トラスコ品番293-0609乾燥時間(分)5塗布厚さ7~20μ塗装色銀灰色対象軟鋼、高張力鋼などの開先部。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • シルバー/標準型 タセト

    シルバー/標準型

    タセト
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。
    用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。対象軟鋼、高張力鋼などの開先部危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾、防錆危険物の性状非水溶性
  • ステンレス TIG棒 TG-308 タセト

    ステンレス TIG棒 TG-308

    タセト(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(5kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
    棒端色:黄色棒長(mm)1000JIS規格YS308伸び(%)43.5引張強度(MPa)593AWS規格ER308該当0.2%耐力(MPa)446
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-308L タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-308L

    タセト(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タセトGFW308LはSUS304、SUS304Lの溶接に使用されます。低炭素なため溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
    JIS規格TS308L-FB0AWS規格E308LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • (MF434)ナット フランジ(10)MM 三菱ふそう

    (MF434)ナット フランジ(10)MM

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
  • スパノンK-100 タセト

    スパノンK-100

    タセト
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
    用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色淡黄色透明防錆力屋内:1ヶ月対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼塗膜状態透明対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物乾燥時間10分
  • チップクリーン ZF1 タセト

    チップクリーン ZF1

    タセト
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    噴射ガスに炭酸ガスを使用。従来品よりノズル内への噴射は1プッシュで塗布でき、広い面に塗布される場合は、短時間で従来と同じ面積を塗布する事ができ作業効率アップ。
    用途溶接トーチ専用スパッタ付着防止剤成分耐熱顔料、無機粉末、界面活性剤、その他質量(g)498内容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量126mL危険物の性状水溶性
  • (MC400)ペダル パット 三菱ふそう

    (MC400)ペダル パット

    三菱ふそう(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • (ME130)オイルエレメント 三菱ふそう

    (ME130)オイルエレメント

    三菱ふそう
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • ステンレス溶接棒  RNY-309 タセト

    ステンレス溶接棒 RNY-309

    タセト(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    タセトRNY309は、溶着金属中のフェライト量を増加させて高温割れを防止するよう設計してあります。主に、軟鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられますが、硬化性合金鋼の溶接にも適用されます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
    JIS規格ES309-16AWS規格E309-16該当
  • ドロス付着防止剤 タセト

    ドロス付着防止剤

    タセト
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷
    ステンレス鋼等の薄板のレーザーカット時に発生するドロスの付着を防止します。表面に塗布すると、レーザー光の吸収性が良くエネルギーのロスを防ぎます。 。塗膜はウエス、タワシで簡単に除去できます。
    用途珪素化合物を主成分とした 速乾性エアゾールタイプのドロス付着防止剤です。サイズ【缶】300型内容量(g)192外観灰色懸濁液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量127mL危険物の性状非水溶性
  • スパッタ付着防止剤 スパノン (ステンレス鋼用) タセト

    スパッタ付着防止剤 スパノン (ステンレス鋼用)

    タセト(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(420mL)
    当日出荷
    耐熱無機粉末を使用していますので、優れたスパッタ付着防止効果があります。 タワシなどを使用し、水洗などで簡単に塗膜の除去が可能です。 不燃性溶剤、不燃性ガスで充填されており、速乾性ですが、火気に安全です。
    トラスコ品番485-8590使用温度範囲(℃)-10~40主成分耐熱無機粉末、溶剤正味質量(g)485危険物の類別非危険物
  • スパッタ付着防止剤 スパノン タセト

    スパッタ付着防止剤 スパノン

    タセト(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本(4kg)
    当日出荷
    スパッタ付着防止効果が優れています。 乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です(エポキシ系塗料等の場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)。 水系で刷毛塗り、スプレーガンなどで容易に塗布が可能です。
    用途溶接時のスパッタ付着防止用(ステンレス鋼・メッキ用)。仕様後洗浄用多層盛使用温度範囲(℃)0~80液色白色ペースト乾燥時間(分)10~15防錆力屋内:1ヵ月対象鋼材ステンレス鋼・メッキ用塗膜状態白色塗布面積(m2/kg)25危険物の類別非危険物
  • カラーチェック浸透液 FAW-7 450型 タセト

    カラーチェック浸透液 FAW-7 450型

    タセト
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    植物性原料を使用した環境に優しいタイプの浸透液です。 検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。 除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。 良好な水洗性を有しています。 染色浸透探傷試験用浸透液。
    仕様●色:赤●容量(mL):290●容量(L):0.29●消防法分類:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3●液種類:浸透●スプレー●浸透探傷試験用:水洗型染色浸透液●使用温度範囲:0~50℃●毒物劇物取締法:非該当●有機溶剤中毒予防規則:非該当●PRTR法:非該当●特化則:非該当●材質/仕上:主成分/鉱油●洗浄排液は凝集沈殿法で処理してください。●万一こぼした場合は、すぐにウエス等で拭き取ってください。●取扱い後は、手洗いを十分に行なってください。●原産国:日本●コード番号:253-1858危険等級アズワン品番67-5583-72危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状水溶性
...