ドロス付着防止剤
ステンレス鋼等の薄板のレーザーカット時に発生するドロスの付着を防止します。
表面に塗布すると、レーザー光の吸収性が良くエネルギーのロスを防ぎます。
塗膜はウエス、タワシで簡単に除去できます。
- 用途
- 珪素化合物を主成分とした 速乾性エアゾールタイプのドロス付着防止剤です。
- サイズ
- 【缶】300型
- 内容量(g)
- 192
- 外観
- 灰色懸濁液体
- 危険等級
- Ⅱ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第一石油類
- 危険物の数量
- 127mL
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1本
注意
※使用前に缶を良く振り、20cm位離して均一に塗布してください。※必要に応じて、表面および裏面に塗布してください。
溶接用品 の新着商品
カテゴリ
















