こんなお得な商品も!

探傷スプレー
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。
操作は簡単で迅速検査に適しています。
欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出
その他有機溶剤中毒予防規則該当せず
危険物の類別第四類
表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出
種別浸透液×1本、洗浄液×3本、現像液×2本
セット内容カラーチェック浸透液×1本、カラーチェック洗浄液×3本、カラーチェック現像液×2本
色-
対象金属、非金属材料の表面探傷部
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量2.1L
危険物の性状水溶性
1セット(6本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
プラスチック(ポリカーボネートやアクリル樹脂など)を使用したガスボンベのバルブやメーターのプラスチック部品などの応力が加わる部分に、発泡漏れ検査剤を適用しても、ケミカルクラックが発生しにくいように成分設計されております。
用途医療用ボンベのバルブ部、溶接用ガス流量計、ガス切断機などの低圧配管まわりのプラスチック部品が使われているシール部の漏れの検査
容量(mL)300
適合材PC(ポリカーボネート)、PMMA(アクリル樹脂)
危険物の類別非危険物
1本
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
磁気感度が高く、精密検査にも使用できます。
蛍光輝度が高く、ブラックライトの下で鮮明な欠陥指示模様が得られます。
磁粉液をエアゾール化したもので、直接スプレーするだけで良く、携帯性、作業性に優れています。
ハンドマグナなどで検査体を磁化しながら、直接スプレーしてください。
用途磁粉探傷試験用。
種別蛍光磁粉
色濃緑色
トラスコ品番293-0668
質量(g)407
粒径(μm)平均5.0
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用。
鉄・非鉄金属などの材料の表面探傷
正味質量(g)271
種別洗浄液(遅乾性)
色透明
トラスコ品番389-0104
タイプ遅乾性
規格MIL・AMS認定品・PRTR非該当品・有機溶剤中毒予防規則非該当JIS Z 2343-2:2001 に適合
主成分溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥859
税込¥945
欠品中
関連キーワード