「ステンレス用溶接棒 3.2」の検索結果

18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タセトRNY308は、最も一般的に用いられている18Cr-18Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接棒です。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。溶接作業性は良好で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
棒端色:黄 備考認定:NK、ABS、NV JIS規格ES308-16 AWS規格E308-16該当
1箱(2kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タセトRNY309は、溶着金属中のフェライト量を増加させて高温割れを防止するよう設計してあります。主に、軟鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられますが、硬化性合金鋼の溶接にも適用されます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
JIS規格ES309-16 AWS規格E309-16該当
1箱(2kg)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タセトRNY310は、AISI310あるいはSUS310Sの溶接に適し、その耐食性、耐熱性は母材と同等以上です。特別の設計をしてありますので、高温割れの危険性が少なく、また脆化が少ないので熱処理を行う必要がある異種合金の溶接にも適します。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
JIS規格ES310-16 AWS規格E310-16該当
1箱(2kg)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タセトRNY316は、国内で最も古くから用いられてきた溶接棒で、幾多の経験と改良を経ております。酢酸・亜硫酸・りん酸及び塩類に対する耐食性は、18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316)の板・鋳造品などと同等以上で、耐割れ性も良好です。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
JIS規格ES316-6 AWS規格E316-16該当
1箱(2kg)ほか
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タセトRNY316Lは、国内で最初に作られた低炭素ステンレス鋼溶接棒です。粒界腐食の危険性が少ないので、重要な化学機器の低炭素18Cr-12Ni-Moステンレス鋼(SUS316L)の板・鋳造品などの溶接に用いられ、溶接後の固溶化熱処理を省く事が出来ます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
JIS規格ES316L-16 AWS規格E316L-16該当
1箱(2kg)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タセトRNY308Lは、溶着金属の炭素を非常に低くするよう特別の配慮がなされています。粒界腐食に対する危険性が少ないので固溶化熱処理の出来ない耐食容器の溶接には欠く事のできない溶接棒であります。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。
JIS規格ES308L-16 AWS規格E308L-16該当
1箱(2kg)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タセトRNY309Lは、低炭素に設計されており、低炭素ステンレスクラッド鋼溶接時の鋼板の下盛用として最適です。RNY309と同様に、異種金属、硬化性合金鋼(SUS410、430など)の溶接に優れた性能を発揮します。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
JIS規格ES309L-16 AWS規格E309L-16該当
1箱(2kg)ほか
6,398 税込7,038
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タセトRNY309Moは、RNY309と同様な用途に用いられますが、常温の耐食性はRNY316に匹敵し、またMoの添加により、耐割れ性はさらに良好となっています。常温使用のステンレスクラッド鋼及び硬化性合金鋼の溶接には好んで使用されます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
JIS規格ES309Mo-16 AWS規格E309Mo-16該当
1箱(5kg)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タセトRNY309MoLは、RNY309Moと同様な特徴を有していますが、さらに炭素量を低減し、0.04%以下に押さえたものです。低炭素ステンレス鋼板で、拘束の大きい厚板を溶接する場合には、特に有効です。
JIS規格ES309LMo-16 AWS規格E309LMo-16該当
1箱(5kg)ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
棒長(mm)1000 引張強度(MPa)593 棒端色:黄色 JIS規格YS308 伸び(%)43.5 AWS規格ER308該当 0.2%耐力(MPa)446
1箱(5kg)
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タセトTG309は、25Cr-12Niの組成を有したステンレス鋼溶接材料です。Cr、Niの含有量を高くしていますので、炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接などに用いられます。
棒長(mm)1000 適合SUS309・異母材 JIS規格YS309 AWS規格ER309該当
1箱(5kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タセトTG308Lは、SUS304、304Lステンレス鋼用の溶接材料です。TG308に比べ炭素含有量を低くすることによって、耐粒界腐食性をより向上させています。炭素含有量をより低減したTG308L2、TG308L1もあります。
棒長(mm)1000 適合SUS304・304L JIS規格YS308L AWS規格ER308L該当
1箱(5kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タセトTG316Lは、TG316と同じ用途に用いられる溶接材料ですが、炭素含有量をさらに低くすることによって、耐粒界腐食性を向上させています。主として、重要な化学機器・装置用として耐食性が要求される低炭素18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316L)の溶接に使用されます。炭素含有量をより低減したTG316L2、TG316L1もあります。
棒長(mm)1000 伸び(%)(4D)42.5 引張強度(MPa)(一例)554 端面/緑 JIS規格YS316L AWS規格ER316L該当
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タセトTG309MoLは、TG309Moと同様の用途に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしているために、耐食性を要求されるSUS316Lステンレスクラッド鋼の溶接、ならびに炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に適しています。
棒長(mm)1000 JIS規格YS309LMo AWS規格ER309LMo該当
1箱(5kg)
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(5kg)
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タセトTG309Moは、25Cr-12Ni-2Moの組成を有するステンレス鋼溶接材料です。Moを添加することにより耐割れ性は良好で、316ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接や、炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられます。
棒長(mm)1000 JIS規格YS309Mo AWS規格ER309Mo該当
1箱(5kg)
29,980 税込32,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タセトTG309Lは、TG309と同じく炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしてありますので、低炭素ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接にも適しています。
棒長(mm)1000 JIS規格YS309L AWS規格ER309L該当
1箱(5kg)
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タセトTG316は、18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316)用の溶接材料で、Ni量を多くし、Moを含有しているため、海水をはじめ酢酸、希硫酸などの非酸化性の酸、及び塩類に対する耐食性が優れています。
棒長(mm)1000 JIS規格YS316 AWS規格ER316該当
1箱(5kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連カテゴリ