2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速乾性ですので、塗布後すぐ溶接できます。 溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません。 湯流れが極めてよくなり、光沢のあるビードが得られます。 ブローホールの発生がなくなり、気密性のよい筐体、ボックス類の製作に最適です。 高電流での溶接も可能となり、健全な裏波が得られます。 黒皮、さびのある母材でも、良好なビードが得られます。 母材、溶着金属に対し、悪影響は与えません。
用途TIG溶接時のブローホール・湯流れ不良の解消。 正味質量(g)392 対象炭素鋼、ステンレス鋼 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.177L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。一般タイプでNK認定品です。
用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。 塗装色銀灰色 塗布厚さ7~20μ 対象軟鋼、高張力鋼などの開先部。 トラスコ品番293-0609 乾燥時間(分)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

関連カテゴリ