4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパッタ付着防止効果が優れています。 乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です(エポキシ系塗料等の場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)。 水系で刷毛塗り、スプレーガンなどで容易に塗布が可能です。
用途溶接時のスパッタ付着防止用(ステンレス鋼・メッキ用)。 仕様後洗浄用多層盛 使用温度範囲(℃)0~80 液色白色ペースト 乾燥時間(分)10~15 防錆力屋内:1ヵ月 対象鋼材ステンレス鋼・メッキ用 塗膜状態白色 塗布面積(m2/kg)25 危険物の類別非危険物
1本(4kg)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 液色無色透明 防錆力屋内:1ヶ月 対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼 塗膜状態透明 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 塗布面積(m2/kg)30 危険物の類別非危険物 乾燥時間20秒
1本(450mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れたスパッタ付着防止効果を発揮します。被塗物に多少油分が付着していても、濡れに優れています。 低粘度のためスプレー噴霧で均一な薄膜となります。一般防錆塗料の上塗りが可能です。 低粘度で均一塗布が容易であり、水、有機溶剤でも簡単に除去できるスパッタ付着防止剤です。 溶接後、被膜は水または洗浄液で簡単に除去できます。寒冷地でも、-6℃まで凍結しませんので作業性が良好です。
用途プレス油などの付着した鋼板でも弾かず塗布でき、大半の油性系塗料の上塗りも可能で多目的用スパッタ付着防止剤としてもご使用になれます。 正味質量(g)309 液色淡黄色透明液体 乾燥時間(分)(20℃)10~15 防錆力屋内1ヶ月 対象鋼材ステンレス、メッキ鋼 塗膜状態透明 塗布方法【刷毛】○【スプレーガン】○【簡易スプレー】○ 対象ステンレス鋼の溶接周辺部 塗布面積(m2/kg)60 危険物の類別非危険物
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1、スパッタ付着防止効果が優れております。2、溶接性には影響がありません。溶接後、この被膜は水で簡単に除去できます。
用途ステンレス鋼・メッキ用 電着塗料向け(洗浄性良好) 外観無色透明液体 塗布方法刷毛:〇 スプレーガン:△ 簡易スプレー:× 対象後洗浄 塗布面積(m2/kg)約25、塗膜:60 色(塗膜)白色 危険物の類別非危険物 乾燥時間10~15分 効果スパッタ付着防止:1層・2層溶接:〇 ・多層溶接:〇
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ