カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(20)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • タセト
  • モノタロウ(1)
  • マークテック(68)
  • イマオコーポレーション(13)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(12)
  • TRUSCO(12)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(12)
  • コンドーテック(7)
  • オリンパス(5)
  • YOKE(5)
  • メイコー(5)
  • スペクトロニクス(5)
  • 栄進化学(4)
  • 日本電磁測器(4)
  • 嵯峨電機工業(3)
  • タイムケミカル(3)
  • 大洋製器工業(3)
  • ダイゾーニチモリ(3)
  • UNiCON(ユニコン)(3)
  • YUKEN(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「探傷」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラ-チェック現像剤 D-C 450型 タセトカラ-チェック現像剤 D-C 450型タセト
2,698税込2,968
1本
当日出荷
浸透液が無色透明又は淡黄色で、現像剤と反応することにより赤く鮮明に発色するタイプです。欠陥のみが赤く指示され、浸透液による赤色汚染、廃液などの着色も殆どありません。
トラスコ品番346-9296種別現像剤透明種類(液)現像分類(消防法)第4類 第一石油類(水溶性)危険等級2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状水溶性
ケイコ-チェック浸透液 タセトケイコ-チェック浸透液タセト
15,980税込17,578
1缶
当日出荷
水洗性タイプの蛍光浸透液です。金属や非金属の表面に開口している微細な欠陥や貫通傷を正確に検出します。感度レベル2です。
トラスコ品番338-5318種別浸透液黄色透明容量(mL)4000種類液:浸透分類消防法:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
カラ-チェック現像剤 FD-S 4L タセトカラ-チェック現像剤 FD-S 4Lタセト
9,798税込10,778
1缶
当日出荷
現像剤を塗布し、乾燥後に傷内部の浸透液を吸い出し、白いバックグラウンドに拡大した欠陥指示模様を形成させます。現像剤は布やタワシなどで簡単に除去できます。
トラスコ品番338-5334種別現像剤容量(mL)4000種類(液)現像分類(消防法)第4類 第一石油類(水溶性)危険等級2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
カラーチェック浸透液 FAW-7 4L タセトカラーチェック浸透液 FAW-7 4Lタセト
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
植物性原料を使用した環境に優しいタイプの浸透液です。 良好な水洗性を有しています。 検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。 除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。 染色浸透探傷試験用浸透液。
仕様●色:赤●容量(mL):3450●容量(L):3.45●消防法分類:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3●液種類:浸透●缶●浸透探傷試験用:水洗型染色浸透液●使用温度範囲:0~50℃●毒物劇物取締法:非該当●有機溶剤中毒予防規則:非該当●PRTR法:非該当●特化則:非該当●材質/仕上:主成分/鉱油●洗浄排液は凝集沈殿法で処理してください。●万一こぼした場合は、すぐにウエス等で拭き取ってください。●取扱い後は、手洗いを十分に行なってください。●原産国:日本●コード番号:253-1857危険等級アズワン品番67-5583-74危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状水溶性
カラーチェック浸透液 FAW-7 450型 タセトカラーチェック浸透液 FAW-7 450型タセト
2,598税込2,858
1個
当日出荷
植物性原料を使用した環境に優しいタイプの浸透液です。 検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。 除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。 良好な水洗性を有しています。 染色浸透探傷試験用浸透液。
仕様●色:赤●容量(mL):290●容量(L):0.29●消防法分類:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3●液種類:浸透●スプレー●浸透探傷試験用:水洗型染色浸透液●使用温度範囲:0~50℃●毒物劇物取締法:非該当●有機溶剤中毒予防規則:非該当●PRTR法:非該当●特化則:非該当●材質/仕上:主成分/鉱油●洗浄排液は凝集沈殿法で処理してください。●万一こぼした場合は、すぐにウエス等で拭き取ってください。●取扱い後は、手洗いを十分に行なってください。●原産国:日本●コード番号:253-1858危険等級アズワン品番67-5583-72危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状水溶性
カラーチェック浸透液 FAW-7 18L タセトカラーチェック浸透液 FAW-7 18Lタセト
77,980税込85,778
1個
6日以内出荷
植物性原料を使用した環境に優しいタイプの浸透液です。 良好な水洗性を有しています。 検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。 除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。 染色浸透探傷試験用浸透液。
仕様●色:赤●容量(mL):15500●容量(L):15.5●消防法分類:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3●液種類:浸透●缶●浸透探傷試験用:水洗型染色浸透液●使用温度範囲:0~50℃●毒物劇物取締法:非該当●有機溶剤中毒予防規則:非該当●PRTR法:非該当●特化則:非該当●材質/仕上:主成分/鉱油●洗浄排液は凝集沈殿法で処理してください。●万一こぼした場合は、すぐにウエス等で拭き取ってください。●取扱い後は、手洗いを十分に行なってください。●原産国:日本●コード番号:253-1856危険等級アズワン品番67-5583-73危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL危険物の性状水溶性
カラーチェック浸透液 FP-S タセトカラーチェック浸透液 FP-Sタセト
12,980税込14,278
1缶
当日出荷
検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。検出感度は高くJIS Z 2343の高感度に分類されます。
トラスコ品番338-5321容量(mL)4000種類液:浸透危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
カラーチェック洗浄液 FR-Q 18L タセトカラーチェック洗浄液 FR-Q 18Lタセト
20,980税込23,078
1缶
当日出荷
油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
トラスコ品番338-5323透明容量(mL)18000種類液:洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
カラーチェック洗浄液 FR-Q 4L タセトカラーチェック洗浄液 FR-Q 4Lタセト
5,298税込5,828
1缶
当日出荷
油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用に。トラスコ品番253-1855透明容量(mL)4000種類液:洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
カラーチェック高温型 現像剤 タセトカラーチェック高温型 現像剤タセト
3,598税込3,958
1本(210mL)
当日出荷
浸透探傷剤 高温型 現像剤
種別現像液原液量(mL)210充てんガスHFO-1234ze使用危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第二石油類/第三石油類危険物の数量210mL/210mL関連資料SDS(0.18MB)危険物の性状非水溶性/非水溶性
カラーチェック(染色浸透探傷剤) タセトカラーチェック(染色浸透探傷剤)タセト
11,980税込13,178
1缶
当日出荷
安全性の高い水ベースの浸透液です。 プラスチック・ゴムに対して染料の着色、膨潤、収縮が起きにくいです。 水洗性が良好ですので、バックグラウンドが気になりません。
用途染色浸透探傷剤。トラスコ品番202-8095質量(kg)4.24容量(L)4主成分染料、水、グリコール類危険物の類別非危険物
ブラックライト UV-3000HP タセトブラックライト UV-3000HPタセト
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
小型、軽量であり、熱くなりづらく、ブラックライトを長時間持つ作業に最適です。 即点灯、待ち時間なしで使用できます。
用途非破壊試験に。 蛍光浸透探傷試験などに。 蛍光磁粉探傷試験に。 蛍光液漏れ試験に。 空調の冷却オイル漏れ試験に。 付着オイル等の試験に。 鉱物の検査他に。トラスコ品番147-6191幅(mm)95全長(mm)260高さ(mm)260質量(g)680奥行(mm)125コード長さ(mm)4.75紫外線波長(nm)365±5外径(mm)95
カラーチェック/一般用6本セット タセトカラーチェック/一般用6本セットタセト(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(6本)
当日出荷
表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出種別浸透液×1本、洗浄液×3本、現像液×2本セット内容カラーチェック浸透液×1本、カラーチェック洗浄液×3本、カラーチェック現像液×2本-対象金属、非金属材料の表面探傷部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2.1L危険物の性状水溶性
カラーチェック/原子力 タセトカラーチェック/原子力タセト(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(450mL)
当日出荷
表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。主に原子力機器などに使用されます。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出タイプ標準型分類低ハロゲン・低イオウ対象金属、非金属材料の表面探傷部危険物の類別第四類
カラーチェック/高温用 タセトカラーチェック/高温用タセト(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。検査物表面が高温(100~200℃)の場合に使用可能です。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出タイプ高温型分類一般用対象金属、非金属材料の表面探傷部危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
カラーチェック(洗浄液  遅乾タイプ) 450型 タセトカラーチェック(洗浄液 遅乾タイプ) 450型タセト(1件のレビュー)
859税込945
1本(420mL)
当日出荷
油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用。 鉄・非鉄金属などの材料の表面探傷正味質量(g)271種別洗浄液(遅乾性)透明トラスコ品番389-0104タイプ遅乾性規格MIL・AMS認定品・PRTR非該当品・有機溶剤中毒予防規則非該当JIS Z 2343-2:2001 に適合主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
モレミール W 450型 タセトモレミール W 450型タセト
3,298税込3,628
1本(420mL)
当日出荷
微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。種別水漏れ発色検査剤トラスコ品番293-0641主成分水指示粉末、溶剤正味質量(g)263危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
モレミール OIL-Q 450型 タセトモレミール OIL-Q 450型タセト(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(420mL)
当日出荷
微少の油漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微細な油漏れでも高感度で検出でき、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途石油系液体、各種有機溶剤、潤滑、絶縁油などの漏れ検査用。正味質量(g)396種別油漏れ発色検査剤トラスコ品番293-0650タイプメタノール系(速乾タイプ)主成分油指示粉末、メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量177mL危険物の性状水溶性
磁粉探傷剤ジキチェック タセト磁粉探傷剤ジキチェックタセト
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
磁気感度が高く、精密検査にも使用できます。 蛍光輝度が高く、ブラックライトの下で鮮明な欠陥指示模様が得られます。 磁粉液をエアゾール化したもので、直接スプレーするだけで良く、携帯性、作業性に優れています。 ハンドマグナなどで検査体を磁化しながら、直接スプレーしてください。
用途磁粉探傷試験用。種別蛍光磁粉濃緑色トラスコ品番293-0668質量(g)407粒径(μm)平均5.0危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カラーチェック タセトカラーチェックタセト(29件のレビュー)
849税込934
1本(420mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出その他有機溶剤中毒予防規則該当せず危険物の類別第四類
カラーチェック/水洗型 タセトカラーチェック/水洗型タセト
34,980税込38,478
1箱(12本)
8日以内出荷
水洗で洗浄できるタイプ、大型部品の全面探傷、表面の粗い 検査物、形状の複雑な検査物に最適(現像剤は FD-S 使用)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら