「浸透探傷」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出
種別浸透液×1本、洗浄液×3本、現像液×2本
セット内容カラーチェック浸透液×1本、カラーチェック洗浄液×3本、カラーチェック現像液×2本
色-
対象金属、非金属材料の表面探傷部
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量2.1L
危険物の性状水溶性
1セット(6本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
こんなお得な商品も!
探傷スプレー
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。
操作は簡単で迅速検査に適しています。
欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出
その他有機溶剤中毒予防規則該当せず
危険物の類別第四類
表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。検査物表面が高温(100~200℃)の場合に使用可能です。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出
タイプ高温型
分類一般用
対象金属、非金属材料の表面探傷部
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用。
鉄・非鉄金属などの材料の表面探傷
正味質量(g)271
種別洗浄液(遅乾性)
色透明
トラスコ品番389-0104
タイプ遅乾性
規格MIL・AMS認定品・PRTR非該当品・有機溶剤中毒予防規則非該当JIS Z 2343-2:2001 に適合
主成分溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
安全性の高い水ベースの浸透液です。
プラスチック・ゴムに対して染料の着色、膨潤、収縮が起きにくいです。
水洗性が良好ですので、バックグラウンドが気になりません。
用途染色浸透探傷剤。
トラスコ品番202-8095
質量(kg)4.24
色赤
容量(L)4
主成分染料、水、グリコール類
危険物の類別非危険物
1缶
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
浸透探傷剤 高温型 現像剤
種別現像液
原液量(mL)210
充てんガスHFO-1234ze使用
危険等級Ⅲ/Ⅲ
危険物の類別第四類/第四類
危険物の品名第二石油類/第三石油類
危険物の数量210mL/210mL
関連資料SDS(0.18MB)
危険物の性状非水溶性/非水溶性
1本(210mL)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用に。
トラスコ品番253-1855
色透明
容量(mL)4000
種類液:洗浄
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
植物性原料を使用した環境に優しいタイプの浸透液です。
検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。
除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。
良好な水洗性を有しています。
染色浸透探傷試験用浸透液。
仕様●色:赤●容量(mL):290●容量(L):0.29●消防法分類:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3●液種類:浸透●スプレー●浸透探傷試験用:水洗型染色浸透液●使用温度範囲:0~50℃●毒物劇物取締法:非該当●有機溶剤中毒予防規則:非該当●PRTR法:非該当●特化則:非該当●材質/仕上:主成分/鉱油●洗浄排液は凝集沈殿法で処理してください。●万一こぼした場合は、すぐにウエス等で拭き取ってください。●取扱い後は、手洗いを十分に行なってください。●原産国:日本●コード番号:253-1858
危険等級Ⅲ
アズワン品番67-5583-72
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状水溶性
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
植物性原料を使用した環境に優しいタイプの浸透液です。
良好な水洗性を有しています。
検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。
除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。
染色浸透探傷試験用浸透液。
仕様●色:赤●容量(mL):3450●容量(L):3.45●消防法分類:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3●液種類:浸透●缶●浸透探傷試験用:水洗型染色浸透液●使用温度範囲:0~50℃●毒物劇物取締法:非該当●有機溶剤中毒予防規則:非該当●PRTR法:非該当●特化則:非該当●材質/仕上:主成分/鉱油●洗浄排液は凝集沈殿法で処理してください。●万一こぼした場合は、すぐにウエス等で拭き取ってください。●取扱い後は、手洗いを十分に行なってください。●原産国:日本●コード番号:253-1857
危険等級Ⅲ
アズワン品番67-5583-74
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4000mL
危険物の性状水溶性
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
植物性原料を使用した環境に優しいタイプの浸透液です。
良好な水洗性を有しています。
検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。
除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。
染色浸透探傷試験用浸透液。
仕様●色:赤●容量(mL):15500●容量(L):15.5●消防法分類:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3●液種類:浸透●缶●浸透探傷試験用:水洗型染色浸透液●使用温度範囲:0~50℃●毒物劇物取締法:非該当●有機溶剤中毒予防規則:非該当●PRTR法:非該当●特化則:非該当●材質/仕上:主成分/鉱油●洗浄排液は凝集沈殿法で処理してください。●万一こぼした場合は、すぐにウエス等で拭き取ってください。●取扱い後は、手洗いを十分に行なってください。●原産国:日本●コード番号:253-1856
危険等級Ⅲ
アズワン品番67-5583-73
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
危険物の性状水溶性
1個
¥77,980
税込¥85,778
6日以内出荷
小型、軽量であり、熱くなりづらく、ブラックライトを長時間持つ作業に最適です。
即点灯、待ち時間なしで使用できます。
用途非破壊試験に。
蛍光浸透探傷試験などに。
蛍光磁粉探傷試験に。
蛍光液漏れ試験に。
空調の冷却オイル漏れ試験に。
付着オイル等の試験に。
鉱物の検査他に。
トラスコ品番147-6191
幅(mm)95
全長(mm)260
高さ(mm)260
質量(g)680
奥行(mm)125
コード長さ(mm)4.75
紫外線波長(nm)365±5
外径(mm)95
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
関連キーワード