表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出
種別浸透液×1本、洗浄液×3本、現像液×2本
セット内容カラーチェック浸透液×1本、カラーチェック洗浄液×3本、カラーチェック現像液×2本
色-
対象金属、非金属材料の表面探傷部
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量2.1L
危険物の性状水溶性
1セット(6本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用。
鉄・非鉄金属などの材料の表面探傷
正味質量(g)271
種別洗浄液(遅乾性)
色透明
トラスコ品番389-0104
タイプ遅乾性
規格MIL・AMS認定品・PRTR非該当品・有機溶剤中毒予防規則非該当JIS Z 2343-2:2001 に適合
主成分溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
こんなお得な商品も!
探傷スプレー
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。
操作は簡単で迅速検査に適しています。
欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出
その他有機溶剤中毒予防規則該当せず
危険物の類別第四類
油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用に。
トラスコ品番253-1855
色透明
容量(mL)4000
種類液:洗浄
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
植物性原料を使用した環境に優しいタイプの浸透液です。
良好な水洗性を有しています。
検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。
除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。
染色浸透探傷試験用浸透液。
仕様●色:赤●容量(mL):3450●容量(L):3.45●消防法分類:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3●液種類:浸透●缶●浸透探傷試験用:水洗型染色浸透液●使用温度範囲:0~50℃●毒物劇物取締法:非該当●有機溶剤中毒予防規則:非該当●PRTR法:非該当●特化則:非該当●材質/仕上:主成分/鉱油●洗浄排液は凝集沈殿法で処理してください。●万一こぼした場合は、すぐにウエス等で拭き取ってください。●取扱い後は、手洗いを十分に行なってください。●原産国:日本●コード番号:253-1857
危険等級Ⅲ
アズワン品番67-5583-74
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4000mL
危険物の性状水溶性
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
植物性原料を使用した環境に優しいタイプの浸透液です。
検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。
除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。
良好な水洗性を有しています。
染色浸透探傷試験用浸透液。
仕様●色:赤●容量(mL):290●容量(L):0.29●消防法分類:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3●液種類:浸透●スプレー●浸透探傷試験用:水洗型染色浸透液●使用温度範囲:0~50℃●毒物劇物取締法:非該当●有機溶剤中毒予防規則:非該当●PRTR法:非該当●特化則:非該当●材質/仕上:主成分/鉱油●洗浄排液は凝集沈殿法で処理してください。●万一こぼした場合は、すぐにウエス等で拭き取ってください。●取扱い後は、手洗いを十分に行なってください。●原産国:日本●コード番号:253-1858
危険等級Ⅲ
アズワン品番67-5583-72
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状水溶性
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
植物性原料を使用した環境に優しいタイプの浸透液です。
良好な水洗性を有しています。
検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。
除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。
染色浸透探傷試験用浸透液。
仕様●色:赤●容量(mL):15500●容量(L):15.5●消防法分類:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3●液種類:浸透●缶●浸透探傷試験用:水洗型染色浸透液●使用温度範囲:0~50℃●毒物劇物取締法:非該当●有機溶剤中毒予防規則:非該当●PRTR法:非該当●特化則:非該当●材質/仕上:主成分/鉱油●洗浄排液は凝集沈殿法で処理してください。●万一こぼした場合は、すぐにウエス等で拭き取ってください。●取扱い後は、手洗いを十分に行なってください。●原産国:日本●コード番号:253-1856
危険等級Ⅲ
アズワン品番67-5583-73
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
危険物の性状水溶性
1個
¥77,980
税込¥85,778
6日以内出荷
関連キーワード