「溶接用ワイヤー 1.2」の検索結果

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タセトGFW308LはSUS304、SUS304Lの溶接に使用されます。低炭素なため溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
JIS規格TS308L-FB0 AWS規格E308LT0-1該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
42,980 税込47,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タセトGFW309Lは、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接及び低炭素ステンレス鋼肉盛溶接の初層溶接に使用されます。またGFW309と同様にステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に使用されます。
JIS規格TS309L-FB0 AWS規格E309LT0-1該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



タセトステンレス鋼フラックス入りワイヤ"X"シリーズは、板厚5mm以下の溶接の能率向上にねらいを絞ったワイヤです。従来のワイヤに比較し低電流域での溶着速度が大きく、また再アーク性が優れているため、薄板溶接時の断続的な溶接や仮付け溶接の能率向上が図れます。また、溶込みが浅いため、従来1.2mmワイヤでは溶接が困難であった 3mm 以下の板厚への適用も可能です。
ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格TS309L-FC0 AWS規格E308LT-C ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
47,980 税込52,778
4日以内出荷

タセトステンレス鋼フラックス入りワイヤ"X"シリーズは、板厚5mm以下の溶接の能率向上にねらいを絞ったワイヤです。従来のワイヤに比較し低電流域での溶着速度が大きく、また再アーク性が優れているため、薄板溶接時の断続的な溶接や仮付け溶接の能率向上が図れます。また、溶込みが浅いため、従来 1.2mm ワイヤでは溶接が困難であった3mm以下の板厚への適用も可能です。
ワイヤー径(Φmm)1.2 溶接電流(A)150 JIS規格TS308L-FC0 AWS規格E308LT-G ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
46,980 税込51,678
4日以内出荷

タセトステンレス鋼フラックス入りワイヤ"X"シリーズは、板厚5mm以下の溶接の能率向上にねらいを絞ったワイヤです。従来のワイヤに比較し低電流域での溶着速度が大きく、また再アーク性が優れているため、薄板溶接時の断続的な溶接や仮付け溶接の能率向上が図れます。また、溶込みが浅いため、従来 1.2mm ワイヤでは溶接が困難であった3mm以下の板厚への適用も可能です。
ワイヤー径(Φmm)1.2 溶接電流(A)150 JIS規格TS316L-FC0 AWS規格E316LT-C ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
54,980 税込60,478
4日以内出荷

1箱(12.5kg)
36,980 税込40,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タセトGFW316はSUS316の溶接に使用します。酢酸、希硫酸などの悲酸化性の酸及び塩類に対する耐食性にすぐれています。
JIS規格TS316-FB0 AWS規格E316T0-1該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タセトGFW316Lは、SUS316、SUS316Lの溶接に使用します。低炭素なため、溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
JIS規格TS316L-FB0 AWS規格E316LT0-1該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(12.5kg)
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タセトGFW308は最も一般的に用いられているSUS304の溶接に使用されます。
JIS規格TS308-FB0 AWS規格E308T0-1該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(12.5kg)
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タセトGFW310Eは、AISI310、SUS310Sの溶接及び異種金属の溶接に用いられます。高クロム、高ニッケルのため耐食性、耐熱性に優れています。
ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格TS310-FC0 AWS規格E310T0-1該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
69,980 税込76,978
4日以内出荷

タセトGFW309MoLは、GFW309Moと同様な特徴を有していますが、炭素量を0.04%以下に低減していますので、SUS316Lクラッド鋼の初層及び316Lの肉盛金属を得る場合の初層溶接に使用されます。
ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格TS309LMo-FB0 AWS規格E309LMoT0-1該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
59,980 税込65,978
4日以内出荷


1箱(12.5kg)
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(12.5kg)
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タセトGFW309は、ステンレス鋼と炭素鋼あるいは低合金鋼との異材溶接、ステンレスクラッド鋼の初層溶接及びステンレス鋼肉盛溶接に使用されます。
JIS規格TS309-FB0 AWS規格E309T0-1該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
42,980 税込47,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タセトGFW309Moは、GFW309と同様な用途に用いられますがMoを添加しているため、主としてSUS316クラッド鋼の初層溶接及び316肉盛溶接の初層溶接に使用されます。
ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格TS309Mo-FB0 AWS規格E309MoT0-1該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
56,980 税込62,678
4日以内出荷

1箱(12.5kg)
69,980 税込76,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(12.5kg)
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

成分Si: ≦0.25%、Fe: ≦0.40%、Cu: ≦0.10%、Mn: 0.05~0.20%、Mg: 4.5~5.5%、Cr: 0.05~0.20%、Zn: ≦0.10%、Ti: 0.06~0.20%、Al: Rem JIS規格A5356-WY
1箱(5kg)
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ