「焼け取り」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。
安全に配慮した設計になっています。
6価クロム対策をしています。
作業中の不快臭は大幅に低減されています。
中性液の強力焼け取りタイプ。
NK-1、NK-2より処理速度が速い。
直流法でも使用可能。
用途強力焼け取り用
仕様中性
色淡緑色透明液体
液性中性(交直&直流専用)
迅速な焼け取り・研磨処理が可能です。
安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。
安全に配慮した設計になっています。
6価クロム対策をしています。
作業中の不快臭は大幅に低減されています。
弱酸性の焼け取りタイプ。
中性液(NK-1、NK-2、NC-1)より処理速度が速い。
直流法で使用すると研磨処理が可能。
用途焼け取り・研磨用
仕様弱酸性
色淡桃色透明液体
液性弱酸性(交流、直流用)
用途タセト ステンレス鋼焼け取り機エレファイナーE603用オプション品
1箱(50枚)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
用途タセト ステンレス鋼焼け取り機エレファイナーE603用オプション品
長さ(m)2
1巻
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
厚板や取れ難い溶接焼け用に特化。処理速度が速い
用途ステンレス鋼溶接におけるビードの焼け取り、酸化スケールの除去処理(スピード強化型)
液色紫色透明
性質中性
電流の種類交流
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。
安全に配慮した設計になっています。
6価クロム対策をしています。
作業中の不快臭は大幅に低減されています。
中性液の焼け取りタイプ。
連続的に電解処理を行っても、廃液の色が黒くなり難い。
低粘度の為、薄板での作業効率が向上。
用途焼け取り用
色淡黄色透明液体
液性中性(交流専用)
連続的に電解処理を行なっても、廃液の色が黒くなり難い。低粘度の為、薄板での作業効率が向上。
用途ステンレス鋼溶接におけるビードの焼け取り、酸化スケールの除去処理(連続・多量使用向け)
液色淡黄色透明
性質中性
電流の種類交流
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
ステンケヤM-1は鏡面仕上げ用の弱酸性電解液です。本液を適用して、ステンレス鋼表面を電解処理することで、電解研磨による迅速な鏡面化仕上げと溶接焼け取りが可能です。迅速な鏡面化(研磨処理)・焼け取りが可能です。安定化した不動態皮膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。安全に配慮した設計になっています。6価クロム対策をしています。作業中の不快臭は大幅に低減されています。
用途ステンレス鋼溶接におけるビードの焼け取り、酸化スケールの除去・ステンレス鋼表面の鏡面化(研磨処理)
液色透明
性質弱酸性
電流の種類交流・直流
ステンルックSBは、ステンレス鋼独特の高級感を与えるスプレー塗装剤(装飾剤)です。遮光性のある金属粉、光反射制御材、樹脂などから構成されており、スプレーするだけで、均一なステンレス光沢を付与したい製品の塗装や、きずや表面の色ムラの修復に効果があります。塗膜外観と成分構造:本製品は、安定で防錆・耐候性の優れた強い樹脂に、光を遮断する特殊な鱗片パールマイカで構成されており、ステンレス鋼特有の梨地肌の高級感を出すように設計されています。優れた隠蔽力により、きずやムラが目立たないようになっております。塗膜耐候性:上記の塗膜で、紫外線等を遮断し、強い耐候性を有しています。防錆・防触:樹脂の気密性、配合金属のイオン化等により、さびやすい軟鋼に塗布した場合にも、屋外で1か月程度の防錆力を有しています。耐熱性・耐摩耗性:本製品は、樹脂使用しておりますので、耐熱性、耐摩耗性は、一般の塗料と同程度です。
用途ステンレス鋼の酸洗い後の白ボケ・色ムラを補修・ヤケ取り後の白ボケの補修にも
機械加工の際にできたキズ、ギラつきの補修
溶接後の溶接焼けの上から塗ることにより、色味の調整・耐食性を持たせることができます。
製品の更なる防錆効果を付与
ステンレス鋼以外の鋼材へのステンレス鋼色の装飾塗装
使用方法使用前によく振る。表面から20~30cm離して噴射。十分にに乾燥させる。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量90mL
危険物の性状非水溶性
1本(204g)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
関連キーワード