カテゴリ

  • 溶接用品(4)
    • 電解液(4)
さらに商品を絞り込む
  • ケミカル山本(40)
  • マイト工業株式会社(5)
  • ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(3)
  • タセト
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8)
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • レグルス(1)

「焼け取り液」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ステンケア タセトステンケアタセト
41,980税込46,178
1缶(4L)
5日以内出荷
ステンケヤM-1は鏡面仕上げ用の弱酸性電解液です。本液を適用して、ステンレス鋼表面を電解処理することで、電解研磨による迅速な鏡面化仕上げと溶接焼け取りが可能です。迅速な鏡面化(研磨処理)・焼け取りが可能です。安定化した不動態皮膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。安全に配慮した設計になっています。6価クロム対策をしています。作業中の不快臭は大幅に低減されています。
用途ステンレス鋼溶接におけるビードの焼け取り、酸化スケールの除去・ステンレス鋼表面の鏡面化(研磨処理)液色透明性質弱酸性電流の種類交流・直流
電解研磨液ステンケヤNK-1 タセト電解研磨液ステンケヤNK-1タセト
7,098税込7,808
1個(1L)ほか
4日以内出荷
安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 中性液の焼け取りタイプ。 連続的に電解処理を行っても、廃液の色が黒くなり難い。 低粘度の為、薄板での作業効率が向上。
用途焼け取り用淡黄色透明液体液性中性(交流専用)
電解研磨液ステンケヤNC-1 タセト電解研磨液ステンケヤNC-1タセト
7,098税込7,808
1個
当日出荷から4日以内出荷
安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 中性液の強力焼け取りタイプ。 NK-1、NK-2より処理速度が速い。 直流法でも使用可能。
用途強力焼け取り用仕様中性淡緑色透明液体液性中性(交直&直流専用)
電解研磨液ステンケヤA-1 タセト電解研磨液ステンケヤA-1タセト(2件のレビュー)
7,098税込7,808
1個
当日出荷から4日以内出荷
迅速な焼け取り・研磨処理が可能です。 安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 弱酸性の焼け取りタイプ。 中性液(NK-1、NK-2、NC-1)より処理速度が速い。 直流法で使用すると研磨処理が可能。
用途焼け取り・研磨用仕様弱酸性淡桃色透明液体液性弱酸性(交流、直流用)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら