スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。
液色無色透明
防錆力屋内:1ヶ月
対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼
塗膜状態透明
対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部
塗布面積(m2/kg)30
危険物の類別非危険物
乾燥時間20秒
優れたスパッタ付着防止効果を発揮します。被塗物に多少油分が付着していても、濡れに優れています。
低粘度のためスプレー噴霧で均一な薄膜となります。一般防錆塗料の上塗りが可能です。
低粘度で均一塗布が容易であり、水、有機溶剤でも簡単に除去できるスパッタ付着防止剤です。
溶接後、被膜は水または洗浄液で簡単に除去できます。寒冷地でも、-6℃まで凍結しませんので作業性が良好です。
用途プレス油などの付着した鋼板でも弾かず塗布でき、大半の油性系塗料の上塗りも可能で多目的用スパッタ付着防止剤としてもご使用になれます。
正味質量(g)309
液色淡黄色透明液体
乾燥時間(分)(20℃)10~15
防錆力屋内1ヶ月
対象鋼材ステンレス、メッキ鋼
塗膜状態透明
塗布方法【刷毛】○【スプレーガン】○【簡易スプレー】○
対象ステンレス鋼の溶接周辺部
塗布面積(m2/kg)60
危険物の類別非危険物
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
1、スパッタ付着防止効果が優れております。2、溶接性には影響がありません。溶接後、この被膜は水で簡単に除去できます。
用途ステンレス鋼・メッキ用 電着塗料向け(洗浄性良好)
外観無色透明液体
塗布方法刷毛:〇 スプレーガン:△ 簡易スプレー:×
対象後洗浄
塗布面積(m2/kg)約25、塗膜:60
色(塗膜)白色
危険物の類別非危険物
乾燥時間10~15分
効果スパッタ付着防止:1層・2層溶接:〇 ・多層溶接:〇
関連キーワード