6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出 種別浸透液×1本、洗浄液×3本、現像液×2本 セット内容カラーチェック浸透液×1本、カラーチェック洗浄液×3本、カラーチェック現像液×2本 - 対象金属、非金属材料の表面探傷部 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2.1L 危険物の性状水溶性
1セット(6本)
4,798 税込5,278
当日出荷

欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出 その他有機溶剤中毒予防規則該当せず 危険物の類別第四類
1本(420mL)ほか
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。主に原子力機器などに使用されます。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出 タイプ標準型 分類低ハロゲン・低イオウ 対象金属、非金属材料の表面探傷部 危険物の類別第四類
1本(450mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用。 鉄・非鉄金属などの材料の表面探傷 正味質量(g)271 種別洗浄液(遅乾性) 透明 トラスコ品番389-0104 タイプ遅乾性 規格MIL・AMS認定品・PRTR非該当品・有機溶剤中毒予防規則非該当JIS Z 2343-2:2001 に適合 主成分溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
859 税込945
当日出荷

表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。検査物表面が高温(100~200℃)の場合に使用可能です。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出 タイプ高温型 分類一般用 対象金属、非金属材料の表面探傷部 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性の高い水ベースの浸透液です。 プラスチック・ゴムに対して染料の着色、膨潤、収縮が起きにくいです。 水洗性が良好ですので、バックグラウンドが気になりません。
用途染色浸透探傷剤。 トラスコ品番202-8095 質量(kg)4.24 容量(L)4 主成分染料、水、グリコール類 危険物の類別非危険物
1缶
11,980 税込13,178
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 検査