「車用エアフィルター」の検索結果
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RK-3947X。インテークキットは、高流量のエアフィルターと鋳造アルミニウム吸気管に交換することで出力を向上させます。ハイフローインテークシステムは、アグレッシブな外観を与えるとともに、吸入量の増加およびパワーアップをもたらします。販売備考:ラージフィルター 推定向上出力約8.1HP@4493RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。色[カラー]:フィルターカラー:レッド/カバーカラー:クローム。重量[キログラム]:2。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。対応純正番号:Harley-Davidson 2925308。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:E-3986,99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
適合関連商品品番:E-398699-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635
材質エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)2
色フィルター色:レッド/カバー色:クローム
区分エアフィルター
純正品番Harley-Davidson 2925308
1個
¥55,980
税込¥61,578
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RK-3955。インテークキットは、高流量のエアフィルターと鋳造アルミニウム吸気管に交換することで出力を向上させます。ハイフローインテークシステムは、アグレッシブな外観を与えるとともに、吸入量の増加およびパワーアップをもたらします。販売備考:推定向上出力約3.33HP@4710RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。色[カラー]:フィルターカラー:レッド/カバーカラー:ブラック。重量[キログラム]:2.2。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。付属品:エアフィルター x1。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:E-3987,99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
適合関連商品品番:E-398799-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635
材質エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)2.2
色フィルター色:レッド/カバー色:ブラック
区分エアフィルター
1個
¥48,980
税込¥53,878
92日以内出荷
オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。
仕様2本引き (TOURING -01FI車はDelphiEFIのみ可) ラージフィルター 推定向上出力約7.18HP@4662RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。
適合車種SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 99-07
1個
¥48,980
税込¥53,878
92日以内出荷
RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。
RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。
色ブラック
関連キーワード