高性能でスピーディな作業性を実現します。エアー式なのでトリガーを引くだけで瞬時に封函できます。固いダンボールや大量の封函作業に有効です。15mm⇔18mm用に切り替えが可能です。
用途ダンボール封函に。
セット内容六角レンチ、オイル、簡易抜針器
幅(mm)102
全長(mm)400
高さ(mm)200
質量(g)2550
使用空気圧力(MPa)0.4~0.7
ステープルの針で、15幅と18幅の設定を切り替えることにより1台で対応可能。
場所にとらわれない簡単な封函作業向け。
電源やコンプレッサー不要なハンド式です。
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
関連キーワード