高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。
発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)28
板金加工溶接構造の水槽でプレス絞り水槽と異なり、余裕の板厚で製作しています。 上部開口面積と底部面積が同じで、槽内の四隅は20mmのアール付でゴミの付着を防ぎます。 洗浄液を温めるヒーターを内蔵。サーモスタットにより常に一定温度に保ちます。 オーバーフロー機構・給水口・カラ発振停止機構・終了ブザーを装備しています。
発振周波数(kHz)28
出力(W)250
容量(L)13
材質本体:SUS430、洗浄槽:SUS304
寸法(mm)600×250×280
質量(kg)12
電源(V)AC100(50/60Hz)
洗浄槽内寸法(mm)550×150×150
排水1/2"ボールバルブ内装
タイマー15分計または連続
1個
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
関連キーワード