超硬合金(カーバイト)を削り出した切れ味抜群のスクレーパー。
非常に硬いカーバイトを使用することで驚きの切れ味と高耐久性を実現。
刃の形状は三角錐でエッジは鋭くシャープに仕上ました。
最大径Φ2.34mmで先端部はより細いため、狭小部や奥まった部分のバリ取り、カンナ掛けも可能です。
リューターに装着しての使用も可能です(軸径Φ2.34mm)。
用途バリ取り、面取り、パーティングライン&ゲート処理、リーマ―加工、カンナ掛けに。
軸径(Φmm)2.34
適合材プラスチック、アクリル、レジン、アルミ、真鍮など
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。
セットリングを回すだけでビットの交換が可能。
正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。
上位機種並みの軸精度を実現。
過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。
主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工
消費電力(W)(コントローラー)10
定格入力電圧(V)(コントローラー)AC100 50/60Hz
ハンドピース寸法(mm)Φ27×L135
コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×125×70
ビット軸径(Φmm)2.34
最大トルク(N・cm)(ハンドピース)2
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード