79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別蓄圧式 質量(kg)約3.9 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)-30~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

軽く操作性の高い アルミ製 蓄圧式消火器
用途幅広い火災に適応する業務用スタンダード 種別蓄圧式 放射時間連続:約15秒 放射距離4~7m タイプ業務用 使用温度範囲(℃)-30~+40 質量(kg)2.9 寸法(mm)465×200×102 仕様薬剤種別:粉末(ABC)2.0kg
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種別加圧式 設計標準使用期限10年
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓄圧式粉末ABC消火器10型とシンプルな消火器設置台のセット品です。消火器はモリタ宮田工業:MEA10B(リサイクルシール付)アルテシモⅡ。アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装、あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。消火器設置台はホワイト色のシンプルなデザイン!どこにでも簡単に設置できることで人気のエコマーク基準に対応する環境に配慮した消火器スタンドECO。 屋内用のエコスタンドです。
仕様消火器:リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、使用期限10年、設置台:組み立てタイプ セット内容消火器:MEA10B、設置台:シグナルスタンドECO 種別蓄圧式 材質消火器:アルミニウム、設置台:再生プラスチック(硬質樹脂) 寸法(mm)消火器(全幅×全高×胴径):200×440×127 設置台:白(ホワイト) 10型 タイプシグナルスタンドエコ 種類モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) エコマーク認定認定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3.0 エコマーク認定番号14 127 002
1セット
5,798 税込6,378
翌々日出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。 10 種類薬剤/粉末ABC 薬剤量(kg)粉末(ABC)3 種別蓄圧式 放射時間約14秒 放射距離3~6m 仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C 質量(kg)約3.9 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 関連資料(0.08MB) 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 取扱説明書取扱説明書(0.36MB) エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

使用方法表示に4ヶ国語と消火器ピクトグラム表示を追加した、従来より分かりやすい消火器設置台です。
用途消火器の使用方法プレート付の消火器設置台です。 材質(ベース)ポリプロピレン、(ポール)アルミニウム、(プレート)ABS樹脂 タイプ粉末消火器10型~20型・水系消火器3L~60Lの消火器設置台 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)720×250×215 表示4ヶ国語表示(「日本語」、「英語」、「中国語(簡体字)」、「韓国語」)、消火器ピクトグラム
1台
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

訓練用消火具を使用する際に一緒に使用することで、訓練の効果をより高めることができます。簡単に起き上がるので、すぐに何度でも使用できます。組み立て式なので持ち出しも収納も簡単です。
用途放水の精度アップの一助に大活躍の、おてがる訓練まとです。 質量(g)約350 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約630×250×260(正立時)
1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷

ガスによる消火で使用後もクリーン
種別蓄圧式 種類薬剤/二酸化炭素 使用温度範囲(℃)-30~+40
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷却効果と負触媒効果で優れた消火力を発揮 普通火災に優れた消火力で天ぷら油・電気火災にもご使用いただけます。 容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。 樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。 サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。(LWM20NCを除く) 上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。 一目で消火器が可能であるかが確認できます。(LWM20NCを除く)
種類薬剤/強化液
1台(3L)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式消火器 粉末薬剤との併用でより高い消火能力を発揮する中性薬剤 キズやサビを防ぐ超硬質塗装 フラットゲージで使用可能かひと目で確認
種類薬剤/強化液(中性) 種別蓄圧式 放射距離6~8m 使用温度範囲(℃)-20~+40
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属火災には、マグネシウム、リチウム、ナトリウム、アルミニウム、カリウムなどの切粉、粉末、リボン、箔などがありますが、それらの消火には、モリタ宮田工業の開発した「メタレックスML」が最適です。「メタレックスML」消火剤は幅広い温度範囲で溶融を始め、燃焼物の温度が下がり、高温溶融物を核として中・低温溶融物が架橋現象を起こし、これが燃焼物表面を覆い窒息作用と冷却作用でゆっくり消火します。
用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応 使用温度範囲(℃)マイナス30~40 主成分塩化ナトリウム 適応金属火災(対象金属:マグネシウム、リチウム、その他用) 関連資料安全データシート(SDS)(1.01MB)
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モリタ宮田工業製消火器専用のバンドブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アルミ製の加圧式消火器! アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。 ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。 蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。 加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別加圧式 質量(kg)約4.1 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)マイナス20~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)435 胴径(Φmm)200 型式承認番号消第2022~1号 放射時間約16秒 放射距離4~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号14 127 003
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

用途消火器を収納しておく為の格納箱です。 材質スチール 赤塗装 タイプ自動車用10型用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容器底部に樹脂加工を採用しサビを防ぎます。高い放射性を誇る加圧式を採用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 薬剤量(kg)6 放射時間約15秒 放射距離6~9 付属品リサイクルシール トラスコ品番134-7411 質量(kg)11.5 高さ(mm)595 アズワン品番64-9482-69 設計標準使用期限10年
1本
34,980 税込38,478
当日出荷

軽くてサビにくいアルミ製消火器です。アルミを採用することで従来品に比べ19%軽量化し、より扱いやすさを実現しています。キズを防ぐ為、底部に樹脂加工を施しています。
用途自動車用。適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番412-7914 種別加圧式 摘要マンション・ビル・一般工場など・自動車 高さ(mm)512 放射時間約17秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3.5
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

住宅用下方放出型自動消火装置。感知から消火まで全自動。安心の自動消火装置。ダイレクト消火で火災を制圧!危険火を自動感知。ユニークなデザイン、優雅なアイボリーホワイトは、インテリアとしてもジャストフィットします。 点検が簡単で、ゲージをひと目見るだけで使えるかどうかがわかります。72℃になると熱感知ノズルが火災をとらえ、ダイレクト消火で瞬時に火災を制圧します。
用途民宿・旅館・公衆浴場などのボイラー、無人運転の工場・作業所・倉庫・リネン室、家庭の居間・厨房・ボイラー・暖房器、たばこ・籾・いぐさ等の乾燥機、漁船、小型船舶のエンジンルーム、その他各種燃料機・危険物(局所向・初期消火用) 薬剤量(kg)3 放射時間約5秒 仕様消火薬剤:粉末(ABC) 材質薬剤貯蔵容器:SECC 全高(mm)198 胴径(Φmm)243 認定番号評13-060号 面積(m2)公称防護面積:一般火災・油火災=2m2、台所火災=1m2 総質量(kg)約4.8
1台
37,980 税込41,778
欠品中

オフィスの会議室不足によるシェアオフィスの利用増加とともに、プライバシーに配慮しながらも、省スペースで快適な作業環境を提供する個室型のビジネスブース(可動式ブース)の需要が拡大しています。霧筒( kiritutu )は、そんな多様化する社会のニーズに応える小規模スペースの警戒を目的とし、火災の感知から消火までを全自動で行う、ビジネスブース向け住宅用下方放出型自動消火装置です。下記のような条件を満たしていれば、霧筒を設置することで、スプリンクラーや自動火災報知設備の設置が免除されます。ブースの床面積が3m2以下。天井及び壁が不燃材料で仕上げられていること。外部からブース内で発生した火災が目視等で確認できること。点検による適切な維持管理がされていること。火気設備が使用されないこと。宿泊を目的としていないこと。仮眠を伴う恐れのないこと(※1. 仮眠を伴うおそれがあっても、連動型住宅用防災警報器が有効に設置され適切に維持管理されていれば、霧筒を設置することで、スプリンクラーや自動火災報知設備の設置が免除されます。)。水の4倍の消火性能:水の4倍の消火性能を持つ消火薬剤により消火。冷却効果、浸透性、再燃防止効果も優れています。こだわりのデザイン:本体には耐食性に優れるステンレス材を使用。美観にもこだわったスタイリッシュなデザインです。省スペースで簡単設置:コンパクト設計なうえ、複雑な配管工事や電気工事が不要。日常点検や取り外しも簡単です。人にも環境にも優しい:人に優しい中性の消火薬剤を使用。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく使用後の復旧も容易です。
用途可動式ブース、ビジネスブース、オフィス・シェアオフィス、駅構内、喫煙スペースなど 放射時間約12秒 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約643×142×262(固定用ハンド・ノズルカバーを含む) 総質量(kg)約6 使用温度範囲(℃)0~40 感知方式易融性金属 作動温度(℃)72 面積(m2)3(防護) 仕様住宅用下方放出型自動消火装置、リサイクルシール付、【評定番号】評2021-015号、【消火薬剤】第三種浸潤剤等入り水3L 取扱説明書(1.36MB)
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

純水を主成分にした薬剤なので、使用後の汚損が少なく、クリーンルーム、サーバールーム、医療施設などにおすすめです。身体への影響も少なく安心です。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り) 種別蓄圧式 使用温度範囲(℃)0~+40 全幅(mm)約200
1本
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。
型式(番号)消第2023~6号 寸法(mm)全高505×全幅210×胴径127 質量(kg)4.6 使用温度範囲(℃)-30~+40 能力(単位)A-3・B-7・C 放射時間約15秒 放射距離4~8m 薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)6 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

アルミ製容器でさびにくく軽量です。溶接継ぎ目のない、安全な一体成型容器です。鉄製のメーカー従来品に比べ18%の軽量化しました。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番338-5820 材質本体:アルミニウム 高さ(mm)570 放射時間約17秒 放射距離5~8m 薬剤量(kg)6.0 設計標準使用期限10年
1本
24,980 税込27,478
13日以内出荷

アルミ製容器でさびにくく軽量です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番773-0527 摘要マンション・ビル・一般工場等 高さ(mm)385 放射時間約13秒 放射距離3~5m 薬剤量(kg)1.2 設計標準使用期限10年
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

移動式消火設備への太陽電池による表示灯システムです。太陽の直射光が一日3時間以上あたる場所に設置してください。
仕様●ニカド蓄電池:公称電圧:2.4V、定格容量:2000mAh(三洋電機:2N-2000CK)●制御回路:短絡保護回路、減電圧時負荷点滅回路●太陽電池:出力電圧:3V、出力電流:226mA●無日照保証日数(日):約10(完全充電後に点灯点滅を含む) 質量(kg)約0.6 使用温度範囲(℃)-10~+60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×45 LEDランプ赤色高輝度LED(E12口金付)、LED駆動電流9mA
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷

一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減 耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装 湿気を逃がす底部マジックホール アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
種類薬剤/粉末ABC
1台(1.5kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モリタ宮田工業製自動車用消火器専用の自動車用ブラケットです。バンドでしっかりと消火器を固定します。
1台
2,198 税込2,418
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

業界トップクラスのコンパクト設計。一体化パッケージで取り付けも簡単。全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。 水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。 ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。スーパーボックス I 型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。
用途パッケージ型消火設備 放射時間約220秒 放射距離約13~15m 付属品消火薬剤(1台につき下記が4個) 材質機器格納箱:SECC 種類第3種浸潤剤等入り水消火薬剤 容量(L)80(薬剤) ホース寸法(内径×外径)(mm)Φ20.8×Φ11.8 ホース長さ(m)25.5 塗装色機器格納箱防錆処理塗色:アイボリー 認定番号(型式)PG-029号
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くてサビにくいアルミ製消火器です。 アルミを採用することで総重量を約20%減量し、より扱いやすさを実現しています。 アルミ地を活かした継ぎ目のない美しいフォルムです。 視認しやすい書体と色使いのユニバーサルデザインを採用しています。
用途業務用 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約15秒 種別蓄圧式 仕様蓄圧式、リサイクルシール付 使用温度範囲-30℃+40℃ 適応マンション・ビル・一般工場等 耐用年数(年)10
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火災発生時により早く、確実に消火できるよう消火能力を向上しました。従来の10型消火器に比べ、約1/2の時間で消火できます。リン酸アンモニウムを90%以上含有し、油火災(B火災)への消火能力が向上しました。アルミ製容器でさびにくく軽量です。溶接継ぎ目のない、安全な一体成型容器です。ラベルには使用方法と消火器表記を4か国語で記載しています。ラベルはゴールドの鏡面仕上げで高級感あふれるデザインとなっており、商業施設への設置もおすすめです。据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番338-5821 材質本体:アルミニウム 高さ(mm)440 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3.0 設計標準使用期限10年
1本
21,980 税込24,178
14日以内出荷

温湿度の変化や激しい振動など、厳しい条件下でも力を発揮
用途業務用 仕様(能力単位)A-3・B-7・C 型式消(自)第29~3号 寸法(mm)高512×幅200×胴径123 質量(kg)(薬剤)3.5 薬剤量(kg)消火薬剤/粉末(ABC):3.5 総質量(kg)約5
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ご使用空間に合わせた外装色が選べます。食品添加物成分(酢)から作られた中性消火薬剤のため安心して使用できます。住宅防火安心マークつきです。有害物質を含みません。
用途適用火災:普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災。事務所・住宅等の火災防止 適合普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災 高さ(mm)376 使用温度範囲(℃)-20~+40 放射時間約12 放射距離4~6m 耐用年数(年)5年 薬剤量(kg)1
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

レバー操作が軽く扱いやすいだけでなく、ストップ機能も備えているのでレバーを放すと一時的に消化薬剤の放射をストップすることができます。不要消火器から取り出した薬剤を再生し40%以上使用。再生薬剤として利用できない薬剤は植物の肥料に再生。
仕様●放射時間(秒):約42●能力単位:A-10・B-20・C 型式番号:消第27~14号 寸法(mm)全高1285×全幅625×胴径359 質量(kg)70 使用温度範囲(℃)-30~+40 放射距離7~14m 薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)70.0 総質量(kg)166
1本
549,800 税込604,780
6日以内出荷

ご使用空間に合わせた外装色が選べます。食品添加物成分(酢)から作られた中性消火薬剤のため安心して使用できます。住宅防火安心マークつきです。有害物質を含みません。
用途適用火災:普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災。事務所・住宅等の火災防止 適合火災:普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災 トラスコ品番162-4024 質量(kg)2.2 高さ(mm)376 使用温度範囲(℃)-20~+40 放射時間約12秒 放射距離4~6m 耐用年数(年)5年 薬剤量(kg)1
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

トリクロロシラン、メチルシラン等のシリコーン製造中間体の「シラン」は空気中の水分と反応して塩化水素を発生し燃焼します。その消火は通常の消火薬剤では極めて困難です。このシラン火災用に開発された「シラネックス」は、シラン燃焼の連鎖反応を断ち切る作用と同時にシランの不燃化をはかり、安定な物質に変えて速やかに消火します。但し、モノシラン(SiH4)、ジシラン(Si2H6)……SinH2n+2等IC関係に使用されるシランガスには使用できません。
用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応 使用温度範囲(℃)マイナス30~40 主成分炭酸水素塩類 適応シラン火災用 関連資料安全データシート(SDS)(1.02MB)
1台
47,980 税込52,778
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガスによる消火で使用後もクリーン
用途業務用 仕様(能力単位)B-4・C 型式消第27~23号 寸法(mm)全高830×全幅255×胴径165 質量(kg)(薬剤)6.8 薬剤量(kg)(消火薬剤)6.8 総質量(kg)約20.3
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

油火災に強く危険物施設での使用に対応
用途業務用 型式消第27~9号
1台
37,980 税込41,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界トップクラスのコンパクト設計 一体化パッケージで取り付けも簡単!。全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。取扱いが簡単、ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。強力な消火力!スーパーボックスⅠ型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。
仕様リサイクルシール付、【圧力調整器】放射量:約44L/分 材質【機器格納箱】SECC、防錆処理塗色:アイボリー、【貯蔵容器】SPHC、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】マンガン鋼、【放射ホース】合成ゴム、【ハンドノズル】ADC 型式【ハンドノズル】把握式(発泡機構付) 質量(kg)全装備:約173 品番対応:FF 種類消火薬剤:機械泡(水成膜)薬第27~4号 使用温度範囲(℃)マイナス20℃~プラス40℃ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1320×740×270 内容積(L)【貯蔵容器】36×2、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】3.4 板厚(mm)【機器格納箱】1.2 ホース内径(Φmm)【放射ホース】16 ホース長さ(m)【放射ホース】25 収納方法ホース架式 ガス容量(g)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:565 調整圧力(MPa)【圧力調整器】0.8 ホース外径(Φmm)【放射ホース】26 認定番号型式:PG-040号 液量(L)薬剤質量:64 放射時間【圧力調整器】約95秒 放射距離【ハンドノズル】10~14m ガス容量(L)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:510 耐水圧(MPa)【貯蔵容器】耐圧試験圧力:2.6 圧力(MPa)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】14.7
1台
549,800 税込604,780
61日以内出荷

感知から消火まで全自動。安心の自動消火装置。火災の感知から消火までを全自動で行う、住宅用自動消火装置。全自動だから、火元に近づかなくても消火可能です。コンパクトで取り付け、ゲージをひと目見るだけで使えるかどうか分かりますので、点検も簡単です。壁面取付式のため施工が簡単。天井取付タイプのような補強工事の必要がなく落下の心配がありません。
仕様リサイクルシール付、評定番号:評13-062号 長さ(m)銅パイプ:3 感知方式フュージブルメタル95℃ 液量(L)消火薬剤:強化液3.0 放射時間約27秒 胴径×全高(mm)約135×610 パイプ外径(Φmm)(放出導管)銅8 面積(m2)(公称防護)一般火災用:1、台所火災用:1 総質量(kg)約7.8
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災 薬剤量(kg)20 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約36秒 種別ガス加圧式 放射距離6~10m 仕様ガス加圧式、リサイクルシール付 トラスコ品番773-0489 質量(kg)42 高さ(mm)905 アズワン品番64-9482-63 設計標準使用期限10年
1本
119,800 税込131,780
欠品中