レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式消火器
粉末薬剤との併用でより高い消火能力を発揮する中性薬剤
キズやサビを防ぐ超硬質塗装
フラットゲージで使用可能かひと目で確認
種類薬剤/強化液(中性)
種別蓄圧式
放射距離6~8m
使用温度範囲(℃)-20~+40
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別蓄圧式
質量(kg)約3.9
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)-30~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
冷却効果と負触媒効果で優れた消火力を発揮
普通火災に優れた消火力で天ぷら油・電気火災にもご使用いただけます。
容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。
樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。
サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。(LWM20NCを除く)
上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。
一目で消火器が可能であるかが確認できます。(LWM20NCを除く)
種類薬剤/強化液
一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減
耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装
湿気を逃がす底部マジックホール
アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
種類薬剤/粉末ABC
関連キーワード