7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式消火器 粉末薬剤との併用でより高い消火能力を発揮する中性薬剤 キズやサビを防ぐ超硬質塗装 フラットゲージで使用可能かひと目で確認
種類薬剤/強化液(中性) 種別蓄圧式 放射距離6~8m 使用温度範囲(℃)-20~+40
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却効果と負触媒効果で優れた消火力を発揮 普通火災に優れた消火力で天ぷら油・電気火災にもご使用いただけます。 容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。 樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。 サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。(LWM20NCを除く) 上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。 一目で消火器が可能であるかが確認できます。(LWM20NCを除く)
種類薬剤/強化液
1台(3L)ほか
16,980 税込18,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別蓄圧式 質量(kg)約3.9 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)-30~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,598 税込6,158
欠品中

アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。
型式(番号)消第2024~4合 寸法(mm)全高460×全幅200×胴径102 質量(kg)約2.7 使用温度範囲(℃)-30~+40 能力(単位)A-2・B-3・C(A普通火災、B天ぷら油火災、C電気火災) 放射時間約15秒 放射距離4~7m 薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)2 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
6,798 税込7,478
欠品中

温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種別加圧式 設計標準使用期限10年
1本
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製の加圧式消火器! アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。 ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。 蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。 加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別加圧式 質量(kg)約4.1 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)マイナス20~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)435 胴径(Φmm)200 型式承認番号消第2022~1号 放射時間約16秒 放射距離4~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号14 127 003
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減 耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装 湿気を逃がす底部マジックホール アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
種類薬剤/粉末ABC
1台(1.5kg)ほか
9,198 税込10,118
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)