「格納ボックス」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
前も後ろも上も下もコーナーがまるい消火器ボックスです。消火器をサビ等から守るため、BOX床面に段差をつけていますので雨水が入っても排水孔より流れます。
用途店舗、駅構内、マンション、公営住宅、ビル、街頭設置にオススメです
材質スチール(鉄)、丁番:ステンレス
タイプ10型消火器1本入用
寸法H(mm)600/585
寸法D(mm)170
寸法W(mm)235
塗装赤色(メラミン樹脂焼付)
取手ABS樹脂
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
高品位、高性能で省スペース、消火設備機能の全てを一体化したワンボックス型。駐車場設置に最適案消火設備です。視認性そのままに薄型設計で接触による破損リスクを軽減、安全性を重視したフラット表示灯、格納箱本体の四隅の角面をなくしたラウンド形状の安全性を考慮したデザイン。静電気防止対策でさらなる安全性も確保しています。
仕様●クリーニング用炭酸ガスボンベ:主要構造部材:マンガン鋼、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g●放射ホース:主要構造部材:塩化ビニル、外径Φ20.8mm×内径Φ11.8mm×長さ20m●貯蔵容器:主要構造部材:SPHC、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g
質量(kg)33、全装備:約80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1120×270×360
ノズル主要構造部材:C3771、型式:ボール弁式、放射量:約29kg/分、放射時間:約64秒、放射距離:6~10m
認定番号型式:C-491号
特性【機器格納箱】主要構造部材:SECC、板厚:0.8mm、防錆処理:合成樹脂塗装焼付仕上げ、塗色:消防色(マンセル7.5R 4/14)
関連資料(0.08MB)
薬剤量(kg)消火薬剤:第三種粉末消火薬剤(ABC)33
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
関連キーワード