「消化剤」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
クリーン性が高く、二次災害の影響が少ない消火器ミスト。電子機器・精密機器・クリーンルーム等ホコリや塵、化学物質を嫌い安全性を求める場所にオススメです。湿潤性に優れた消化薬剤を使用することにより通常の水による消火に比べ高い消化能力を発揮します。
仕様●放射時間(秒):約28●能力単位:A-1・C
型式番号:消第27~2号
寸法(mm)全高525×全幅200×胴径127
質量(kg)5
使用温度範囲(℃)0~40
容量(L)3
放射距離6~7m
関連資料(0.08MB)
薬剤量(mL)消化薬剤:水(湿潤剤等入り)3000
1本
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
ガスによる消火で使用後もクリーン
種別蓄圧式
種類薬剤/二酸化炭素
使用温度範囲(℃)-30~+40
水(湿潤材等入り)消化薬剤 スーパーウォーター(SW)です。
成分硫酸塩類、凝固点降下剤、腐食抑制剤、着色剤
容量(L)21.4
パッケージ21.4Lキュービティナー入り
1箱
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
関連キーワード