アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別蓄圧式
質量(kg)約3.9
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)-30~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質スチール
色赤塗装
タイプ自動車用10型用
軽く操作性の高い アルミ製 蓄圧式消火器
用途幅広い火災に適応する業務用スタンダード
種別蓄圧式
放射時間連続:約15秒
放射距離4~7m
タイプ業務用
使用温度範囲(℃)-30~+40
質量(kg)2.9
寸法(mm)465×200×102
仕様薬剤種別:粉末(ABC)2.0kg
1本
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
種別加圧式
設計標準使用期限10年
車輪付きなので広い敷地内の移動も自由自在
用途石油・化学・ガスその他工場、倉庫などの大規模火災に対応
仕様(能力単位)A-10・B-20・C
型式消第27~13号
寸法(mm)全高1095×全幅485×胴径290
質量(kg)(薬剤)40
薬剤量(kg)消火薬剤/粉末(ABC):40
総質量(kg)約91
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
関連キーワード