31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別蓄圧式 質量(kg)約3.9 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)-30~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

軽く操作性の高い アルミ製 蓄圧式消火器
用途幅広い火災に適応する業務用スタンダード 種別蓄圧式 放射時間連続:約15秒 放射距離4~7m タイプ業務用 使用温度範囲(℃)-30~+40 質量(kg)2.9 寸法(mm)465×200×102 仕様薬剤種別:粉末(ABC)2.0kg
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

蓄圧式粉末ABC消火器10型とシンプルな消火器設置台のセット品です。消火器はモリタ宮田工業:MEA10B(リサイクルシール付)アルテシモⅡ。アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装、あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。消火器設置台はホワイト色のシンプルなデザイン!どこにでも簡単に設置できることで人気のエコマーク基準に対応する環境に配慮した消火器スタンドECO。 屋内用のエコスタンドです。
仕様消火器:リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、使用期限10年、設置台:組み立てタイプ セット内容消火器:MEA10B、設置台:シグナルスタンドECO 種別蓄圧式 材質消火器:アルミニウム、設置台:再生プラスチック(硬質樹脂) 寸法(mm)消火器(全幅×全高×胴径):200×440×127 設置台:白(ホワイト) 10型 タイプシグナルスタンドエコ 種類モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) エコマーク認定認定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3.0 エコマーク認定番号14 127 002
1セット
5,798 税込6,378
翌々日出荷

掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。 10 種類薬剤/粉末ABC 薬剤量(kg)粉末(ABC)3 種別蓄圧式 放射時間約14秒 放射距離3~6m 仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C 質量(kg)約3.9 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 関連資料(0.08MB) 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 取扱説明書取扱説明書(0.36MB) エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,698 税込6,268
欠品中

1台
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製の加圧式消火器! アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。 ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。 蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。 加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別加圧式 質量(kg)約4.1 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)マイナス20~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)435 胴径(Φmm)200 型式承認番号消第2022~1号 放射時間約16秒 放射距離4~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号14 127 003
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減 耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装 湿気を逃がす底部マジックホール アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
種類薬剤/粉末ABC
1台(1.5kg)ほか
9,198 税込10,118
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途消火器を収納しておく為の格納箱です。 材質スチール 赤塗装 タイプ自動車用10型用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途消火器を収納しておく為の格納箱です。 材質スチール 赤塗装 タイプ警報機付10型1本用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×235×170
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

使用方法表示に4ヶ国語と消火器ピクトグラム表示を追加した、従来より分かりやすい消火器設置台です。
用途消火器の使用方法プレート付の消火器設置台です。 材質(ベース)ポリプロピレン、(ポール)アルミニウム、(プレート)ABS樹脂 タイプ粉末消火器10型~20型・水系消火器3L~60Lの消火器設置台 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)720×250×215 表示4ヶ国語表示(「日本語」、「英語」、「中国語(簡体字)」、「韓国語」)、消火器ピクトグラム
1台
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途消火器を収納しておく為の格納箱です。 材質ステンレス(SUS304) 赤塗装 タイプ自動車用10型用
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途消火器を収納しておく為の格納箱です。 材質ステンレス(SUS304) 赤塗装 タイプ粉末100型1本用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1400×850×1000
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷

警報機付き10型消火器1本用の格納箱です
材質スチール 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×235×170 関連資料(0.03MB)
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前も後ろも上も下もコーナーがまるい消火器ボックスです。消火器をサビ等から守るため、BOX床面に段差をつけていますので雨水が入っても排水孔より流れます。
用途店舗、駅構内、マンション、公営住宅、ビル、街頭設置にオススメです 材質スチール(鉄)、丁番:ステンレス タイプ10型消火器1本入用 寸法H(mm)600/585 寸法D(mm)170 寸法W(mm)235 塗装赤色(メラミン樹脂焼付) 取手ABS樹脂
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷

消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SUS304 タイプ 板厚(mm)1.2、0.8 文字色 塗装焼付塗装・赤色
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SUS304 タイプ 板厚(mm)1.2、0.8 文字色 塗装焼付塗装・赤色
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SECC タイプ 板厚(mm)1.6、1.2 文字色 塗装焼付塗装・赤色
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質ステンレス タイプ 文字色 塗装色焼付塗装/赤
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SECC タイプ 板厚(mm)1.6、1.2 文字色 塗装焼付塗装・赤色
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質スチール タイプ 文字色 塗装色焼付塗装/赤
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質ステンレス タイプ 文字色 塗装色焼付塗装/赤
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質スチール タイプ 文字色 塗装色焼付塗装/赤
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。
型式(番号)消第2023~6号 寸法(mm)全高505×全幅210×胴径127 質量(kg)4.6 使用温度範囲(℃)-30~+40 能力(単位)A-3・B-7・C 放射時間約15秒 放射距離4~8m 薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)6 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

火災発生時により早く、確実に消火できるよう消火能力を向上しました。従来の10型消火器に比べ、約1/2の時間で消火できます。リン酸アンモニウムを90%以上含有し、油火災(B火災)への消火能力が向上しました。アルミ製容器でさびにくく軽量です。溶接継ぎ目のない、安全な一体成型容器です。ラベルには使用方法と消火器表記を4か国語で記載しています。ラベルはゴールドの鏡面仕上げで高級感あふれるデザインとなっており、商業施設への設置もおすすめです。据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番338-5821 材質本体:アルミニウム 高さ(mm)440 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3.0 設計標準使用期限10年
1本
24,980 税込27,478
8日以内出荷

用途消火器を収納しておく為の格納箱です。 材質スチール 赤塗装 タイプ粉末100型1本用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1400×850×1000
1台
149,800 税込164,780
16日以内出荷

用途消火器を固定する為の設置台VT1RB、VT1GYB専用のプレート 材質ABS樹脂 タイプ粉末消火器10型~20型・水系消火器3L~6L 寸法(幅W×高さH)(mm)250×40(突起部20含まず)
1台
1,598 税込1,758
3日以内出荷

用途消火器を収納しておく為の格納箱です。 材質スチール 赤塗装 タイプ10型1本用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×235×170
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1セット
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルテシモ用掛け金具です
適合【消火器】MEA10D、MEA10、ME10AL、ME10AD、SA10EAL、SA10EAD 型式10型
1セット
999 税込1,099
6日以内出荷