「消火器 ステンレス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質ステンレス(SUS304)
色赤塗装
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質ステンレス(SUS304)
色赤塗装
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約26
色赤塗装
タイプ50型1本用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1150×500×470
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質ステンレス(SUS304)
色赤塗装
タイプ粉末100型1本用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1400×850×1000
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SUS304
タイプ縦
板厚(mm)1.2、0.8
文字色白
塗装焼付塗装・赤色
消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SUS304
タイプ横
板厚(mm)1.2、0.8
文字色白
塗装焼付塗装・赤色
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質ステンレス(SUS304)
色赤塗装
タイプ自動車用20型用
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質ステンレス(SUS304)
色赤塗装
タイプ自動車用10型用
自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質ステンレス
タイプ横
文字色白
塗装色焼付塗装/赤
自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質ステンレス
タイプ縦
文字色白
塗装色焼付塗装/赤
前も後ろも上も下もコーナーがまるい消火器ボックスです。消火器をサビ等から守るため、BOX床面に段差をつけていますので雨水が入っても排水孔より流れます。
用途店舗、駅構内、マンション、公営住宅、ビル、街頭設置にオススメです
材質スチール(鉄)、丁番:ステンレス
タイプ10型消火器1本入用
寸法H(mm)600/585
寸法D(mm)170
寸法W(mm)235
塗装赤色(メラミン樹脂焼付)
取手ABS樹脂
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
純水を主成分にした薬剤なので、使用後の汚損が少なく、クリーンルーム、サーバールーム、医療施設などにおすすめです。身体への影響も少なく安心です。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り)
種別蓄圧式
使用温度範囲(℃)0~+40
全幅(mm)約200
こんなお得な商品も!

消火器ボックス
モノタロウ
¥3,898
税込¥4,288
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質スチール
色赤塗装
オフィスの会議室不足によるシェアオフィスの利用増加とともに、プライバシーに配慮しながらも、省スペースで快適な作業環境を提供する個室型のビジネスブース(可動式ブース)の需要が拡大しています。霧筒( kiritutu )は、そんな多様化する社会のニーズに応える小規模スペースの警戒を目的とし、火災の感知から消火までを全自動で行う、ビジネスブース向け住宅用下方放出型自動消火装置です。下記のような条件を満たしていれば、霧筒を設置することで、スプリンクラーや自動火災報知設備の設置が免除されます。ブースの床面積が3m2以下。天井及び壁が不燃材料で仕上げられていること。外部からブース内で発生した火災が目視等で確認できること。点検による適切な維持管理がされていること。火気設備が使用されないこと。宿泊を目的としていないこと。仮眠を伴う恐れのないこと(※1. 仮眠を伴うおそれがあっても、連動型住宅用防災警報器が有効に設置され適切に維持管理されていれば、霧筒を設置することで、スプリンクラーや自動火災報知設備の設置が免除されます。)。水の4倍の消火性能:水の4倍の消火性能を持つ消火薬剤により消火。冷却効果、浸透性、再燃防止効果も優れています。こだわりのデザイン:本体には耐食性に優れるステンレス材を使用。美観にもこだわったスタイリッシュなデザインです。省スペースで簡単設置:コンパクト設計なうえ、複雑な配管工事や電気工事が不要。日常点検や取り外しも簡単です。人にも環境にも優しい:人に優しい中性の消火薬剤を使用。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく使用後の復旧も容易です。
用途可動式ブース、ビジネスブース、オフィス・シェアオフィス、駅構内、喫煙スペースなど
放射時間約12秒
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約643×142×262(固定用ハンド・ノズルカバーを含む)
総質量(kg)約6
使用温度範囲(℃)0~40
感知方式易融性金属
作動温度(℃)72
面積(m2)3(防護)
仕様住宅用下方放出型自動消火装置、リサイクルシール付、【評定番号】評2021-015号、【消火薬剤】第三種浸潤剤等入り水3L
取扱説明書(1.36MB)
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
関連キーワード