商品豆知識
ガスによる消火で使用後もクリーン
種別蓄圧式
種類薬剤/二酸化炭素
使用温度範囲(℃)-30~+40
純水を主成分にした薬剤なので、使用後の汚損が少なく、クリーンルーム、サーバールーム、医療施設などにおすすめです。身体への影響も少なく安心です。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り)
種別蓄圧式
使用温度範囲(℃)0~+40
全幅(mm)約200
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別蓄圧式
質量(kg)約3.9
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)-30~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ガスによる消火で使用後もクリーン
用途業務用
仕様(能力単位)B-4・C
型式消第27~23号
寸法(mm)全高830×全幅255×胴径165
質量(kg)(薬剤)6.8
薬剤量(kg)(消火薬剤)6.8
総質量(kg)約20.3
1台
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
分電盤内から発生する火花や炎から放射される特定波長の紫外線のみを採点0.5秒で検出。CO2ガスによる窒息消火により放射後の消火剤による影響が少なく復旧作業も容易です。盤内に収めやすいコンパクト設計でDINレールにそのまま取付が可能。ボンベ1本あたりの防護体積は60gで0.05m3で、盤のサイズにあわせて複数本を連動動作が可能です。
仕様炎センサー:紫外線検出方式 移報出力:2Cリレー接点(AC125V /0.5A,DC24V/1A)
寸法(mm)全高200×全幅150×胴径90
質量(g)約1100 消火剤:二酸化炭素60
使用温度範囲(℃)-10~+60(結露・氷結の無い事)
電源電圧(V)AC85~240/DC24
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
関連キーワード