「消火器 泡」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式消火器
粉末薬剤との併用でより高い消火能力を発揮する中性薬剤
キズやサビを防ぐ超硬質塗装
フラットゲージで使用可能かひと目で確認
種類薬剤/強化液(中性)
種別蓄圧式
放射距離6~8m
使用温度範囲(℃)-20~+40
業界トップクラスのコンパクト設計 一体化パッケージで取り付けも簡単!。全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。取扱いが簡単、ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。強力な消火力!スーパーボックスⅠ型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。
仕様リサイクルシール付、【圧力調整器】放射量:約44L/分
材質【機器格納箱】SECC、防錆処理塗色:アイボリー、【貯蔵容器】SPHC、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】マンガン鋼、【放射ホース】合成ゴム、【ハンドノズル】ADC
型式【ハンドノズル】把握式(発泡機構付)
質量(kg)全装備:約173
品番対応:FF
種類消火薬剤:機械泡(水成膜)薬第27~4号
使用温度範囲(℃)マイナス20℃~プラス40℃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1320×740×270
内容積(L)【貯蔵容器】36×2、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】3.4
板厚(mm)【機器格納箱】1.2
ホース内径(Φmm)【放射ホース】16
ホース長さ(m)【放射ホース】25
収納方法ホース架式
ガス容量(g)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:565
調整圧力(MPa)【圧力調整器】0.8
ホース外径(Φmm)【放射ホース】26
認定番号型式:PG-040号
液量(L)薬剤質量:64
放射時間【圧力調整器】約95秒
放射距離【ハンドノズル】10~14m
ガス容量(L)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:510
耐水圧(MPa)【貯蔵容器】耐圧試験圧力:2.6
圧力(MPa)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】14.7
1台
¥549,800
税込¥604,780
61日以内出荷
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別蓄圧式
質量(kg)約3.9
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)-30~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
軽く操作性の高い アルミ製 蓄圧式消火器
用途幅広い火災に適応する業務用スタンダード
種別蓄圧式
放射時間連続:約15秒
放射距離4~7m
タイプ業務用
使用温度範囲(℃)-30~+40
質量(kg)2.9
寸法(mm)465×200×102
仕様薬剤種別:粉末(ABC)2.0kg
1本
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
関連キーワード