15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種別加圧式 設計標準使用期限10年
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容器底部に樹脂加工を採用しサビを防ぎます。高い放射性を誇る加圧式を採用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 薬剤量(kg)6 放射時間約15秒 放射距離6~9 付属品リサイクルシール トラスコ品番134-7411 質量(kg)11.5 高さ(mm)595 アズワン品番64-9482-69 設計標準使用期限10年
1本
34,980 税込38,478
当日出荷

アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別蓄圧式 質量(kg)約3.9 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)-30~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

用途消火器を収納しておく為の格納箱です。 材質スチール 赤塗装 タイプ自動車用20型用
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途消火器を収納しておく為の格納箱です。 材質ステンレス(SUS304) 赤塗装 タイプ自動車用20型用
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SECC タイプ 板厚(mm)1.6、1.2 文字色 塗装焼付塗装・赤色
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SUS304 タイプ 板厚(mm)1.2、0.8 文字色 塗装焼付塗装・赤色
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SUS304 タイプ 板厚(mm)1.2、0.8 文字色 塗装焼付塗装・赤色
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SECC タイプ 板厚(mm)1.6、1.2 文字色 塗装焼付塗装・赤色
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質スチール タイプ 文字色 塗装色焼付塗装/赤
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質ステンレス タイプ 文字色 塗装色焼付塗装/赤
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質スチール タイプ 文字色 塗装色焼付塗装/赤
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質ステンレス タイプ 文字色 塗装色焼付塗装/赤
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製の加圧式消火器! アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。 ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。 蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。 加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別加圧式 質量(kg)約4.1 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)マイナス20~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)435 胴径(Φmm)200 型式承認番号消第2022~1号 放射時間約16秒 放射距離4~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号14 127 003
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減 耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装 湿気を逃がす底部マジックホール アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
種類薬剤/粉末ABC
1台(1.5kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ