「消火器 box」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
消火器ボックス
モノタロウ
¥3,898
税込¥4,288
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質スチール
色赤塗装
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質ステンレス(SUS304)
色赤塗装
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質ステンレス(SUS304)
色赤塗装
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質スチール
色赤塗装
タイプ自動車用10型用
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質スチール
色赤塗装
タイプ50型1本用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1100×500×470
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約26
色赤塗装
タイプ50型1本用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1150×500×470
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質ステンレス(SUS304)
色赤塗装
タイプ粉末100型1本用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1400×850×1000
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質スチール
色赤塗装
タイプ警報機付10型1本用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×235×170
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質スチール
色赤塗装
前も後ろも上も下もコーナーがまるい消火器ボックスです。消火器をサビ等から守るため、BOX床面に段差をつけていますので雨水が入っても排水孔より流れます。
用途店舗、駅構内、マンション、公営住宅、ビル、街頭設置にオススメです
材質スチール(鉄)、丁番:ステンレス
タイプ10型消火器1本入用
寸法H(mm)600/585
寸法D(mm)170
寸法W(mm)235
塗装赤色(メラミン樹脂焼付)
取手ABS樹脂
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質スチール
色赤塗装
タイプ自動車用20型用
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質ステンレス(SUS304)
色赤塗装
タイプ自動車用20型用
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質ステンレス(SUS304)
色赤塗装
タイプ自動車用10型用
モリタ宮田製:消火器20型スチール製消火器ボックスNA3(20型3本用 )の脚のみオプション部材
用途消火器ボックス用の後付用脚
種類ボックス型
材質スチール(SPCC 厚み=1.2mm)
色赤系塗装(マンセル7.5R4/14)
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質スチール
色赤塗装
タイプ10型1本用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×235×170
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
業界トップクラスのコンパクト設計。一体化パッケージで取り付けも簡単。全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。
水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。
ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。スーパーボックス I 型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。
用途パッケージ型消火設備
放射時間約220秒
放射距離約13~15m
付属品消火薬剤(1台につき下記が4個)
材質機器格納箱:SECC
種類第3種浸潤剤等入り水消火薬剤
容量(L)80(薬剤)
ホース寸法(内径×外径)(mm)Φ20.8×Φ11.8
ホース長さ(m)25.5
塗装色機器格納箱防錆処理塗色:アイボリー
認定番号(型式)PG-029号
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質スチール
色赤塗装
タイプ粉末100型1本用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1400×850×1000
1台
¥149,800
税込¥164,780
16日以内出荷
高品位、高性能で省スペース、消火設備機能の全てを一体化したワンボックス型。駐車場設置に最適案消火設備です。視認性そのままに薄型設計で接触による破損リスクを軽減、安全性を重視したフラット表示灯、格納箱本体の四隅の角面をなくしたラウンド形状の安全性を考慮したデザイン。静電気防止対策でさらなる安全性も確保しています。
仕様●クリーニング用炭酸ガスボンベ:主要構造部材:マンガン鋼、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g●放射ホース:主要構造部材:塩化ビニル、外径Φ20.8mm×内径Φ11.8mm×長さ20m●貯蔵容器:主要構造部材:SPHC、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g
質量(kg)33、全装備:約80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1120×270×360
ノズル主要構造部材:C3771、型式:ボール弁式、放射量:約29kg/分、放射時間:約64秒、放射距離:6~10m
認定番号型式:C-491号
特性【機器格納箱】主要構造部材:SECC、板厚:0.8mm、防錆処理:合成樹脂塗装焼付仕上げ、塗色:消防色(マンセル7.5R 4/14)
関連資料(0.08MB)
薬剤量(kg)消火薬剤:第三種粉末消火薬剤(ABC)33
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
業界トップクラスのコンパクト設計 一体化パッケージで取り付けも簡単!。全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。取扱いが簡単、ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。強力な消火力!スーパーボックスⅠ型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。
仕様リサイクルシール付、【圧力調整器】放射量:約44L/分
材質【機器格納箱】SECC、防錆処理塗色:アイボリー、【貯蔵容器】SPHC、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】マンガン鋼、【放射ホース】合成ゴム、【ハンドノズル】ADC
型式【ハンドノズル】把握式(発泡機構付)
質量(kg)全装備:約173
品番対応:FF
種類消火薬剤:機械泡(水成膜)薬第27~4号
使用温度範囲(℃)マイナス20℃~プラス40℃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1320×740×270
内容積(L)【貯蔵容器】36×2、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】3.4
板厚(mm)【機器格納箱】1.2
ホース内径(Φmm)【放射ホース】16
ホース長さ(m)【放射ホース】25
収納方法ホース架式
ガス容量(g)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:565
調整圧力(MPa)【圧力調整器】0.8
ホース外径(Φmm)【放射ホース】26
認定番号型式:PG-040号
液量(L)薬剤質量:64
放射時間【圧力調整器】約95秒
放射距離【ハンドノズル】10~14m
ガス容量(L)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:510
耐水圧(MPa)【貯蔵容器】耐圧試験圧力:2.6
圧力(MPa)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】14.7
1台
¥629,800
税込¥692,780
61日以内出荷
関連キーワード