5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別蓄圧式 質量(kg)約3.9 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)-30~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く操作性の高い アルミ製 蓄圧式消火器
用途幅広い火災に適応する業務用スタンダード 種別蓄圧式 放射時間連続:約15秒 放射距離4~7m タイプ業務用 使用温度範囲(℃)-30~+40 質量(kg)2.9 寸法(mm)465×200×102 仕様薬剤種別:粉末(ABC)2.0kg
1本
7,398 税込8,138
欠品中

一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減 耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装 湿気を逃がす底部マジックホール アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
種類薬剤/粉末ABC
1台(1.5kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)