7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別蓄圧式 質量(kg)約3.9 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)-30~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,498 税込6,048
欠品中

軽く操作性の高い アルミ製 蓄圧式消火器
用途幅広い火災に適応する業務用スタンダード 種別蓄圧式 放射時間連続:約15秒 放射距離4~7m タイプ業務用 使用温度範囲(℃)-30~+40 質量(kg)2.9 寸法(mm)465×200×102 仕様薬剤種別:粉末(ABC)2.0kg
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。 10 種類薬剤/粉末ABC 薬剤量(kg)粉末(ABC)3 種別蓄圧式 放射時間約14秒 放射距離3~6m 仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C 質量(kg)約3.9 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 関連資料(0.08MB) 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 取扱説明書取扱説明書(0.36MB) エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式消火器 粉末薬剤との併用でより高い消火能力を発揮する中性薬剤 キズやサビを防ぐ超硬質塗装 フラットゲージで使用可能かひと目で確認
種類薬剤/強化液(中性) 種別蓄圧式 放射距離6~8m 使用温度範囲(℃)-20~+40
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器底部に樹脂加工を採用しサビを防ぎます。高い放射性を誇る加圧式を採用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 薬剤量(kg)6 放射時間約15秒 放射距離6~9 付属品リサイクルシール トラスコ品番134-7411 質量(kg)11.5 高さ(mm)595 アズワン品番64-9482-69 設計標準使用期限10年
1本
34,980 税込38,478
当日出荷

一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減 耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装 湿気を逃がす底部マジックホール アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
種類薬剤/粉末ABC
1台(1.5kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製の加圧式消火器! アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。 ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。 蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。 加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別加圧式 質量(kg)約4.1 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)マイナス20~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)435 胴径(Φmm)200 型式承認番号消第2022~1号 放射時間約16秒 放射距離4~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号14 127 003
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

関連カテゴリ