5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品位、高性能で省スペース、消火設備機能の全てを一体化したワンボックス型。駐車場設置に最適案消火設備です。視認性そのままに薄型設計で接触による破損リスクを軽減、安全性を重視したフラット表示灯、格納箱本体の四隅の角面をなくしたラウンド形状の安全性を考慮したデザイン。静電気防止対策でさらなる安全性も確保しています。
仕様●クリーニング用炭酸ガスボンベ:主要構造部材:マンガン鋼、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g●放射ホース:主要構造部材:塩化ビニル、外径Φ20.8mm×内径Φ11.8mm×長さ20m●貯蔵容器:主要構造部材:SPHC、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g 質量(kg)33、全装備:約80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1120×270×360 ノズル主要構造部材:C3771、型式:ボール弁式、放射量:約29kg/分、放射時間:約64秒、放射距離:6~10m 認定番号型式:C-491号 特性【機器格納箱】主要構造部材:SECC、板厚:0.8mm、防錆処理:合成樹脂塗装焼付仕上げ、塗色:消防色(マンセル7.5R 4/14) 関連資料(0.08MB) 薬剤量(kg)消火薬剤:第三種粉末消火薬剤(ABC)33
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

移動式粉末消火設備(SHA45C型)の加圧用として使用するガス容器
材質容器:高圧ガス容器用継目無鋼管 内容積(L)1.6 関連資料(0.02MB)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

移動式粉末消火設備(SHA45C型)のクリーニング用として使用するガス容器
材質容器:高圧ガス容器用継目無鋼管 内容積(L)1.6 関連資料(0.02MB)
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

移動式消火設備への太陽電池による表示灯システムです。太陽の直射光が一日3時間以上あたる場所に設置してください。
仕様●ニカド蓄電池:公称電圧:2.4V、定格容量:2000mAh(三洋電機:2N-2000CK)●制御回路:短絡保護回路、減電圧時負荷点滅回路●太陽電池:出力電圧:3V、出力電流:226mA●無日照保証日数(日):約10(完全充電後に点灯点滅を含む) 質量(kg)約0.6 使用温度範囲(℃)-10~+60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×45 LEDランプ赤色高輝度LED(E12口金付)、LED駆動電流9mA 取扱説明書(0.19MB)
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷

1台
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)