「船舶 消火器」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別蓄圧式
質量(kg)約3.9
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)-30~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
住宅用下方放出型自動消火装置。感知から消火まで全自動。安心の自動消火装置。ダイレクト消火で火災を制圧!危険火を自動感知。ユニークなデザイン、優雅なアイボリーホワイトは、インテリアとしてもジャストフィットします。
点検が簡単で、ゲージをひと目見るだけで使えるかどうかがわかります。72℃になると熱感知ノズルが火災をとらえ、ダイレクト消火で瞬時に火災を制圧します。
用途民宿・旅館・公衆浴場などのボイラー、無人運転の工場・作業所・倉庫・リネン室、家庭の居間・厨房・ボイラー・暖房器、たばこ・籾・いぐさ等の乾燥機、漁船、小型船舶のエンジンルーム、その他各種燃料機・危険物(局所向・初期消火用)
薬剤量(kg)3
放射時間約5秒
仕様消火薬剤:粉末(ABC)
材質薬剤貯蔵容器:SECC
全高(mm)198
胴径(Φmm)243
認定番号評13-060号
面積(m2)公称防護面積:一般火災・油火災=2m2、台所火災=1m2
総質量(kg)約4.8
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
関連キーワード