「車用消火器」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別蓄圧式
質量(kg)約3.9
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)-30~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
種別加圧式
設計標準使用期限10年
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質スチール
色赤塗装
タイプ自動車用10型用
モリタ宮田工業製自動車用消火器専用の自動車用ブラケットです。バンドでしっかりと消火器を固定します。
アルミ製の加圧式消火器!
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。
ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。
蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。
加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別加圧式
質量(kg)約4.1
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)マイナス20~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)435
胴径(Φmm)200
型式承認番号消第2022~1号
放射時間約16秒
放射距離4~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号14 127 003
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減
耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装
湿気を逃がす底部マジックホール
アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
種類薬剤/粉末ABC
容器底部に樹脂加工を採用しサビを防ぎます。高い放射性を誇る加圧式を採用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
薬剤量(kg)6
放射時間約15秒
放射距離6~9
付属品リサイクルシール
トラスコ品番134-7411
質量(kg)11.5
高さ(mm)595
アズワン品番64-9482-69
設計標準使用期限10年
1本
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
軽くてサビにくいアルミ製消火器です。アルミを採用することで従来品に比べ19%軽量化し、より扱いやすさを実現しています。キズを防ぐ為、底部に樹脂加工を施しています。
用途自動車用。適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
トラスコ品番412-7914
種別加圧式
摘要マンション・ビル・一般工場など・自動車
高さ(mm)512
放射時間約17秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3.5
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質スチール
色赤塗装
タイプ自動車用20型用
自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質スチール
タイプ横
文字色白
塗装色焼付塗装/赤
自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質スチール
タイプ縦
文字色白
塗装色焼付塗装/赤
自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質ステンレス
タイプ縦
文字色白
塗装色焼付塗装/赤
自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質ステンレス
タイプ横
文字色白
塗装色焼付塗装/赤
消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SECC
タイプ縦
板厚(mm)1.6、1.2
文字色白
塗装焼付塗装・赤色
消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SECC
タイプ横
板厚(mm)1.6、1.2
文字色白
塗装焼付塗装・赤色
消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SUS304
タイプ縦
板厚(mm)1.2、0.8
文字色白
塗装焼付塗装・赤色
消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SUS304
タイプ横
板厚(mm)1.2、0.8
文字色白
塗装焼付塗装・赤色
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質ステンレス(SUS304)
色赤塗装
タイプ自動車用20型用
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質ステンレス(SUS304)
色赤塗装
タイプ自動車用10型用
関連キーワード