14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスによる消火で使用後もクリーン
種別蓄圧式 種類薬剤/二酸化炭素 使用温度範囲(℃)-30~+40
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別蓄圧式 質量(kg)約3.9 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)-30~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種別加圧式 設計標準使用期限10年
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容器底部に樹脂加工を採用しサビを防ぎます。高い放射性を誇る加圧式を採用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 薬剤量(kg)6 放射時間約15秒 放射距離6~9 付属品リサイクルシール トラスコ品番134-7411 質量(kg)11.5 高さ(mm)595 アズワン品番64-9482-69 設計標準使用期限10年
1本
34,980 税込38,478
当日出荷

冷却効果と負触媒効果で優れた消火力を発揮 普通火災に優れた消火力で天ぷら油・電気火災にもご使用いただけます。 容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。 樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。 サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。(LWM20NCを除く) 上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。 一目で消火器が可能であるかが確認できます。(LWM20NCを除く)
種類薬剤/強化液
1台(3L)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災 薬剤量(kg)20 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約36秒 種別ガス加圧式 放射距離6~10m 仕様ガス加圧式、リサイクルシール付 トラスコ品番773-0489 質量(kg)42 高さ(mm)905 アズワン品番64-9482-63 設計標準使用期限10年
1本
119,800 税込131,780
欠品中

軽くてサビにくいアルミ製消火器です。アルミを採用することで従来品に比べ19%軽量化し、より扱いやすさを実現しています。キズを防ぐ為、底部に樹脂加工を施しています。
用途自動車用。適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番412-7914 種別加圧式 摘要マンション・ビル・一般工場など・自動車 高さ(mm)512 放射時間約17秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3.5
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

アルミ製容器でさびにくく軽量です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番773-0527 摘要マンション・ビル・一般工場等 高さ(mm)385 放射時間約13秒 放射距離3~5m 薬剤量(kg)1.2 設計標準使用期限10年
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

アルミ製容器でさびにくく軽量です。溶接継ぎ目のない、安全な一体成型容器です。鉄製のメーカー従来品に比べ18%の軽量化しました。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番338-5820 材質本体:アルミニウム 高さ(mm)570 放射時間約17秒 放射距離5~8m 薬剤量(kg)6.0 設計標準使用期限10年
1本
24,980 税込27,478
13日以内出荷

ご使用空間に合わせた外装色が選べます。食品添加物成分(酢)から作られた中性消火薬剤のため安心して使用できます。住宅防火安心マークつきです。有害物質を含みません。
用途適用火災:普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災。事務所・住宅等の火災防止 適合火災:普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災 トラスコ品番162-4024 質量(kg)2.2 高さ(mm)376 使用温度範囲(℃)-20~+40 放射時間約12秒 放射距離4~6m 耐用年数(年)5年 薬剤量(kg)1
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減 耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装 湿気を逃がす底部マジックホール アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
種類薬剤/粉末ABC
1台(1.5kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火災発生時により早く、確実に消火できるよう消火能力を向上しました。従来の10型消火器に比べ、約1/2の時間で消火できます。リン酸アンモニウムを90%以上含有し、油火災(B火災)への消火能力が向上しました。アルミ製容器でさびにくく軽量です。溶接継ぎ目のない、安全な一体成型容器です。ラベルには使用方法と消火器表記を4か国語で記載しています。ラベルはゴールドの鏡面仕上げで高級感あふれるデザインとなっており、商業施設への設置もおすすめです。据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番338-5821 材質本体:アルミニウム 高さ(mm)440 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3.0 設計標準使用期限10年
1本
21,980 税込24,178
14日以内出荷

ご使用空間に合わせた外装色が選べます。食品添加物成分(酢)から作られた中性消火薬剤のため安心して使用できます。住宅防火安心マークつきです。有害物質を含みません。
用途適用火災:普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災。事務所・住宅等の火災防止 適合普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災 高さ(mm)376 使用温度範囲(℃)-20~+40 放射時間約12 放射距離4~6m 耐用年数(年)5年 薬剤量(kg)1
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

純水を主成分にした薬剤なので、使用後の汚損が少なく、クリーンルーム、サーバールーム、医療施設などにおすすめです。身体への影響も少なく安心です。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り) 種別蓄圧式 使用温度範囲(℃)0~+40 全幅(mm)約200
1本
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)