冷熱遮断アルミシートボウエキ(BOUEKI)(10件のレビュー)当日出荷
厚みのあるアルミ蒸着シートです。地面からの冷たさや熱を遮断します。
用途レジャーシートや非常時のシートとして。
車のトランク用シート、お風呂の保温シートに。仕様ホルマリン検査書あり材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着シート寸法(mm)900×1500×1色シルバーアズワン品番7-3771-01
ブレーキフルード DOT-4Kawasaki(23件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1本(0.5L)ほか
欠品中
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
フォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)欠品中
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50Kawasaki(62件のレビュー)欠品中
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
4層!防寒・防風アルミシートボウエキ(BOUEKI)(2件のレビュー)当日出荷
劣化しにくい4層構造!軽量コンパクトなアルミ蒸着ポリエステルの緊急用シートです。銀色は光・熱を反射する性質があります。
体にくるむと保温・断熱効果があります。防水、防風用としてもお使いいただけます。
用途非常用の防水・災害時の防風に
海や山へのレジャー用に材質アルミ蒸着PET寸法(mm)約2130×1370色シルバー
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40Kawasaki(43件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
リアショックオイル K2CKawasaki(8件のレビュー)7日以内出荷
KX用リヤクッションオイル
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
救急バッグセットボウエキ(BOUEKI)5日以内出荷
小型バッグで携帯できる本格的な救急セット。応急手当て全般について記載のポケットブック付き。
人数一人用寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×100×155(救急バッグ)
緊急脱出用ハンマーボウエキ(BOUEKI)(6件のレビュー)当日出荷
車内で非常事態になった時に脱出をサポートします。
災害時や緊急時に自動車のガラスを破壊し脱出するハンマーです。
シートベルトカッターも付いていて、ベルトロック時に使用できます。
JIS-D5716製品規格適合品
材質ABS樹脂、炭素鋼質量(g)約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×70×20
携帯おかん器ボウエキ(BOUEKI)当日出荷
水だけあれば10分であつあつの98℃に。
災害時ミルクなどを温められます。
使用済み発熱剤は土壌改良剤にもなります。
材質アルミニウム、発熱材質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×137×65
カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40Kawasaki(18件のレビュー)欠品中
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途4サイクルエンジン用種類全化学合成油JASO規格MA
4層!防寒・金銀防風アルミシートボウエキ(BOUEKI)(2件のレビュー)当日出荷
劣化しにくい4層構造! 軽量コンパクトなアルミ蒸着ポリエステルの緊急用シートです。金色は熱を吸収しやすく、銀色は光・熱を反射する性質があります。
体にくるむと保温・断熱効果があります。防水、防風用としてもお使いいただけます。
用途非常用の防水・災害時の防風に
海や山へのレジャー用に材質アルミ蒸着PET寸法(mm)約2130×1370色ゴールド×シルバー
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤)Kawasaki(9件のレビュー)9日以内出荷
エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
A4ボックス 食料備蓄3日間セットボウエキ(BOUEKI)5日以内出荷から6日以内出荷
食料備蓄はこれで安心。7年保存可能な3日間(9食分)の非常食セット
用途A4ボックス入りのため、個人で管理しやすく配布の手間が省けます。
フォークオイル 00M01Kawasaki13日以内出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
非常用給水袋3Lボウエキ(BOUEKI)当日出荷
キャップ式でこぼれにくい。
楽に持ち運べる持ち手付です。
水を入れると自立します。
コンパクトにたためてかさばらず、保管に便利です。
飲み水の給水袋としても使用できます。
材質ポリエチレン、ポリアミド、ポリエチレンテレフタレート、口栓部:ポリエチレン質量(g)約41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×250×マチ117
レスキュー簡易頭巾ボウエキ(BOUEKI)当日出荷
災害時に役立つ防災頭巾です。
落下物の衝撃を和らげます。
携帯に便利な収納袋(巾着タイプ)付きです!
材質ポリエステル、PP、ゴム寸法(mm)300×450(巾着:175×320)質量(g)160
両リュック・非常用持出袋ボウエキ(BOUEKI)(1件のレビュー)当日出荷
避難場所・住所・氏名を記入できる両リュックタイプの非常用持出袋です。常日頃から準備で安心。
材質ポリエステル色オフホワイト質量(g)55寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約340×440×3
コンパクトあったかフリースボウエキ(BOUEKI)(1件のレビュー)当日出荷
長期保存タイプのコンパクトフリースです。
袖付で身体全体を暖かく包みます(長さ:210cm)
シリカゲル乾燥剤付き。
材質ポリエステル100%質量(g)503寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約1100×2100×10
ロングライフクーラントKawasaki(6件のレビュー)8日以内出荷
冬は不凍液、夏は冷却液として四季を通してご使用いただき冷却系統のアルミ・鉄・銅をはじめ、全ての金属に対して優れた防錆、防触効果があります。
色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性