NT
NTのページです。NTは、安全保護具・作業服・安全靴、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在71件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
1箱(6枚)
¥229
税込¥252
当日出荷
通常の溶接遮光プレートに重ねて使用することにより手軽に青色の視界を再現できます。
用途溶接遮光プレート用色調プレート
寸法(mm)50×105
赤外線遮断率(%)0.47
仕様2%セリウム入り
長さ(mm)150
色灰
記号YWCo-2
ANSI 規格品の拡大プレート
遮光プレートと併用して手元を大きく見せる拡大プレートです。
細かな溶接作業を快適に
ハンドシールド・溶接面に簡単取付け!※遮光プレートの内側に装着してください。
見える!老眼でお悩みの溶接作業者におすすめです!
溶接部位が大きく見えるため作業効率がUP!
遮光ガラスと合わせて装着することで溶接個所が拡大され大変見やすくなります。
材質ポリカーボネイト
寸法(幅W×高さH)(mm)106×50
DIN規格の遮光ガラス
溶接面に取付て溶接中のアーク光やスパッタなどから目を保護するための遮光ガラスです。
軽く、割れにくいカバープレート。溶接スパッタの付きにくい。 遮光プレートの保護。
用途溶接遮光面での遮光プレートの保護。
材質プラスチック
色透明
入数(枚)1
寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×1.5
1枚
¥139
税込¥153
欠品中
溶接の際、アース接続に使用するクリップタイプのクランプです。
電流(A)300
全長(mm)140
質量(g)385
タイプクリップタイプ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質本体:アルミダイキャスト、刃:合金工具鋼(SKS81)
色赤
トラスコ品番102-6016
全長(mm)157
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金工具鋼(SKS81)
適合替刃BL-51P、BL-10P・BL-50P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81)
色白
トラスコ品番102-6019
全長(mm)147
材質(刃)合金工具鋼(SKS81)
適合替刃BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON
1丁
¥299
税込¥329
当日出荷
タングステン NTマイシャープナーは作業が速く、しかも使いやすくて実用的。
硬化鋼と陽極酸化アルミニウムを使用したヨーロッパ生まれのNTマイシャープナーは長期間メンテナンスも不要です。
1.6・2.4ミリと、3.2・4.0ミリの電極用に2つのモデルをご用意しています。
”5連発”A型カートリッジ式カッターナイフのバリエーションモデル。精密作業に最適な刃先30°AD刃に対応しています。
用途デザイン・精密作業用。
トラスコ品番137-5905
全長(mm)151
材質/仕上本体:ABS樹脂
色黄
質量(g)36
刃厚(mm)0.38
材質(刃)合金工具鋼(SKS81)
適合替刃BAD-21P・BA-10P・BA-50P
1丁
¥629
税込¥692
当日出荷
アロエエキス入業務用ハンドクリーナー カートリッジタイプ。天然スクラブの働きで手のしわに入り込んだ頑固な汚れを素早く落とします。
手肌に優しい トウモロコシエキス・アロエベラ葉エキス・カミツレ花エキスの3種類の天然植物エキスを配合していますので、洗浄後の手肌をすこやかに保ちます。
環境に優しい生分解性100%の天然スクラブを使用しています。
用途機械整備・自動車板金・ガソリンスタンド・その他、汚れ作業後の手洗い・洗浄
容量(kg)2
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アロエエキス入業務用ハンドクリーナー ポンプ付き本体セット。天然スクラブの働きで手のしわに入り込んだ頑固な汚れを素早く落とします。
手肌に優しい トウモロコシエキス・アロエベラ葉エキス・カミツレ花エキスの3種類の天然植物エキスを配合していますので、洗浄後の手肌をすこやかに保ちます。
環境に優しい生分解性100%の天然スクラブを使用しています。
用途機械整備・自動車板金・ガソリンスタンド・その他、汚れ作業後の手洗い・洗浄
容量(kg)2.5
危険物の類別非危険物
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
刃先に超硬チップを使用しているので耐摩耗性に大変優れています。
用途溶接スパッタ・ノロの除去に。錆・塗装など強固な固着物の剥離に。
トラスコ品番705-5025
全長(mm)350
刃幅(mm)50
刃厚(mm)2
1丁
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
直接着用型防災面
用途この色付防災面は眼に対して強烈な可視線(まぶしい光)など発生する場所におおいて作業中飛来物などから顔面を保護するために用いる(シールド)で使用目的、作業内容に応じて選定ください。
材質アクリル
厚さ(mm)2
色内Y2/外G9
質量(g)330
寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300、外平面:105×160
装着方式ギアバンド式
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
用途溶接棒を保持して溶接作業に使用いたします。
電流(A)500
全長(mm)240
質量(g)526
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
金属部はすべて耐熱性のすぐれた絶縁物で覆われ、旧JIS規格にもとずく耐電圧試験及び各種の件さに合格しております。
用途溶接棒を保持して溶接作業に使用いたします。
電流(A)300
全長(mm)235
質量(g)435
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
溶接の際、アース接続に使用する万力タイプのクランプです。
電流(A)300
全長(mm)125
質量(g)440
タイプ万力タイプ
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
L型カッターナイフです。黒刃標準搭載です。
用途厚物切り作業用。
材質本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81)
全長(mm)155
材質(刃)合金工具鋼(SKS81)
適合替刃BL-51P・BL-10P・BL-50P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第05A0009号
種別1号
材質シリコン系両面コーティング
幅(mm)0.92
厚さ(mm)1.0(±0.2)
長さ(m)0.92
1枚
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
付属品【グリス】マルテンプPS2
材質ステンレス鋼
幅(mm)4
内径(Φmm)3
外径(Φmm)8
シールド両側ステンレス製シールド
1個
¥619
税込¥681
4日以内出荷
JIS3等級からJIS最高等級4等級へ安全性が進化しました。使用荷重は125%アップしました。ポリエステルを使用しているのでほとんど吸水せず耐候性も抜群、さらに寸法変化も少ないです。色落ちが少なく、ベルト表面には幅が一目でわかるオレンジライン付きです。ベルトに織り込まれた白色の芯糸により使用限度が一目でわかります。
用途クレーン、ホイストによる鋼板、鋼材・鋼管などの運搬、吊り上げ作業に。
形状両端:アイ型
等級4級
刃先に超硬チップを使用しているので耐摩耗性に大変優れています。
用途溶接スパッタ・ノロの除去に。錆・塗装など強固な固着物の剥離に。
トラスコ品番705-5026
全長(mm)255
刃幅(mm)50
刃厚(mm)2
1丁
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
燃料ガスホースにマルチタイプを採用。ガス種によってホースを取り換える手間がございません。アセチレン、LPG、メタン、天然ガス、水素ベース混合ガス、この1本で対応可能
用途溶断器用ツインホース(ミニコック仕様)
最高使用圧力(MPa)0.7
ホース内径(Φmm)5
使用カプラー日東工器製ミニカプラ:CC225SH、CC335SH、C225PH、C335PH
使用ホース酸素ホース+マルチ燃料ホース
燃料ガスホースにマルチタイプを採用。ガス種によってホースを取り換える手間がございません。アセチレン、LPG、メタン、天然ガス、水素ベース混合ガス、この1本で対応可能.
用途溶断器用ツインホース(ミニカプラ仕様)
長さ(m)10
最高使用圧力(MPa)0.7
ホース内径(Φmm)5
使用カプラー日東工器製ミニカプラ:S225SH、S335SH、S225PH、S335PH
使用ホース酸素ホース+マルチ燃料ホース
1巻
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
メーカー独自の特殊超硬チップを採用。優れた耐久性と切れ味を発揮 。高精度仕上げを実現 。切断抵抗が少なく安定した切断が可能 。独自の刃型と特殊超硬の組み合わせよりチップの脱落がなく重切削に耐える。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・丸棒・デッキプレート・ALC・各種パイプ・各種軽量材 その他一般鋼材の切断に。
抜群の切れ味と耐久性を発揮するチタンサーメットを採用。一回転あたりの切断切れ込みが早くスピードが大幅にアップ。0.05mmの高精度仕上げ
用途アングル鋼・チャンネル鋼・丸棒・デッキプレート・ALC・各種パイプ・ハンガーレール・アルミサッシ・その他一般鋼材の切断に。
刃数36
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)180
刃厚(mm)1.8
1枚
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
使うほどに馴染む牛本革製。ホルスター内部はPEシートで補強。
安全コード取付へ穴付。替刃交換に便利なステンレス製キーツール付属。
サッと取り出しパッと切ったらすぐ収納。
用途エヌティーの荷ほどきカッターR-1200P専用のレザーホルスターです。
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
ヘルメット取付型防災面
用途この色付防災面は眼に対して強烈な可視線(まぶしい光)など発生する場所におおいて作業中飛来物などから顔面を保護するために用いる(シールド)で使用目的、作業内容に応じて選定ください。
材質アクリル
厚さ(mm)2
色内G3/外G9
質量(g)265
寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300、外平面:105×160
装着方式ギアバンド式
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
直接着用型防災面
用途この色付防災面は眼に対して強烈な可視線(まぶしい光)など発生する場所におおいて作業中飛来物などから顔面を保護するために用いる(シールド)で使用目的、作業内容に応じて選定ください。
材質アクリル
厚さ(mm)2
色G3
質量(g)265
寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300
装着方式ギアバンド式
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
直接着用型防災面
用途この色付防災面は眼に対して強烈な可視線(まぶしい光)など発生する場所におおいて作業中飛来物などから顔面を保護するために用いる(シールド)で使用目的、作業内容に応じて選定ください。
材質アクリル
厚さ(mm)2
色Y2
質量(g)265
寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300
装着方式ギアバンド式
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第05A0009号
種別ロール
材質シリコン系両面コーティング
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.0(±0.2)
長さ(m)30
1枚
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第05A0009号
種別2号
材質シリコン系両面コーティング
幅(mm)0.92
厚さ(mm)1.0(±0.2)
長さ(m)1.92
1枚
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
材質(刃)合金工具鋼(SKS81)
色スケルトンレッド
トラスコ品番395-8353
材質ABS樹脂
全長(mm)147
質量(g)38
刃厚(mm)0.38
適合替刃BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON
1丁
¥299
税込¥329
当日出荷
両端カプラ付きの酸素+アセチレンツインホースです。細径タイプで内径は5mmです。ワンタッチで接続・分離ができ、作業スピードがアップします。
用途溶断器接続ホース(小池酸素コック対応品)
タイプ細径ツインホース
常用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)5
適合ガス酸素/アセチレン
両端カプラ付きの酸素+アセチレンツインホースです。細径タイプで内径は5mmです。ワンタッチで接続・分離ができ、作業スピードがアップします。
用途溶断器接続ホース(日東工器ミニカプラ対応品)
タイプ細径ツインホース
常用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)5
適合ガス酸素/アセチレン