MXシリーズ用チップカートリッジです。
質量(g)6
MXシリーズ用チップカートリッジです。
MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。
質量(g)8
交換用プレフィルターです。
比較的大き目の粒子を吸収しヘパフィルターやガスフィルターを保護します。
MXシリーズ用チップカートリッジです。
型C型
寸法(mm)12.8
質量(g)6
角度(°)45
質量(g)50
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。
質量(g)15
タイプ吸取り
仕様MX-500シリーズ、チップカートリッジ用ハンドピース
質量(g)130
コード長さ(m)2
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
高周波誘導加熱方式を用い、必要熱量を感知してハンダ付け部に自動出力する「自動熱量供給機能」を備えています。ハンダゴテを使い分ける必要がなく、細パターンからアースパターンまで効率の良いハンダ作業が可能です。鉛フリー対応高周波ハンダゴテで、あらゆる基板に対応できます。
仕様●コテ部コード長(m):1.22●出力周波数(KHz):470
トラスコ品番394-1360
セット内容コントローラー(PS-PW900)、コテホルダー(PS-HC3)、コテ台(WS2-NS)、耐熱パット、電源コード
幅(mm)80
質量(kg)1.2
高さ(mm)115
奥行(mm)165
電源(V)100~240VAC
消費電力(W)90
設定温度(℃)462・421・386
リーク電圧(mV)2以下
アース間抵抗2Ω以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
オーケー・インターナショナル社製ハンダゴテ専用コテ先クリーナーです。
色金
質量(g)500
1セット(10個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
MFR-H5-DS/MFR-HD吸取りホルダーやMFR-UK5に使用出来ます。
質量(g)8
ヒーター温度(℃)462
MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
MX-H2-UFやMX-UK2に使用出来ます。
質量(g)2
PS-900用チップカートリッジです。
型D型
寸法(mm)1.5×11.3
質量(g)5
ヒーター温度(℃)386
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
MX-500S-11/MX-5210用チップカートリッジです。
質量(g)7
詰換用カーボンです。
質量(kg)11
1枚
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
MFR-1350用吸取りチップです。
質量(g)8
設定温度(℃)421
ヒーター温度(℃)421
寸法C(mm)5.54
適合メーカーTOYOTA
主な適合純正品番48110-37320
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51134-611-0・1-51134-611
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
2つのアームが使用できる空気清浄機です。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX200)と臭いやガス用(FG-BVX200))構成です。
用途ハンダ付け作業などにより発生した煙や塵の吸引に。
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
SP-200交換用コテホルダーです。人間工学に基づいた持ちやすさです。
用途消耗品の交換に。
トラスコ品番383-4169
質量(g)122
コード長さ(m)1.22
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
金属間化合物の厚さは、ハンダ接合部の形成に重要です。コネクションバリデーション(CV)は、金属間化合物の形成をチップカートリッジに組み込まれたチップで計算することによってハンダ接合部の品質を評価し、ハンドピースに統合されたLEDライトリングを介してオペレーターにフィードバックを提供します。これは、オペレーターの熟練度に関連したリスクを無くし、ハンダ接合部の成功と失敗の判断をオペレーターから取り除きます。 CVは、ハンダ接合部の品質を評価する客観的な方法を導入することによって、ハンダ接合部の品質を判断するオペレーターのスキルを補完します。この体系的かつ客観的なアプローチは、ハンダ付けプロセスに再現性と測定可能な標準を提供します。
セット内容コントローラー(CV-PS5200)、コテホルダー(CV-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード
幅(mm)121
電源(V)100-240VAC/50-60Hz
CVシリーズ用チップカートリッジです。
用途消耗品の交換に。
質量(g)7
RoHS指令(10物質対応)対応
人間工学に基づいた持ちやすさです。
用途保守用に。
付属品耐熱パッド
適合コテ:CVC/SMCシリーズ
トラスコ品番162-5773
適合機種CV-5200/CV-500シリーズ
質量(g)200
コード長さ(cm)183
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
質量(g)8
1セット(40枚)
¥9,698
税込¥10,668
60日以内出荷
1セット(20個)
¥3,098
税込¥3,408
90日以内出荷
トラスコ品番162-5765
質量(g)50
材質(ブラシ部)ナイロン
1セット(6個)
¥11,980
税込¥13,178
60日以内出荷
トラスコ品番162-5792
質量(g)50
材質(ブラシ部)ナイロン
1セット(25個)
¥5,798
税込¥6,378
60日以内出荷
質量(g)5
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
質量(g)10
1セット(5個)
¥849
税込¥934
11日以内出荷
オーケー・インターナショナル社製ハンダゴテ専用クリーニングスポンジです。
色黄
質量(g)200
1セット(10個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
質量(kg)4
1個
¥43,980
税込¥48,378
60日以内出荷
VFXシリーズ用プレフィルターです。
仕様ガスフィルター・へパフィルター共用
質量(kg)1
1個
¥29,980
税込¥32,978
60日以内出荷
仕様VFXシリーズ用へパフィルター
質量(kg)13
1個
¥76,980
税込¥84,678
60日以内出荷
仕様VFXシリーズ用ガスフィルター
質量(kg)19
1個
¥76,980
税込¥84,678
60日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
60日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ