38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーケー・インターナショナル社製ハンダゴテ専用コテ先クリーナーです。
質量(g)500
1セット(10個)
2,298 税込2,528
欠品中

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1式
11,980 税込13,178
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
7日以内出荷

1本
9,398 税込10,338
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
8,898 税込9,788
7日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1式
13,980 税込15,378
7日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷

1本
3,798 税込4,178
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

MX-DS1吸取りホルダーやMX-U5に使用出来ます。
質量(g)15 タイプ吸取り 寸法A(mm)0.76 寸法B(mm)1.68 寸法C(mm)11.17 ヒーター温度(℃)405
1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
60日以内出荷


1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチによりツィーザー作業とはんだ付け作業を簡単に使いわけられます。人間工学に基づいた持ちやすさです。2本のコテ先は個別に作用して接合部を守ります。
セット内容ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT) 質量(kg)1 タイプ精密ツイーザー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×30
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ツイーザー専用機です。MXシリーズと同じように本体コントローラーがあれば、オプションの通常コテホルダーや吸取り機での使用もできます。しかし、出力周波数が450KHzの為、MXシリーズよりパワーや反応が劣りますが、コテ先の価格はMXシリーズより低価格となっています。
制御温度(℃)T=386・F=421・C=462 消費電力(W)130 仕様2mV以下(漏れ電圧)、接地回路内蔵、付属コテ先なし セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)3 電源(V)AC100-240/50-60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×153 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1個
59,980 税込65,978
60日以内出荷

MX-H1-AV/MX/H2-UF専用のコテ台です。 作業の状況に応じ、設置角度の変更、分割が可能です。 スリーパー機能によりコテ先寿命の延命を促進します。
トラスコ品番849-8546 セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー 幅(mm)155 質量(kg)0.5 高さ(mm)30 奥行(mm)130
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

設定温度(℃)386、421、462 消費電力(W)65 仕様付属コテ先:なし セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)3 電圧(濡れ)2mV以下 タイプチップカートリッジタイプ 出力(W)マルチ10-60 電源(V)AC100~240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142 基準規格cTUVus、CE、PSE ヒーター容量(W)10~60 アース間抵抗2Ω以下
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

制御温度(℃)T=386・F=421・C=46 消費電力(W)70 仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵 付属品付属コテ先:なし セット内容コントローラー(MFR-PS2200)、ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)5 電源(V)AC100-240/50-60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×153 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1個
78,980 税込86,878
20日以内出荷

制御温度(℃)T=386・F=421・C=46 消費電力(W)70 仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵 付属品付属コテ先:なし セット内容コントローラー(MFR-PS2200)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)5 タイプチップカートリッジタイプ 電源(V)AC100-240/50-60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×153 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

MX-5210へアップグレードキットMX-UK1をセットした製品です。スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
設定温度(℃)302、405、352 消費電力(W)125 仕様漏れ電圧:2mV以下 付属品コテ先なし セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)4 出力(W)マルチ5-80 電源AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235 基準規格cTUVus、CE、PSE ヒーター容量(W)5~80 アース間抵抗2Ω以下
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

通常のはんだ付けはもちろん、オプションのツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することにより、リワーク作業まで幅広く対応できます。
設定温度(℃)302、405、352 消費電力(W)70 仕様漏れ電圧:2mV以下 付属品コテ先なし セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-RM3E)、コテ台(WS1) 質量(kg)4 出力(W)マルチ10-40 電源AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×222 基準規格cNRTLus、CE、PSE ヒーター容量(W)5~40 アース間抵抗2Ω以下
1セット
66,980 税込73,678
翌々日出荷

金属間化合物の厚さは、ハンダ接合部の形成に重要です。コネクションバリデーション(CV)は、金属間化合物の形成をチップカートリッジに組み込まれたチップで計算することによってハンダ接合部の品質を評価し、ハンドピースに統合されたLEDライトリングを介してオペレーターにフィードバックを提供します。これは、オペレーターの熟練度に関連したリスクを無くし、ハンダ接合部の成功と失敗の判断をオペレーターから取り除きます。 CVは、ハンダ接合部の品質を評価する客観的な方法を導入することによって、ハンダ接合部の品質を判断するオペレーターのスキルを補完します。この体系的かつ客観的なアプローチは、ハンダ付けプロセスに再現性と測定可能な標準を提供します。
セット内容コントローラー(CV-PS5200)、コテホルダー(CV-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード 幅(mm)121 電源(V)100-240VAC/50-60Hz
1セット
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MFRシリーズの精密ツイーザー用コテ台です。
適合機種MFR-H4-TW セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー 質量(g)464
1個
14,980 税込16,478
60日以内出荷

MXシリーズの精密ツイーザー用コテ台です。
適合機種MX-PTZ セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー 質量(g)585
1個
16,980 税込18,678
60日以内出荷

MX・MFRシリーズの一体型コテ台です。
適合機種MX-H1-AV・MX-RM3E・MFR-H1-SC・MFR-H2-ST セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー 質量(g)822
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

PSシリーズのコテ台です。
適合機種PS-HC3 セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー 質量(g)330
1個
9,998 税込10,998
60日以内出荷