「はんだ 吸取」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
8,198 税込9,018
60日以内出荷

1本
8,898 税込9,788
7日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
9,398 税込10,338
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

MX-DS1吸取りホルダーやMX-U5に使用出来ます。
質量(g)15 タイプ吸取り 寸法A(mm)0.76 寸法B(mm)1.68 寸法C(mm)11.17 ヒーター温度(℃)405
1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(6個)
11,980 税込13,178
60日以内出荷

1セット(25個)
5,798 税込6,378
60日以内出荷

ポンプ内臓のハンダ吸取り機の本体のみです。
質量(kg)4 電源(V)100-240VAC/50-60Hz 消費電力(W)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×152.5
1台
59,980 税込65,978
60日以内出荷

ポンプ内臓のはんだ吸取り機です。高周波誘導熱方式を用いているため、多層基板や電源部などの熱量が多く必要なところに最適です。
設定温度(℃)421、462 消費電力(W)110 仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵 セット内容コントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS)、コテ台(MFR-WSDSU)、耐熱パット、電源コードコントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS)、コテ台(MFR-WSDSU) 質量(kg)4 出力(W)マルチ10-60 電源(V)AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×152.5 基準規格cTUVus、CE、PSE アース間抵抗2Ω以下
1本
81,980 税込90,178
翌々日出荷

1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


STDCタイプのチップカートリッジを使用して挿入部品接合部などのハンダ吸取りができます。接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。
消費電力(W)125 仕様漏れ電圧:2mV以下 セット内容コントローラー(MX-PS5200)、吸取りホルダー(MX-DS1)、吸取りホルダーアクセサリー(MX-D001)、コテ台(MX-W5DS)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK5 質量(kg)4 出力(W)マルチ5-80 電源AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1台
129,800 税込142,780
60日以内出荷


MX-5250機種へMX-UK1アップグレードキットをセットした製品です。スイッチの切り替えにより2ポート作業も可能です。
消費電力(W)125 仕様漏れ電圧:2mV以下 セット内容コントローラー(MX-PS5200)、吸取りホルダー(MX-DS1)、吸取りホルダーアクセサリー(MX-D001)、コテ台(MX-W5DS)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK1 + MX-UK54 質量(kg)4 出力(W)マルチ5-80 電源AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1台
149,800 税込164,780
60日以内出荷






MFRシリーズのポンプ内臓ハンダ吸取り機です。高周波誘導熱方式を用いているため、多層基板や電源部などの熱量が多く必要なところに最適です。また、通常のハンダ付けも出来るハンドピースがセットになっています。
セット内容コントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS・MFR-H1-SC2)、コテ台(MFR-WSDSU)、電源コード 質量(kg)4 電源(V)100-240VAC/50-60Hz 消費電力(W)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×152.5
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷


ローコストタイプ機種で、SSCタイプのチップカートリッジを使用し自動熱量供給機能により多種多様な接合部の安全な作業が実現できます。
仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵 セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H6-SSC)、コテ台(WS2)、耐熱パット、電源コードMFR-PS1100 + MFR-UK6 質量(kg)3 出力(W)マルチ10-60 電源(V)100-240VAC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷

PTTCタイプのチップカートリッジを使用して部品をつまんで取り外す事ができます。
消費電力(W)70 セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-PTZ・MX-RM3E)、コテ台(MX-W4PT・WS1)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)3 電源(V)100-240VAC/50-60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×224
1台
129,800 税込142,780
60日以内出荷


MX-H2-UF精密ハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容コテホルダー(MX-H2-UF)、コテ台(MX-W1AV) 質量(kg)1 タイプ微細
1台
41,980 税込46,178
15日以内出荷

MX-H1-AVハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV) 質量(kg)1 タイプ標準
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

MFR-H1-SC2ハンドピース+コテ台のセット品です。MFR-1100/2200シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1) 質量(kg)1
1台
29,980 税込32,978
60日以内出荷

設定温度(℃)386、421、462 消費電力(W)65 仕様付属コテ先:なし セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)3 電圧(濡れ)2mV以下 タイプチップカートリッジタイプ 出力(W)マルチ10-60 電源(V)AC100~240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142 基準規格cTUVus、CE、PSE ヒーター容量(W)10~60 アース間抵抗2Ω以下
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

仕様MX-500シリーズ、チップカートリッジ用ハンドピース 質量(g)130 コード長さ(m)2
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

付属品耐熱パッド付属 仕様STTC-チップカートリッジ用、MX-5200シリーズ用 質量(g)130 コード長さ(m)2
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

MX-5210へアップグレードキットMX-UK1をセットした製品です。スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
設定温度(℃)302、405、352 消費電力(W)125 仕様漏れ電圧:2mV以下 付属品コテ先なし セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)4 出力(W)マルチ5-80 電源AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235 基準規格cTUVus、CE、PSE ヒーター容量(W)5~80 アース間抵抗2Ω以下
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

PTTCタイプのチップカートリッジを使用して部品を摘んで取り外す事ができます。付属のハンドピースでSTTCチップカートリッジが同時に使用可能です。接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。
消費電力(W)125 仕様漏れ電圧:2mV以下 セット内容コントローラー(MX-PS5200)、ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK1 + MX-UK4 質量(kg)4 出力(W)マルチ5-80 電源100-240VAC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

制御温度(℃)T=386・F=421・C=46 消費電力(W)70 仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵 付属品付属コテ先:なし セット内容コントローラー(MFR-PS2200)、ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)5 電源(V)AC100-240/50-60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×153 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1個
78,980 税込86,878
20日以内出荷

制御温度(℃)T=386・F=421・C=46 消費電力(W)70 仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵 付属品付属コテ先:なし セット内容コントローラー(MFR-PS2200)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)5 タイプチップカートリッジタイプ 電源(V)AC100-240/50-60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×153 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

PS-900/800用の交換用ハンドピースのみで、PS-CA1/CA3を取り付け、PHT/SxVチップを使用しハンダ付作業する事ができます。
質量(g)50
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

UFTCタイプのチップカートリッジを使用して接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。
消費電力(W)125 仕様漏れ電圧:2mV以下 セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H2-UF)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK2 質量(kg)3 出力(W)マルチ5-80 電源100-240VAC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷

関連カテゴリ